絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,893件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカクレンチセット インチサイズ 13 DAYTONA(デイトナ)

    ロッカクレンチセット インチサイズ 13

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
  • ギアレンチ9/16 Pro-Auto

    ギアレンチ9/16

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2649全長(mm)190質量(g)103二面幅(inch)9/16ラチェット機構あり
  • ギアレンチ17mm Pro-Auto

    ギアレンチ17mm

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-3480全長(mm)225質量(g)186二面幅(mm)17ラチェット機構あり
  • ギアレンチ10mm Pro-Auto

    ギアレンチ10mm

    Pro-Auto
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-3475全長(mm)160質量(g)58二面幅(mm)10ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ1/2 Pro-Auto

    コンビネーションレンチ1/2

    Pro-Auto
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2657材質クロームバナジューム鋼全長(mm)180質量(g)81二面幅(inch)1/2
  • 六角ロング 4ミリ BONDHUS

    六角ロング 4ミリ

    BONDHUS
    289税込318
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8396形状L型質量(g)18タイプロング対辺寸法(mm)4先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 六角ロング 3.5ミリ BONDHUS

    六角ロング 3.5ミリ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8389形状L型タイプロング対辺寸法(mm)3.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ロング 17ミリ BONDHUS

    六角ロング 17ミリ

    BONDHUS
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8382形状L型全長(mm)280質量(g)680タイプロング対辺寸法(mm)17先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
  • 六角ロング 1/8インチ BONDHUS

    六角ロング 1/8インチ

    BONDHUS
    119税込131
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8383形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
  • ロング六角レンチメッキ3/16インチ BONDHUS

    ロング六角レンチメッキ3/16インチ

    BONDHUS
    389税込428
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7875形状L型質量(g)22タイプロング先端形状六角対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
  • ロングボールドライバー2.5mm BONDHUS

    ロングボールドライバー2.5mm

    BONDHUS(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番823-0678形状ドライバー型質量(g)12対辺寸法(mm)2.5先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。トラスコ品番445-6670セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)551タイプロング先端形状ボールポイント付質量(g/セット)551サイズ規格ミリ
  • BPヘックスローブレンチセット SK11

    BPヘックスローブレンチセット

    SK11(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(9本組)
    当日出荷
    T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めからトルクス穴に挿入できます。短い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質特殊合金鋼タイプセミロングタイプ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ入組点数9本組仕上クロームメッキ加工
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さの六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ エイト

    ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ

    エイト
    3,500税込3,850
    1セット(5本組)
    当日出荷
    テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、セミロング長さ5本セット
    用途六角穴付ボルトの締緩セット内容BCTM-2.5、BCTM-3、BCTM-4、BCTM-5、BCTM-6(各1本)形状L型タイプセミロング先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッドホルダー5本組用ベタホルダーRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチショート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    45めがねレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,198税込7,918
    1セット(6丁)
    欠品中
    トラスコ品番816-5448セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C形状オフセット質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール

    総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
    長さ(mm)310寸法(mm)41質量(g)400仕上ニッケルクロムめっきシノの有無あり
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角ハンドル長さ(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 六角ショート・L-レンチセット BONDHUS

    六角ショート・L-レンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS

    六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)

    BONDHUS(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
  • スターL-レンチ いじり止めセット BONDHUS

    スターL-レンチ いじり止めセット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット(8本組)
    当日出荷
    短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • トルクスレンチセット ホーザン

    トルクスレンチセット

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1セット(6本組)
    当日出荷
    早回し作業がしやすいローレット付。 長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。 摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
    トラスコ品番370-8471セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25質量(g)63先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • 六角棒レンチ首下ショートタイプセット KTC

    六角棒レンチ首下ショートタイプセット

    KTC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(9本組)
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
    トラスコ品番373-5362セット内容ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS200-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)220タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
  • 六角ミリショートセット7本組 BONDHUS

    六角ミリショートセット7本組

    BONDHUS
    799税込879
    1セット(7本組)
    当日出荷
    面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
    トラスコ品番810-8452セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(7本組)形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 両口スパナ HAMACO(浜田工業)

    両口スパナ

    HAMACO(浜田工業)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO

    超ロングめがねレンチ(ストレート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
  • ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1セット(8本組)
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    トラスコ品番415-9659セット内容TGRW-07L、08L、10L、12L、13L、14L、17L、19L材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1表面処理三価クロムメッキ質量(g/セット)1158ラチェット機構あり
  • 950PKS ヘックスキー Wera

    950PKS ヘックスキー

    Wera(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    付属品ホルダトラスコ品番421-5885セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×19)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(219×40)形状L型質量(g)411先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 絶縁工具 片口めがねレンチ Tech-EV

    絶縁工具 片口めがねレンチ

    Tech-EV
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
  • L型ホローレンチ ショート ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ショート ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • コンビネーションレンチ ハゼット

    コンビネーションレンチ

    ハゼット(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
  • マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13度オフセットです。
    トラスコ品番369-9218セット内容RMR-08、10、12、13、14、17、19質量(g)940タイプ切り替えタイプラチェット機構あり
  • 首振ラチェットめがねレンチセット 10pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチセット 10pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    トラスコ品番369-9200セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)2首振りありラチェット機構あり
  • ヘックスローブレンチセット9本組 TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット9本組

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
    トラスコ品番301-1364セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM・V)質量(g)250表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO

    ギヤレンチ コンビタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁ほか
    当日出荷
    正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
    材質クロムバナジウム鋼表面仕上げノンクロムメッキ処理ラチェット機構あり
  • ラチェットレンチ用パーツ(旧371用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットレンチ用パーツ(旧371用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    44税込48
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    適合機種371
  • 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール

    両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ)

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触) 本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
    用途番線締付け・穴合せに材質(本体)アルミ質量(g)230寸法L(mm)240寸法t(mm)18寸法D(mm)41寸法l(mm)16寸法d1(mm)16シノの有無あり
スパナ/レンチ