絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,893件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口ラチェットレンチ SK11

    両口ラチェットレンチ

    SK11
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様曲シノ付き全長(mm)310タイプロングタイプ
  • 200mm/30mm モンキーレンチ(ロック機能) エスコ

    200mm/30mm モンキーレンチ(ロック機能)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,340税込3,674
    1丁
    当日出荷
    モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
    材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)17全長(mm)200質量(g)420口幅(mm)30呼び長さ(mm)200
  • 22mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ

    22mm 打撃めがねレンチ(ベント)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)140質量(g)220
  • 41mm 打撃スパナ エスコ

    41mm 打撃スパナ

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)230質量(g)900
  • 30mm 打撃めがねレンチ エスコ

    30mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)185質量(g)405
  • 12x13mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    12x13mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    50日以内出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12×13全長(mm)130
  • 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    3,920税込4,312
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)13全長(mm)175質量(g)90
  • 6.0x180mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ

    6.0x180mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)

    エスコ
    555税込611
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6.0軸長(mm)180
  • 1.3x 40mm 六角棒レンチ エスコ

    1.3x 40mm 六角棒レンチ

    エスコ
    165税込182
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.3軸長(mm)39.7
  • ショートラチェットレンチ SK11

    ショートラチェットレンチ

    SK11
    879税込967
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ラチェット機構あり
  • ショートラチェットレンチ SK11

    ショートラチェットレンチ

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプショートタイプラチェット機構あり
  • Y型レンチ SK11

    Y型レンチ

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    3サイズに対応するY型タイプです。Y型タイプで3サイズに対応しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。先端形状Y型サイズ(mm)8・9・10
  • ギアレンチ付きワイドモンキー MUST TOOL

    ギアレンチ付きワイドモンキー

    MUST TOOL
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。
    全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-22
  • 950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ Wera

    950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ

    Wera
    899税込989
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。色分けでサイズが見つかりやすくなっています。ゴムスリーブよりグリップ性良好です。
    トラスコ品番195-2333材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)3規格ISO2936対辺寸法(mm)1.5先端形状ヘックスプラス(六角)首下長(mm)14アズワン品番64-8322-60サイズ規格ミリ
  • ラチェットレンチ 35131 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 35131

    KH(基陽)
    4,490税込4,939
    1個
    4日以内出荷
    ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)315形状曲りシノ付ミラー仕様質量(g)440シノの有無あり
  • 超ロングダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    超ロングダブルフレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
    用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)送り角度(°)5ギア数72山
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組 ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組

    ベッセル
    6,898税込7,588
    1セット(9本組)
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6873セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材質量(g)395タイプロング先端形状ボールポイント首下長(mm)57傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L

    ベッセル
    389税込428
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • パワーグリップバルブツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップバルブツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)4寸法D(mm)22
  • クロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クロスレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
    用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。差込角(mm)12.7二面幅(mm)17・19・21
  • ラックレンチ 4in1 JOB Master

    ラックレンチ 4in1

    JOB Master
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
    材質特殊鋼
  • ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS

    ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm)

    BONDHUS
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ブライトガード[[TM上]]は無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。セミロングレンチです。ボンデックスホルダーに収納されています。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボールポイント六角レンチ9本、ボンデックスケースボンデックス[[TM上]]特許ホルダー仕様ブライトガード[[TM上]]メッキセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)340セット商品数9本先端形状ボールポイント硬度HRC57~61
  • Tハンドル六角ボールレンチ4mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル六角ボールレンチ4mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)176質量(g)37軸長(mm)150全幅(mm)80硬度HRC58~60対辺寸法(mm)4先端形状ボールポイント
  • マスターツール六角棒L形レンチ 8mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール六角棒L形レンチ 8mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
    材質特殊合金鋼全長(mm)112タイプショートタイプ対辺寸法(mm)8先端形状六角首下長(mm)36サイズ規格ミリ
  • T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。材質特殊鋼先端形状六角
  • ワイドモンキレンチ SK11

    ワイドモンキレンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • ホルダー付六角棒レンチ13本セット (0.7-6MM) SIGNET(シグネット)

    ホルダー付六角棒レンチ13本セット (0.7-6MM)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    ホルダー付き。6mmまでの便利なセット。
    セット内容0.7・0.9・1.27・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6mm先端形状六角サイズ規格ミリ
  • Y型BOXレンチ 南船場ワークス

    Y型BOXレンチ

    南船場ワークス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!
  • ロングストレートメガネ首振り JTC

    ロングストレートメガネ首振り

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • ロングコンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ロングコンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
  • 短ガチャ 鳶仕様 トップ工業

    短ガチャ 鳶仕様

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
    材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)226質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
  • T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX GEDORE

    T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX

    GEDORE
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼
  • アジャスタブルピンスパナ GEDORE

    アジャスタブルピンスパナ

    GEDORE
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理2018年トラスコ掲載ページ4 0549
  • オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ) スーパーツール

    オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ)

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
    材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool
    289税込318
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質カーボンスチール商品構成単品
  • マイクロ六角棒レンチセット SK11

    マイクロ六角棒レンチセット

    SK11
    199税込219
    1セット
    当日出荷
    極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容0.71・0.89・1.27mm形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ヘックスローブレンチ SK11

    ヘックスローブレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
  • 両口ショートラチェットレンチ アークランドサカモト

    両口ショートラチェットレンチ

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • ワイドモンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキーレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの締め付けと緩めに。パイプの締め付けと緩めに。
    最大開口(mm)40アズワン品番65-0413-23
  • 3/8x 7/16" 両口スパナ エスコ

    3/8x 7/16" 両口スパナ

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-2商品構成単品
スパナ/レンチ