カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(62)
- エスコ(2,633)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(248)
- RS PRO(219)
- エイト(217)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Wera(188)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(112)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

六角ショート インチ8pcs.
BONDHUS(1件のレビュー)¥899税込¥9891組当日出荷トラスコ品番810-8455形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチセット(インチ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998~税込¥10,998~1セット(7本)ほか当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことができます。(斜め30度の角度までOK)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)
Wera(1件のレビュー)¥4,190~税込¥4,609~1丁当日出荷から翌日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ラチェット機構あり
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 送り角度5度を実現しました。トラスコ品番415-9837セット内容TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1082表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。トラスコ品番415-9926セット内容TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)891表面処理三価クロムメッキ質量(g/セット)891首振りありラチェット機構あり
TX T型 レンチ
エイト¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TX いじり止め 穴付レンチ
エイト¥3,298税込¥3,6281セット(8本組)当日出荷使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TXレンチ
エイト¥549~税込¥604~1本当日出荷から4日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥359~税込¥395~1本当日出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ
ボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥7,398税込¥8,1381セット(9本組)当日出荷約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、9本のコンパクトな二段式ホルダーセット用途六角穴付ボルトの締緩セット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10(各1本)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイントホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)
エイト¥7,798税込¥8,5781セット(9本組)当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8329セット内容TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)428タイプエキストラロング先端形状テーパヘッドホルダー9本組用二段式ホルダーサイズ規格ミリ
DX2000メッキロング六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,898税込¥3,1881セット(7本)当日出荷ストレートロングメッキタイプ7本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5056セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)150タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングタイプ六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷AWのロングタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
コンビネーションスパナセット インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥31,980税込¥35,1781セット(14本組)当日出荷CPX14本組用途六角ボルト・ナットの締結作業セット内容3/8 - 1-1/4材質S53C質量(g)4200RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・ドライバーセット
BONDHUS¥8,498~税込¥9,348~1セット(8本組)ほか当日出荷から4日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状ドライバー型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
両口ロングラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
両口メガネレンチ(60度)
HAMACO(浜田工業)¥5,498~税込¥6,048~1丁当日出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
L型ホローレンチ ショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5本)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(標準タイプ)12本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。トラスコ品番366-9319セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)501タイプ標準硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
マスターツールロング六角棒L形レンチセット 吋目 9pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷インチサイズです。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。トラスコ品番369-7428セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8形状L型サイズインチサイズ質量(g)410タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥539~税込¥593~1本当日出荷から4日以内出荷インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズインチサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。硬度はHRC55~60です。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形レンチショートハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ショートT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。形状ソケット部6角形状全長(mm)250全幅(mm)150
ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチセット 6丁組
トップ工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(6丁)当日出荷スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。 スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。 めがね部角度は15度。用途ねじの締め緩めに。トラスコ品番369-0300セット内容(mm)8、10、12、13、14、17材質クロムバナジウム鋼質量(g)1360質量(g/セット)1165RoHS指令(10物質対応)対応
シャーボルト用めがねレンチ
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。形状オフセット材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
カラーロングヘクスレンチセット
trad(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(9本組)当日出荷ポップなカラー。ロングタイプ。ダブルホルダー付き。用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めるのに使います。セット内容1.5(15×91)/2(18×102)/2.5(20×114)/3(23×129)/4(19×143)/5(33×165)/6(37×185)/8(44×207)/10(50×231)mm材質レンチ/CR-V、ホルダー/PP形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ






























































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)