カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(62)
- エスコ(2,643)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(248)
- RS PRO(220)
- エイト(217)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- Wera(190)
- TRUSCO(189)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(112)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
エイト¥899~税込¥989~1本当日出荷から3日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状テーパーヘッド材質(ハンドル)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(9本組)当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558タイプエキストラロング先端形状テーパヘッド二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダーサイズ規格ミリ
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷SNスパナメッキ品用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
スター・ショートL-レンチセット
BONDHUS(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(8本組)当日出荷世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。セット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25)材質プロテニアム合金鋼質量(g)68表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ロング六角レンチ首下ショートタイプセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット(9本組)当日出荷本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。トラスコ品番373-5460セット内容ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)400タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法 セット
エイト(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本)ほか当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。付属品ホルダ材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン)形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm
エイト¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。トラスコ品番366-8975セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm材質クロムバナジウム鋼形状ナイフ型全長(mm)46(対辺寸法1.5)、50(対辺寸法2.0)、54(対辺寸法2.5)、58(対辺寸法3.0)、62(対辺寸法4.0)、66(対辺寸法5.0)、70(対辺寸法6.0)質量(g)128先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形フレックスレンチ(角駒式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。形状ソケット部6角形状
45度両口めがねレンチセット(6丁組)
スーパーツール(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。トラスコ品番384-9384セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27形状オフセット質量(kg)2対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)
KTC(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
ミラータイプ両口スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1本ほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。商品構成単品
Pハンドルトルクスレンチ
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
ラチェットレンチアルミショート
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷ショートタイプ、曲りシノ付き。アルミ鍛造ハンドル採用により、メーカー従来品の約60%と軽量。 狭い場所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
六角キーレンチセット ロング
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(9本組)当日出荷収納保存に便利なプラスチックホルダー付。 9本組セット。トラスコ品番853-3184セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53)材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型質量(g)414タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
リング式6角棒レンチセット( インチサイズ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷リング式なので、携帯に便利です。キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。トラスコ品番226-6172セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8形状L型全長(mm)折り畳み時/145材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)290硬度HRC42~45組本数10先端形状六角質量(g/セット)290サイズ規格インチ
2.0mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷エスコ品番EA573KD-2形状L型対辺寸法(mm)2先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3![5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526871-260417-02.jpg)
5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥2,670税込¥2,9371個当日出荷エスコ品番EA613XR-6全長(mm)160二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)11~60
2.5-8mm T型ロング六角棒レンチ
エスコ(1件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691セット(6本)欠品中焼入れ鋼。ビニールグリップ付エスコ品番EA573T形状T型全長(mm)250先端形状六角サイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8サイズ規格ミリ
1.3mm 六角棒レンチ
エスコ¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA573-1.3形状L型軸長(mm)45対辺寸法(mm)1.27先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
薄口コンビネーションレンチ「ストレートタイプ」
ミトロイ(水戸工機)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から6日以内出荷鍛造品。狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です用途ナットの締め・ゆるめ用
コンビネーションレンチ
KTC¥819税込¥9011本当日出荷めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。トラスコ品番113-5355材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:5、スパナ:3.5全長(mm)111対辺(mm)7対辺寸法(mm)7
モンキーレンチ
KTC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です。大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
ラチェットレンチ ライト
SK11¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。細やかで滑らかな操作性の72山ギアを搭載、レンチの振り幅が制限される狭い場所でも作業性は抜群です。落下防止コード用の取付け穴付きです。本体の抜き加工により、大幅な軽量化しています。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山
スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599~税込¥659~1丁3日以内出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。




































![5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526871-260417-02.jpg)

























![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)