絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,880件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ SUN UP

    シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ

    SUN UP
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
    用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
  • スパナ SK11

    スパナ

    SK11
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼商品構成単品
  • 六角棒レンチセット SK11

    六角棒レンチセット

    SK11
    499税込549
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼タイプショート先端形状六角サイズ規格インチ
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)11×13最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
  • ボールポイント六角棒レンチセット SK11

    ボールポイント六角棒レンチセット

    SK11
    2,598税込2,858
    1セット(7本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
    用途六角ボルト、ネジ締め用7本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
  • ボールポイント六角棒レンチセット SK11

    ボールポイント六角棒レンチセット

    SK11
    2,398税込2,638
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
    用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
  • 19mm フレックスソケットスパナ エスコ

    19mm フレックスソケットスパナ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.3全長(mm)250質量(g)290対辺(mm)19外径(Φmm)25.8
  • 24-32mm/15/16"-1-1/4" クイックスパナ(ラチェット式) エスコ

    24-32mm/15/16"-1-1/4" クイックスパナ(ラチェット式)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1本
    翌日出荷
    ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
  • 40mm/4.0mm ピンレンチ エスコ

    40mm/4.0mm ピンレンチ

    エスコ
    1,970税込2,167
    1丁
    翌日出荷
    耐久性に優れた特殊鋼製
    材質特殊鋼厚さ(mm)10全長(mm)167質量(g)120ピン径(Φmm)4
  • 20mm/4.0mm ピンレンチ エスコ

    20mm/4.0mm ピンレンチ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1丁
    翌日出荷
    耐久性に優れた特殊鋼製
    材質特殊鋼厚さ(mm)9全長(mm)122質量(g)50ピン径(Φmm)4
  • 22mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    22mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)150質量(g)170
  • 19mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    19mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    890税込979
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)19全長(mm)140質量(g)140
  • 50mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ

    50mm 打撃めがねレンチ(ベント)

    エスコ
    5,610税込6,171
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
  • 41mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ

    41mm 打撃めがねレンチ(ベント)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)225質量(g)850
  • 24mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ

    24mm 打撃めがねレンチ(ベント)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)160質量(g)280
  • 46mm 打撃スパナ エスコ

    46mm 打撃スパナ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    欠品中
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)250質量(g)1200
  • 27mm 打撃スパナ エスコ

    27mm 打撃スパナ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)350
  • 60mm 打撃めがねレンチ エスコ

    60mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)26寸法(mm)60全長(mm)274質量(g)1500
  • 3.0-8.0mm/5本組[Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ

    3.0-8.0mm/5本組[Hexagon]T型レンチ(セパレート型)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)3・4・5・6・8(5本組)全長(mm)125~250
  • 250mm/30mm モンキーレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    250mm/30mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)435口幅(mm)30
  • 150mm/18mm モンキーレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    150mm/18mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    9,160税込10,076
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)150質量(g)130口幅(mm)18
  • 3/8"DRx11/16" [CROW FOOT]スパナ エスコ

    3/8"DRx11/16" [CROW FOOT]スパナ

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)43.7サイズ11/16"外径(Φmm)34.1差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DRx 9/16" [CROW FOOT]スパナ エスコ

    3/8"DRx 9/16" [CROW FOOT]スパナ

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)38.1サイズ9/16"外径(Φmm)28.6差込角(inch)3/8"
  • 22x24mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    22x24mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    6,560税込7,216
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)22×24全長(mm)210
  • 6x 7mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    6x 7mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)6×7全長(mm)92
  • 5.5x7mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    5.5x7mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7全長(mm)92
  • 19mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    5,010税込5,511
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19全長(mm)215質量(g)180
  • 10本組/5/32"-7/16" 片目片口スパナ エスコ

    10本組/5/32"-7/16" 片目片口スパナ

    エスコ
    8,140税込8,954
    1組
    翌日出荷
    12ポイント(5/32”・3/16”・13/64”のみ6ポイント)。 ビニールケース付。 狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
    セット内容10本組材質工具鋼全長(mm)65~100サイズ5/32"・3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・3/8"・7/16"
  • 95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込) エスコ

    95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込)

    エスコ
    23,300税込25,630
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)298質量(g)710ナット外径(Φmm)95~165差込角(inch)3/4"
  • 95-100mm フックレンチ エスコ

    95-100mm フックレンチ

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)280質量(g)405ナット外径(Φmm)95~100
  • 1.5-10mm/9本組 [BallHex]ロングキーレンチ(マグネット エスコ

    1.5-10mm/9本組 [BallHex]ロングキーレンチ(マグネット

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10(9本組)軸長(mm)90~224
  • 10x112mm 六角棒レンチ エスコ

    10x112mm 六角棒レンチ

    エスコ
    685税込754
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)112対辺寸法(mm)10先端形状六角
  • 2.0x100mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ

    2.0x100mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)

    エスコ
    265税込292
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)2.0軸長(mm)100
  • 3.0x126mm ロング六角棒レンチ エスコ

    3.0x126mm ロング六角棒レンチ

    エスコ
    305税込336
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)3.0軸長(mm)126
  • 1.5x 90mm ロング六角棒レンチ エスコ

    1.5x 90mm ロング六角棒レンチ

    エスコ
    325税込358
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5軸長(mm)90
  • 5/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ エスコ

    5/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷
    サイズ5/64"軸長(mm)230
  • 13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ

    13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    5,510税込6,061
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100質量(g)40口幅(mm)13
  • 2WAYワイドモンキー E-Value

    2WAYワイドモンキー

    E-Value
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。付属のプラスチックカバーで、挟んだものの表面に傷をつけるのを防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め、パイプ廻し作業。付属品PCカバー口幅(mm)最大:36
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド)

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
スパナ/レンチ