絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,892件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 5.0 200×84mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 5.0 200×84mm

    Beta
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3671材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)84対辺寸法(mm)5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/32 200×84mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/32 200×84mm

    Beta
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3673材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)94材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)5/32サイズ規格インチ
  • 4イン1板ラチェット8・10×12・13MM S.E.K.(スエカゲツール)

    4イン1板ラチェット8・10×12・13MM

    S.E.K.(スエカゲツール)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
    用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
  • 六角レンチ 黒染め7本セット(ショート) ワイズ

    六角レンチ 黒染め7本セット(ショート)

    ワイズ
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
    トラスコ品番540-8783
  • マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)

    マルチドライブギアレンチフレキシブル

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
    用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)10材質(本体)クロム合金鋼
  • マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)

    マルチドライブギアレンチフレキシブル

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
    用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)12材質(本体)クロム合金鋼
  • スプラインギアレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    スプラインギアレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1丁
    4日以内出荷
    スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
  • 切替え付きフレックスラチェットメガネ BLUE-POINT(ブルーポイント)

    切替え付きフレックスラチェットメガネ

    BLUE-POINT(ブルーポイント)
    7,284税込8,012
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
    用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。首振りありラチェット機構あり
  • スタープラスドライバー JTC

    スタープラスドライバー

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    JTCK7093用
  • オフセットボックスレンチセット JTC

    オフセットボックスレンチセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。 75°オフセットボックスレンチ:6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X19・22X24mm
    形状オフセット
  • 4IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)

    4IN1リバースラチェットレンチ

    S.E.K.(スエカゲツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
    全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
  • ズンギリナット回し JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリナット回し

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    電動ドライバーに取付けて、吊りボルトのナットを高速移動
    用途全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!材質本体:スチール、ゴム部:NBR質量(g)175ねじ径W3/8本体寸法(mm)58×70×58
  • [Ball Hexagon]キーレンチ ショートヘッド EA573BEシリーズ エスコ

    [Ball Hexagon]キーレンチ ショートヘッド EA573BEシリーズ

    エスコ
    200税込220
    1本
    翌日出荷
    ショートヘッドのため、狭い場所での使用に適しています。
  • エクステンションパイプ エスコ

    エクステンションパイプ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
    材質クロム合金(40cr)
  • ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 17mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 17mm

    BAHCO(バーコ)
    7,398税込8,138
    1丁
    3日以内出荷
    厚さ(mm)8全長(mm)195アズワン品番64-6801-03メーカー商品コード144-8371
  • ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 13mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 13mm

    BAHCO(バーコ)
    6,298税込6,928
    1丁
    3日以内出荷
    厚さ(mm)6全長(mm)150アズワン品番64-6800-98メーカー商品コード144-8367
  • TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ 三共コーポレーション

    TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
    材質S45C熱処理済み商品構成単品
  • L型ホローレンチ スタビーロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ スタビーロング

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホローレンチ スタビーショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ スタビーショート

    ミトロイ(水戸工機)
    569税込626
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆打撃メガネレンチ TAURUS

    防爆打撃メガネレンチ

    TAURUS
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • ロングメガネレンチセット KTC

    ロングメガネレンチセット

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
    セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17質量(g)345
  • 8丁組極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    8丁組極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)850
  • 15°コンビネーションスパナ  (パネルタイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    15°コンビネーションスパナ (パネルタイプ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    28,980税込31,878
    1丁
    5日以内出荷
    スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
    用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)710材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)4210二面幅(mm)58
  • キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    659税込725
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
    用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
  • 8-IN-1ラチェットレンチ SK11

    8-IN-1ラチェットレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。 インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。 90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。 一か所で2サイズの使用が可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼長さ(mm)245質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245送り角度(°)4度サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19ギア数90山
  • USAG コンビネーションレンチ7mm USAG

    USAG コンビネーションレンチ7mm

    USAG
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
    全長(mm)122スパナ厚さ(mm)4.1
  • USAG コンビネーションレンチ13mm USAG

    USAG コンビネーションレンチ13mm

    USAG
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
    全長(mm)170スパナ厚さ(mm)5.7
  • USAG TハンドルHEXレンチ2mm USAG

    USAG TハンドルHEXレンチ2mm

    USAG
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    T型ヘックスレンチ
    形状T型寸法L(mm)125(縦軸)レンチサイズ(mm)2寸法a(mm)62(横軸)サイズ規格ミリ
  • 板ラチェットレンチ(12角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチ(12角)

    ラングツールズ
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
  • オフセットアダプター ロングタイプ ANEX

    オフセットアダプター ロングタイプ

    ANEX
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。
    用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどにトラスコ品番268-5682材質炭素鋼、合金鋼、硬鋼線全長(mm)378差込角(mm)H30差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
  • 35826 T6 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)

    35826 T6 フラッグ型 ヘクスローブレンチ

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
    用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT6質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
  • 特殊精密ドライバーセット ANEX

    特殊精密ドライバーセット

    ANEX
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スマートフォン・パソコン・その他精密機器などの特殊ネジに
    用途精密機器の特殊ネジにセット内容Y型(1.8)/5溝(小・1.3)/5溝(大・1.8)/6溝(1.3・T4)/6溝(1.9・穴付)/+00材質(ハンドル)PP材質(刃先)特殊合金鋼
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
    付属品レンチホルダーサイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)先端形状トルクスタイプセット数8本組アズワン品番64-5107-61
  • スライディングTハンドルヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルヘックスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なレンチホルダーが付属します。
    付属品レンチホルダー先端形状六角セット数8本組六角レンチ(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
  • 自在フックレンチ(ピン型) エスコ

    自在フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
  • ヘキサゴングリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴングリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    力をかけやすくなる六角棒レンチ(L形レンチ)用補助グリップ!! グリップにL形レンチを差し込むだけで取付けOK!!
    トラスコ品番254-2426全長(mm)98質量(g)90寸法(Φmm)33適合レンチ3~10mm
  • レンチホルダー JTC

    レンチホルダー

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    用途JTC3219S用 メガネレンチ収納用厚さ(mm)33寸法(mm)幅広い部分:108、狭い部分:60適合レンチ使用可能最大幅:22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 75°オフセットメガネレンチセット DEEN

    75°オフセットメガネレンチセット

    DEEN(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1セット
    当日出荷
    ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。
    セット内容8×10、10×12、12×14、14×17、17×19mm形状オフセット
  • 超ロングメガネレンチ DEEN

    超ロングメガネレンチ

    DEEN
    4,400税込4,840
    1本
    7日以内出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    寸法(mm)22×24全長(mm)437
  • ロングフレックスラチェットメガネレンチ DEEN

    ロングフレックスラチェットメガネレンチ

    DEEN(1件のレビュー)
    4,800税込5,280
    1本
    当日出荷
    様々なメーカーからラインナップされているフレックスラチェットメガネですが、この度DEENJからロングタイプが新登場。 高額なメーカーが多い中、リーズナブルな価格で提供出来るのも魅力の一つです。
    ラチェット機構ありギア数72
スパナ/レンチ