絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,892件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー ボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール

    スーパー ボールポイント六角棒レンチセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9091セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40)形状L型質量(g)292硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト

    六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット

    エイト(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • エコモンキレンチワイド MCC(松阪鉄工所)

    エコモンキレンチワイド

    MCC(松阪鉄工所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    よりワイドな口開きで、そのうえ軽く、薄く、コンパクトです。
  • 総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ) スーパーツール

    総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ)

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
    用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)195質量(g)250シノの有無あり
  • ベースンレンチ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ベースンレンチ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
    長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
  • ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    539税込593
    1本
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールトーションレンチセット9本組 TRUSCO

    ボールトーションレンチセット9本組

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    トラスコ品番302-2129セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10材質超強力合金鋼形状L型質量(g)245タイプ首下ショート硬度HRC53~57表面処理ニッケルクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの締結作業。トラスコ品番330-4027セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼形状L型質量(g)395タイプショートネックロング硬度HRC53~57対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント付質量(g/セット)395サイズ規格ミリ
  • スタビ - L レンチセット BONDHUS

    スタビ - L レンチセット

    BONDHUS
    6,998税込7,698
    1組
    当日出荷
    首下ショートのL形レンチです。 内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。 とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。
    用途スペースの限られた現場での作業付属品ホルダトラスコ品番274-1288セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)形状L型質量(g)387先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ドラム缶レンチ Ampco

    ドラム缶レンチ

    Ampco
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    トラスコ品番280-4646全長(mm)305質量(g)680認定取得米国認定機関FMRC
  • 9pcs.セミロングターボール trad

    9pcs.セミロングターボール

    trad(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    六角レンチとボールポイントが1つになりました!。カラーでサイズの見分けが簡単。早回しができ、本締めできます。オフセットタイプなので、障害物があっても回しやすい。本締め用プレートハンドルを使えば、T型ハンドルにもなります。
    用途斜めグリップが作業性を向上付属品本締め用プレートハンドル仕様アングル付セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(69×13)、2(83×16)、2.5(95×18)、3(100×20)、4(115×25)、5(132×30)、6(155×34)、8(172×41)、10(195×50)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CR-V(クロームメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • Pハンドルヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    Pハンドルヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用のヘックスレンチです。 高い作業性を確保しています。
  • Y型ボールポイントヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    Y型ボールポイントヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
    形状(レンチ)六角寸法(mm)4・5・6
  • ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様パワーフィット歯数72送り角度(°)5
  • L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    L型レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,598税込5,058
    1セット(9本組)
    当日出荷
    トラスコ品番369-7975セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21)形状L型質量(g)300先端形状六角二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,598税込8,358
    1セット(9本組)
    当日出荷
    仕様インチサイズホルダー付トラスコ品番323-5033セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40)形状L型質量(kg)0.40タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角レンチセット JEFCOM(ジェフコム)

    六角レンチセット

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(9本組)
    当日出荷
    9サイズの六角レンチを1セットに ベルトフック付ホルダーで携帯にも便利
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(50×18)、2.5(57×20)、3(62×23)、4(72×27)、5(83×32)、6(95×36)、8(105×42)、10(120×44)形状L型質量(g)268先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 蝶ネジ・吊バンドレンチ MCC(松阪鉄工所)

    蝶ネジ・吊バンドレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。 13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
    トラスコ品番367-2891全長(mm)155質量(kg)0.22スパナ12ソケット10×13
  • AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,398税込7,038
    1セット(9本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,398税込8,138
    1セット(9本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにセット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • CL コンビネーションスパナ(10本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CL コンビネーションスパナ(10本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(10本組)
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番351-4986セット内容10本組(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24)樹脂トレイ付種別コンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1750
  • ライナースパナ(ミリ) トップ工業

    ライナースパナ(ミリ)

    トップ工業
    6,998税込7,698
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽く、強く、使い易い
    仕様プラスチックホルダー入りトラスコ品番359-8136セット内容8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23質量(g)615商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースウェイ用ソケット付ラクラッチ トップ工業

    レースウェイ用ソケット付ラクラッチ

    トップ工業
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
    用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドラッチ トップ工業

    スライドラッチ

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けにトラスコ品番248-7233質量(g)245呼び寸法(mm)12×13、14×17寸法l1(mm)28寸法l3(mm)18寸法l2(mm)14
  • ステンレスラチェットレンチ トップ工業

    ステンレスラチェットレンチ

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    ステンレス製、だからサビに強い!
    質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールスターLレンチセット BONDHUS

    ボールスターLレンチセット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット(8本組)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールスターLレンチ BONDHUS

    ボールスターLレンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
    材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 8本組六角棒レンチセット TRUSCO

    8本組六角棒レンチセット

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
    トラスコ品番125-3379セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)140硬度HRC54~59組本数8先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 薄口スパナセット KTC

    薄口スパナセット

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット(6本組)
    当日出荷
    同じ組合わせのサイズで角度違いのものが1本ずつ入っています。
    トラスコ品番373-7586セット内容薄口スパナ(S20-10×12、12×10、12×14、14×12、17×19、19×17)質量(g)544商品構成セット品
  • 両口スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    付属品ビニールパウチ(285×280mm)質量(g)505呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミショートラチェットレンチ トップ工業

    アルミショートラチェットレンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
    寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 板ラチェットめがねレンチセット KTC

    板ラチェットめがねレンチセット

    KTC
    10,980税込12,078
    1セット(3本組)
    当日出荷
    強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
    トラスコ品番807-0671セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])質量(g)640送り角度(°)20
  • T型トルクスLハンドルレンチ KTC

    T型トルクスLハンドルレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • 5.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ

    5.0mm ボールポイント HexKey レンチ

    エスコ
    365税込402
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573KD-5形状L型対辺寸法(mm)5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • [2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ エスコ

    [2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ

    エスコ
    5,450税込5,995
    1個
    当日出荷
    仕様ボールポイント付エスコ品番EA573TEセット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8形状T型全長(mm)250先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • [2.5-8mm]180mmT型六角棒レンチ エスコ

    [2.5-8mm]180mmT型六角棒レンチ

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA573TC形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 8.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    8.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XS-8材質特殊鋼全長(mm)320二面幅(mm)8商品構成単品ピン径(Φmm)8ピン開き(mm)80~120
  • 薄口スパナ エスコ

    薄口スパナ

    エスコ
    9,020税込9,922
    1セット(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA615商品構成セット品
スパナ/レンチ