カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(62)
- エスコ(2,643)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(248)
- RS PRO(220)
- エイト(217)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- Wera(189)
- TRUSCO(189)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(112)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

7x 8.0mm 薄口スパナ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷エスコ品番EA615-5材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2寸法(mm)7×8.0全長(mm)125二面幅(mm)7×8.0商品構成単品
ロングテーパーヘッドスパナセット
エイト¥7,698税込¥8,4681セット(9本組)当日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。 プラスチックホルダーは2段式でコンパクト。六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。トラスコ品番360-5655セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
MCCアルミトーキレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。厚さ(mm)18全長(mm)200質量(kg)0.23全幅(mm)112最大口開き(mm)68口開(範囲)(mm)16~68口深(mm)56
ライツールコンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥799~税込¥879~1丁4日以内出荷から5日以内出荷メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。用途ネジの締結作業。
モンキーレンチ3種セット
BOSCH(ボッシュ)¥7,398税込¥8,1381式3日以内出荷サイズの異なる3つのレンチ入りです。 。精度を必要とする小さな作業からタフな用途まで、幅広い用途に対応します。 。ソフトグリップ。 。耐久性と防錆性に優れています。用途ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業開き幅(mm)150mm:0~24、200mm:0~32、250mm:0~36
超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ
KTC¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷自動車足回りの高トルク域、エンジンルームの狭小個所にて、高トルク且つラチェットを利用した時間短縮の作業が可能です。無段階のフレックスヘッドで任意の角度で作業が可能です。(首振り角度180)。オフセット付きの口径で奥まったボルトへのアクセスが可能です。ラチェットは72ギアで振り角5度の作業が可能です。本締め可能な耐久力があります。狭小個所や高トルクが必要な個所ではめがね側での確実な作業ができます。補給部品としてリペアキットを設定しています。
たて型クイックアルミモーターレンチ
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581丁4日以内出荷クイックウォーム機構、素早く口開きが調整できます。傷をつけないアルミ合金製です。軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適です。用途傷を付けないでナットを回す作業に。材質本体:アルミ全長(mm)205質量(g)220最大口開き(mm)68口開き(mm)16~68口深(mm)60口厚さ(mm)9.5
ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷奥まった狭い場所でも回せるショートヘッド!斜めからでも強力締め付け可能!用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジなどの締め付け、緩め作業に付属品1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm材質本体:クロームバナジウム鋼 ホールディングケース:ポリエチレン仕上げ/クロームメッキ
六角レンチセット 折りたたみ式
はくでん¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷六角レンチをコンパクトに収納できるカラビナ付きの折りたたみ式セットです。 。必要なサイズのレンチを素早く取り出せます。 。作業現場や工具箱の整理に便利です。 。携帯性に優れ、持ち運びや保管が容易です。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8材質クロームバナジウム形状ナイフ型全長(mm)105内容1セット(8本組)先端形状六角サイズ規格ミリ
六角L-レンチ いじり止め ロング
BONDHUS¥839~税込¥923~1本4日以内出荷六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
片口スパナ
HAMACO¥4,198~税込¥4,618~1丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
ヘックスローブレンチセット
はくでん¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷星形(6ローブ)形状のねじに対応し、確実な噛み合いで締付・緩め作業が行えます。ねじ頭との接触面積が大きく、トルクを分散して伝えるため、なめにくい構造です。基本材質はCr-Vであり、一部型番はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。付属品収納ケースセット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50形状L型内容1セット(9本組)先端形状トルクス(ヘックスローブ)
六角レンチセット カラフル
はくでん¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷カラーでサイズの区別がしやすく、六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業に使用できる六角レンチのセットです。基本材質はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質S2合金鋼形状L型タイプロング内容1セット(9本組)先端形状ボールポイント付
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
六角棒レンチセット
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ミリ、インチサイズを豊富に搭載用途六角穴付きボルト・止めねじ等の締め付け、緩め作業に 。自転車から車まで、各種メンテナンスに付属品(ミリ)0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/4/4.5/5/5.5/6/7/8/10mm、(インチ)0.028/0.035/0.050/1/16/5/64/3/32/7/64/1/8/9/64/5/32/3/16/7/32/1/4/5/16/3/8、収納ケース×1材質六角棒レンチ:クロームバナジウム鋼、収納ケース:ポリエチレン
ギアレンチ (スタビー)
エスコ¥4,980税込¥5,4781組翌々日出荷6本組。ツールロール付。12ポイント。ギヤラチェット付レンチ材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)ツールロール:260×200、10・12・13・14・17・19全長(mm)全長 10:94 12:105 13:107 14:114 17:126 19:138全質量(g)520
ディープオフセットメガネレンチ
Beta¥1,698~税込¥1,868~1丁翌日出荷から8日以内出荷オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
両口スパナ
Beta¥829~税込¥912~1丁翌日出荷工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ミニコンビスパナセット6本組
TAKAGI(高儀)¥989税込¥1,0881個当日出荷作業しやすい角度付き 。狭い場所に便利用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
”ライツール”プチコンビネーションスパナ
ASH¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷本製品は、イオンプレーティング処理により、一つひとつ異なる色合いに仕上がります。ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。用途ナットの締結作業。材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
切替式コンビネーションラチェットレンチ
SATA¥929~税込¥1,022~1丁当日出荷レバーで回転方向を簡単に切り替えできます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ
SATA¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷首が上下に移動できます。指1本で「ロック」または「解除」の操作ができます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
コンビネーションスパナ
SATA¥699~税込¥769~1丁当日出荷ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)55
広口モンキーレンチ 黒染
SATA¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷広口ワイドなデザインです。ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。用途メンテナンス用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染め色ブラック
T型HEXレンチ
J-CRAFT99¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。
Wモンキレンチライト250mm
TAKAGI(高儀)¥1,598税込¥1,7581個欠品中ボルトナットの締め付け、緩めに用途口開き時でもアゴのはみ出しが少なく狭所作業に便利 。目盛り付き 。軽量タイプ材質【本体・ギヤ】炭素鋼開口幅(mm)41
メガネレンチセット ミリ
TAKAGI(高儀)¥2,198税込¥2,4181セット(6本)当日出荷用途ボルト・ナットの締めつけ、ゆるめ作業に付属品8×10/10×12/11×13/14×17/17×19/22×24 mm材質本体:炭素鋼 ホルダー:ポリプロピレン


























![[首振型]コンビネーションギアレンチ(インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71337546-260209-02.jpg)

































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)