絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,465件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • ソケットレンチセット  (差込角9.5mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角9.5mm)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット(12点組)
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    トラスコ品番301-9799材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.45差込角(mm)9.5ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、24セット商品数12ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH3-B)エクステンションバー(TEB3-75・TEB3-150)ユニバーサルジョイント(TUJ3)
  • ユニバーサルジョイント マキタ

    ユニバーサルジョイント

    マキタ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 2段式ソケット trad

    2段式ソケット

    trad
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
    用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。材質ビット/S2、ソケット/CR-V全長(mm)60二面幅(mm)17、21
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S材質構造用鋼全長(mm)55寸法L(mm)55差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)

    nepros
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
  • 19.0sqセミロングソケット FPC

    19.0sqセミロングソケット

    FPC(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)19.0(3/4")
  • 25.4sqエクステンションバー FPC

    25.4sqエクステンションバー

    FPC(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    差込角(sq.)25.4(1/1インチ)駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
  • 12.7sqナットツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqナットツイスター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
    寸法L(mm)42差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqスピンタイプハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqオフセットスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqオフセットスピンタイプハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3sq.ソケットセット KTC

    6.3sq.ソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(5個組)ほか
    当日出荷
    穴角六角差込角(sq.)6.3
  • 電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)
    用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
    歯数72材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法H(mm)9.5寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ピン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    品名ピン
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
  • 六角軸ソケット5本セット iHelp

    六角軸ソケット5本セット

    iHelp
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    充電インパクトドライバでのボルト・ナットの締め付け・取り外しに。アングル棚・スチールラックの組み立て・解体に。お得な5本セット。
    用途ボルト・ナットの脱着に。使いやすい55mmサイズ。セット内容【ソケット径】8・10・12・13・14材質【ソケット】クロームバナジウム鋼、【軸】SNCM鋼軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)
  • スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72枚材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7mm 15PCSディープインパクトソケットセット JTC

    12.7mm 15PCSディープインパクトソケットセット

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。 6ポイント
    セット商品数15
  • 強替軸ソケット トップ工業

    強替軸ソケット

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
    用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
  • インパクトトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトトルクスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
    差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35先端形状トルクス(ヘックスローブ)ビット寸法(mm)11.2
  • 3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は80mm。差込角3/4”sq.
    寸法L(mm)80寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)44二面幅(mm)19差込角(inch)3/4ソケット形状4角
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]

    KTC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4-12P、13P、14P、17P、19P、21P、22P、24P、27P、30P、32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.4タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
  • 19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント KTC

    19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)19アズワン品番64-9304-58
  • ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30H DAYTONA(デイトナ)

    ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30H

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-30H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
  • スピンナーハンドル SK11

    スピンナーハンドル

    SK11(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
  • ヘックスローブソケットセット SK11

    ヘックスローブソケットセット

    SK11
    2,498税込2,748
    1セット(8個)
    当日出荷
    E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
    用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじE型トルクスネジクリップの色
  • ワンタッチソケットホルダー SK11

    ワンタッチソケットホルダー

    SK11(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
    用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)290差込角(mm)9.5(3/8インチ)クリップの色クリップ数12個
  • 電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,398税込5,938
    1セット(5本)
    当日出荷
    36Vインパクトドライバー対応の高耐久性。売れ筋サイズの5本セットが登場!!。ホルダーはビットホルダーとしても使用可能。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
    用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。セット内容DSX10S、DSX13S、DSX14S、DSX17S、DSX19S、専用ビットホルダー(黒)形状開口部:6角質量(g)420軸(mm)6.35アズワン品番65-1991-81
  • 電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 先端の突起がPコンに付着したモルタルを破壊。 サーフェイスにより、挿入しやすく、傷んだボルト・ナットにも威力を発揮。
    用途先端の突起(キバ)がPコンに付着したモルタルを除去、内部のナットをとらえる。形状開口部:サーフェイス全長(mm)105質量(g)69寸法d(mm)11.5寸法L1(mm)12.5寸法D(mm)18寸法L2(mm)63軸(mm)6.35対辺寸法S(mm)12アズワン品番64-8492-20
  • ドライバーソケット FPC

    ドライバーソケット

    FPC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途12.7sqドライバーソケットです。全長L(mm)40差込角(sq.)12.7(1/2)
  • 1/2DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    1/2DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)28差込角(DR)1/2
  • 電動ドライバー用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    電動ドライバー用ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発の超高耐久シャンクを採用しています。はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。軽量設計です。作業性の良い12角開口です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)104軸(mm)6.35
  • 12.7角エクステンションバー FPC

    12.7角エクステンションバー

    FPC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • ソケットレンチセット 差込角9.5mm/6.35mm KENOH

    ソケットレンチセット 差込角9.5mm/6.35mm

    KENOH
    2,498税込2,748
    1セット(40点組)
    当日出荷
    スタンダード品。ソケットレンチセット 40PC。丈夫なブローケース。ソケット(9.5mm角)はミリサイズとインチサイズが揃っているので幅広く使えます。ラチェットハンドル200mm(9.5mm角)、ソケットアダプター(9.5mm凹×6.35mm凸)、エクステンションバー75mm(9.5mm角)、プラグソケット21mm(9.5mm角)。スピンナーハンドル150mm(6.35mm角)。ブローケース。
    全長(mm)315質量(g)1600差込角(mm)6.35、9.5セット商品数40ソケット内容(mm)(ソケット/6.35)4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、(ソケット/9.5)9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 3/8", 7/16", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
  • 12PCミニミニソケットセット H&H

    12PCミニミニソケットセット

    H&H
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    収納に便利なキャッチトレー付
    セット内容1/4"DRラチェットハンドル、70mmエクステンションバー、スライディングバー、1/4"ソケット4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm差込角(mm)6.35セット商品数12
  • 3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3sq.ラチェットハンドル nepros

    6.3sq.ラチェットハンドル

    nepros(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)125歯数90送り角度(°)4トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼質量(g)110ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11ヘッド形状小判形ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース2018年トラスコ掲載ページ4 0255
  • 首振りショートラチェットハンドル TRUSCO

    首振りショートラチェットハンドル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ソケット/ソケットレンチ