絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,465件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング/インパクト TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    Oリング/インパクト

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
  • 25.4角エクステンションバー FPC

    25.4角エクステンションバー

    FPC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。寸法D(mm)49差込角(sq.)25.4(1/1")駆動角(sq.)25.4(1/1")
  • ディープソケットセット マルチクラフト

    ディープソケットセット

    マルチクラフト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    全長64mmのロングタイプなので奥まった場所や狭い場所での作業に適している。ソケットが脱落しないよう、脱落防止バーが付き。
    セット内容8・10・12・13・14・15・17・19・21mm差込角(mm)9.5(3/8インチ)
  • ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(9点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
    トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9差込角(mm)9.5
  • ソケットレンチセット 800MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 800MISO

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(13点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数13点(ソケット:10/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5739セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)2.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB021
  • 9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • インパクト用超ロングソケット(6角タイプ) TRUSCO

    インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7
  • 1/2"sqx22mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx22mm ディープソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    470税込517
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687CT-22
  • 3/8"sqx18mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx18mm ディープソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    490税込539
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BT-18
  • 3/8"sqx16mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx16mm ディープソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BT-16
  • オフセットアダプター 専用アダプター ANEX

    オフセットアダプター 専用アダプター

    ANEX
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。
    用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに仕様Cリング
  • オフセットアダプター19mm専用ソケット ANEX

    オフセットアダプター19mm専用ソケット

    ANEX(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セットほか
    当日出荷
    用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
  • 電動ドリル用コンパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用コンパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    穴角6角
  • 電動ドリル用インパクトソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用インパクトソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
  • ソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットグリップソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケット23mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット23mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)23
  • ラチェットハンドルリペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドルリペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
  • サイクロップラチェット用ソケット Wera

    サイクロップラチェット用ソケット

    Wera
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ソケット用 ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット用 ヘキサゴンソケット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質Cr-V差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 エクステンションソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200寸法D2(Φmm)25
  • ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)

    ドライバーアダプター ボール止付

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
    六角対辺(mm)6.35
  • インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
    全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン適合OリングTO4019(対辺5~12mm)、TO4024(対辺14、17mm)
  • ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    トラスコ品番387-6519セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S質量(kg)0.21差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.47
  • インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    差替式のためビットを交換して使用できます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
  • SDSシャンク ワンタッチアダプター JOB Master

    SDSシャンク ワンタッチアダプター

    JOB Master(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
    付属品両頭ビット付(+2×L65mm)軸径(Φmm)10全長(mm)71質量(g)56対辺(mm)6.35シャンクSDSシャンク
  • ソケットレンチセット  (差込角6.35mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角6.35mm)

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)6.35ソケット内容(mm)(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
  • 9.5sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqLハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqLハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 9.5sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.ギヤ歯数24寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.35sq12角ディープソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sq12角ディープソケット(インチ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状12角寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ソケット トップ工業

    インパクト用ソケット

    トップ工業(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • ロングディープソケット KTC

    ロングディープソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。寸法L(mm)130寸法D2(Φmm)18寸法l(mm)113差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • オイルプレッシャソケット KTC

    オイルプレッシャソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq.にしています。
    用途オイルプレッシャスイッチ脱着。寸法L(mm)58寸法l(mm)46
  • 35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット Autobahn

    35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット

    Autobahn
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm 。クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
    用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41
  • スイベルラチェットハンドル SK11

    スイベルラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • 9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC

    9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル

    KTC
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
    差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)370寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto

    首振りインパクトエクステンションソケット

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
    用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
  • 電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用首振りソケットアダプター

    BEST(ベスト)[金物]
    659税込725
    1個
    当日出荷
    電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。 曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103首振角度(°)15軸(mm)6.35
ソケット/ソケットレンチ