カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,300)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(976)
- NAC(長堀工業)(705)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(571)
- KTC(391)
- Pro-Auto(328)
- ミトロイ(水戸工機)(327)
- BAHCO(バーコ)(308)
- JTC(229)
- FPC(217)
- トップ工業(213)
- STAHLWILLE(スタビレー)(211)
- SIGNET(シグネット)(197)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(169)
- nepros(158)
- WILLIAMS(132)
- TRUSCO(125)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

替軸ソケット用替シャンク
トップ工業(1件のレビュー)¥619税込¥6811セット(2本)当日出荷電動ドリル用替軸ソケットシリーズ用の替シャンクです。 電動ドリル用ソケットに適した靱性、硬度を兼ね備えた専用シャンクです。 市販のドライバービットに比べ軸折れを軽減し、耐久性は約2倍※です(※メーカー両頭ビット比)用途替軸ソケットのシャンクが折れた際に交換する替シャンクです。 シャンクの交換の際は、替軸ソケット本体のスライドカラーを押し上げシャンクの差し替えをしてください。トラスコ品番820-2913質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ショートスイベルラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)170歯数72×2トラスコ品番781-2159材質アルミニウム質量(g)215寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4寸法T(mm)24首振あり
ホイルナット用インパクトソケット ロング
SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。全長(mm)150タイプ薄肉ロング差込角(sq.)1/2
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(9.5SQ)E型トルクスレンチセット
KTC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷トラスコ品番307-9031セット内容E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)355差込角(sq.)9.5
レースウェイトリプルソケット
SK11(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)8、13、17mm送り角度(°)5
ヘックスソケット(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷用途インパクトレンチ用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸12.7
ディープソケットセット(6角) 23mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。 深い箇所のナットにも最適です。トラスコ品番336-7304全長(mm)64質量(g)200差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)23穴角6角
T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷トラスコ品番307-8191セット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S質量(g)610タイプショート先端形状T型トルクス
6.35sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
六角軸ディープソケット
iHelp(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷いろいろなボルト・ナットの着脱作業に用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)17(M10・W3/8用)穴角6角
ドライバー型ハンドル
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。用途ネジ類の締め付け、緩め作業。差込角(mm[inch])6.35(1/4)全長(mm)200仕様ANSI、DIN規格適合適合機種ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)幅36×高さ251×奥行き36質量(g)151首振りあり
ソケット
SK11¥549~税込¥604~1個当日出荷DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])12.7(1/2)適合ねじ六角ボルト、ナット
貫通エクステンション
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質高炭素鋼直径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 6角ソケット 27mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
強化型足場クランプ用パワーソケット 17mm
コーセイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式用途電動・充電・インパクト用仕様対応職種:足場クランプナット、単管クランプナット材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼質量(g)82対辺寸法(mm)17対応ねじM10ネジ・小型M12ネジ・W3/8ネジ用口径12角
軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角
MUST TOOL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)83質量(g)207二面幅(mm)17×21ソケット形状12角
電ドルソケット ストロック18 ショートソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥359~税込¥395~1個当日出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角全長(mm)77軸(mm)6.35
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット
KTC(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットのガード交換用補給部品。機能ガード付き差込角(sq.)12.7
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(9点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1060セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)質量(kg)0.8差込角(mm)6.35
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)