カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,300)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(976)
- NAC(長堀工業)(705)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(571)
- KTC(391)
- Pro-Auto(328)
- ミトロイ(水戸工機)(327)
- BAHCO(バーコ)(308)
- JTC(229)
- FPC(217)
- トップ工業(213)
- STAHLWILLE(スタビレー)(211)
- SIGNET(シグネット)(197)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(169)
- nepros(158)
- WILLIAMS(132)
- TRUSCO(125)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

12角セミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット25mm
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷トラスコ品番853-1505材質クロームバナジューム鋼質量(g)132差込角(mm)12.7二面幅(mm)25
ウェーブソケット18mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
サイクロップラチェット
Wera¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。材質特殊工具鋼歯数72
(19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキット
KTC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷19.0sq.ラチェットハンドル(BR6A)用のリペアキットです。トラスコ品番390-0835セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2質量(g)680差込角(sq.)19
(9.5SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(9
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ビットの交換が可能です。 ロングタイプトラスコ品番383-9532セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT3-1/8L、9/64L、5/32L、3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)865先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ビットの交換が可能です。全長L(mm)128寸法l(mm)99先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
T型スライドハンドル
TRUSCO(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。全長(mm)42差込角(mm)9.52
ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット欠品中トラスコ品番323-5041セット内容ソケット×6(3BH-03/3BH-04/3BH-05/3BH-06/3BH-08/3BH-10)、ソケットホルダー(アルミタイプ)×1(SH1306)材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(g)300差込角(mm)9.5先端形状ボールポイントヘキサゴンソケット内容(mm)3/4/5/6/8/10
25.4sq.インパクトレンチ用アダプタ
KTC¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法D(mm)50差込角(sq.)凹25.4×凸19.0
ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm
KTC(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
9.5sq6角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
6.35sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番777-3676質量(g)16寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷差込角(mm)3/4"(19)SQ.ギヤ歯数36トラスコ品番330-6224質量(g)2800寸法L(mm)565寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6RoHS指令(10物質対応)対応
両頭ソケット フリップソケットセット
KLEIN TOOLS¥7,698税込¥8,4681個当日出荷1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。トラスコ品番698-8482材質スチール合金全長(mm)170タイプ両頭対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17対辺6角
スイベルラチェットドライバー
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途に合わせてハンドル角度を設定することで、あらゆる作業に対応するマルチドライバーです。ハンドルを横すれば、高さが制限された狭い隙間のネジ回しが可能です。ハンドルに角度を付ければ、障害物を回避してネジにアプローチできます。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット20mm片頭ビット+No.2ギア数90山
ロッキングエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷Z-EALシリーズのエクステンションバーです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ビットアダプターSDS
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理寸法(mm)75×15×15質量(g)45差込角(mm)6.35![電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719095-230602-02.jpg)
電ドル用ソケットアダプター
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。用途電動・充電・インパクトドライバー用。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103軸(mm)6.35
クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)37
替軸ソケット用強替シャンク
トップ工業¥889税込¥9781個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用用途電動ドリル用強替軸ソケットシリーズ専用の替シャンク質量(g)16
強替軸ソケットアダプター
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75
3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)44.6寸法H(mm)32差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]





































![電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719095-230602-02.jpg)