絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,465件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドリル用マルチソケットセット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケットセット

    トップ工業
    6,598税込7,258
    1セット
    欠品中
    電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。 13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。 設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。セット内容ECS-8・10・12・13・14質量(g)235アズワン品番64-8498-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) PROXXON(プロクソン)

    XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm)

    PROXXON(プロクソン)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し材質クロムバナジウム鋼全長(mm)50差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振りソケットアダプター H&H

    首振りソケットアダプター

    H&H(1件のレビュー)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー
    材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
  • 3/4sq. インパクト6角ソケットセット 13ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4sq. インパクト6角ソケットセット 13ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    31,980税込35,178
    1セット(13本組)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.差込角(mm[inch])19.0[3/4]ケース寸法(mm)320×110×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振り伸縮ラチェットハンドル TRUSCO

    首振り伸縮ラチェットハンドル

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • アルミソケットホルダー専用アダプタ TRUSCO

    アルミソケットホルダー専用アダプタ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    629税込692
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途アルミソケットホルダ専用クリップです。材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 0115
  • ヘキサゴンボールポイントソケット GEDORE

    ヘキサゴンボールポイントソケット

    GEDORE
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
    材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理差込角(mm)6.35ビット全長(mm)142018年トラスコ掲載ページ4 0196
  • ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールド可能です。 ねじ付きで、壁掛け、デスク固定が可能です。
  • ソケットレンチセット 1560M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1560M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】6、7、8、9【12角】10、11、12、13、14、17、19、21、22仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5496セット内容ソケット(6角):3S-06、07、08、09/ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、17、19、21、22/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)2.1差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB015
  • ダブルソケット SK11

    ダブルソケット

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。 高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。 対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。 別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。 +NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
    用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。仕様ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応ソケットサイズ(mm)19・24
  • ドライバー&ビット・ソケット E-Value

    ドライバー&ビット・ソケット

    E-Value
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    家具の組み立て・メンテナンスに最適な、38pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
    用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。セット内容2wayラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm)、25mmビット(プラス(No.0・No.1×2本・No.2×2本・No.3×2本)・マイナス(3・4・5・6))、25mmビット(トルクス(T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40))、25mmビット(ヘックス(1.5・2・2.5・3・4・5・6)・ポジビット(PZ1・PZ2))・ケース材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR入組点数38
  • ソケット 12角 差込角19.0mm FPC

    ソケット 12角 差込角19.0mm

    FPC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19.0
  • 1/4 6.35mm差込 Z-EAL 6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4 6.35mm差込 Z-EAL 6角ディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
  • 絶縁工具 ディープソケット 3/8 Tech-EV

    絶縁工具 ディープソケット 3/8

    Tech-EV
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • 9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクス
  • ラチェットハンドル 差込角19.0mm FPC

    ラチェットハンドル 差込角19.0mm

    FPC
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番769-7210材質クロムモリブデン鋼、合金鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19.0
  • 19mm差込 インパクトロッキングアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19mm差込 インパクトロッキングアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
    トラスコ品番828-0666セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75、19差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"sq インパクトソケットセット(インチ) エスコ

    1/2"sq インパクトソケットセット(インチ)

    エスコ(3件のレビュー)
    6,940税込7,634
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687SM-2差込角(inch)1/2
  • 1/2"sqx27mm ソケット エスコ

    1/2"sqx27mm ソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    510税込561
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687CS-27
  • 3/8"sqx17mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx17mm ディープソケット

    エスコ
    455税込501
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BT-17
  • 1/4"sqx13mm ソケット エスコ

    1/4"sqx13mm ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-13
  • 1/4"sqx 7/16" ソケット エスコ

    1/4"sqx 7/16" ソケット

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AS-109
  • コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    歯数72
  • 電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。材質SCM435トルク(N・m)75外径(mm)(本体)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジンバルラチェット SIGNET(シグネット)

    ジンバルラチェット

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。
    用途二重構造で角度をつけての作業に。
  • MKK ツインソケット モトコマ

    MKK ツインソケット

    モトコマ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉄骨・軽天・設備工事などに最適。 市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。
    用途仮締用。
  • 絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO

    絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1セット(18点)ほか
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
    規格IEC60900規格
  • ラチェットハンドル部品 ハートバネ トップ工業

    ラチェットハンドル部品 ハートバネ

    トップ工業(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途トップ工業製 ラチェットハンドル用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    ドライバーソケット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルエクステンションバー PROXXON(プロクソン)

    フレキシブルエクステンションバー

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し寸法(mm)150差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1/4SQ)ソケットアダプター PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    (1/4SQ)ソケットアダプター

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    電動ドライバー等で、1/4”SQのソケットを使用する際に。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのV6シリーズ(1/4"sq)のビットソケットを使用する際に最適です。
    軸径(Φmm)8長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50サイズ凸×凸(1/4”HEXx1/4”SQ)質量(g)15差込角(inch)1/4
  • 1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4
  • ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ロングヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ロングタイプ
    先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)1/2
  • 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    13,980税込15,378
    1セット(14個)
    当日出荷
    ケース付き。
    セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm材質クロムモリブデンの鋼鉄(Cr-Mo)サイズ製品サイズ(WxDxH mm):440×100×50製品質量(g)3760差込角(inch)1/2
  • ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    全長(mm)37先端形状ヘクスローブ差込角(DR)1/4
  • マイナスビットソケット SIGNET(シグネット)

    マイナスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    全長(mm)37先端形状-差込角(DR)1/4
  • 3/8DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR MM ソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    14,980税込16,478
    1セット(33個)
    当日出荷
    ブローモールドケース入り。
    差込角(inch)3/8セット商品数33ソケット内容(mm)ソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22、ディープソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22セット内容ソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm、ディープソケット8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75/150mm、ユニバーサルジョイント
  • フレックス ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    フレックス ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
    厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30全長(mm)275差込角(sq.)3/8ギヤ歯数45
  • 3/8DR ディープソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR ディープソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    4,698税込5,168
    1セット(11個)
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1031タイプパッケージのタイプ:紙箱穴角6角差込角(inch)3/8サイズ(mm)W285×D85×H35
  • 3/8DR  ソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1セット(15個)
    当日出荷
    6角タイプソケットホルダー付き。
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22差込角(inch)3/8
ソケット/ソケットレンチ