絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,465件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通エクステンション ENGINEER(エンジニア)

    貫通エクステンション

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
    用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用ドライバービット エーエスダブリュー

    インパクトレンチ用ドライバービット

    エーエスダブリュー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
    用途解体作業などに。ビス、ネジの締付け取外しに。材質工具鋼
  • αユニバーサルソケット用替シャンク トップ工業

    αユニバーサルソケット用替シャンク

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途アルファユニバーサルソケット用替シャンク
  • インパクトヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトヘックスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
    差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2
  • 電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組 トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1セット(9本)
    当日出荷
    40V対応(7.2V~18Vいずれも対応)/汎用性の高い9サイズを揃えたセット品/高耐久・長寿命
    用途各種ボルト、ナットの着脱に質量(g)1470寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×60×165(ケース)
  • 1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は87mm。差込角1”sq
    ブルー質量(g)1033寸法L(mm)87寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54ソケット形状4角
  • 1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)24寸法H(mm)14差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]
  • ホイールソケット用プロテクター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホイールソケット用プロテクター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    インパクトホイールナットソケット17mm( 14145PM.110-17用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
    寸法(mm)17機能ホイールダメージ軽減、プロテクター付き
  • 3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。
    質量(g)240寸法L(mm)70差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)35
  • 1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチで狭い場所へのアクセスを可能とする2つの可動部があるユニバーサルジョイントです。 標準のユニバーサルジョイントとくらべて、中間部を極力スリム(Φ35をΦ27へ)に設計することで、狭い箇所へのアクセス可能な範囲が大幅に拡大しています。 レンチ側ジョイント部分にはブレやガタツキを軽減する独自のリターン機構(画像参考)を内蔵。 スムーズな回転が可能です。ピンの強度や本体の精度、耐久性など基本性能が高く、過酷な状況でも安心して使用できます。 脱着がし易いボールロック機能です。上下に60°首を振ります。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 超ミニラチェット JTC

    超ミニラチェット

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    全長(mm)48差込角(mm)凸6.3、凹6.3外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • 14x18めがねレンチ交換ヘッド KTC

    14x18めがねレンチ交換ヘッド

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 1/4sqソケットホルダー DEEN

    1/4sqソケットホルダー

    DEEN(2件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    1/4SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:4.5~15寸法(幅W×高さH)(mm)230×63差込角(sq.)6.35[1/4]
  • 1/4sqアルミソケットレール DEEN

    1/4sqアルミソケットレール

    DEEN
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷
    DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
    全長(mm)150差込角(sq.)6.35[1/4]クリップ数8
  • DEEN マグネティックマルチソケットレール DEEN

    DEEN マグネティックマルチソケットレール

    DEEN(1件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    強力マグネットを内蔵したダブルレールタイプのホルダーです。 左右別々のサイズのソケットスタッドを装着する事で、理想的なソケットホルダーを作り出す事が出来ます(マグネットは超強力ですので、取り付け、取り外しの際はご注意を)。 ソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになる。 ツールクリップが新登場です。 ツールクリップ別売り(YAC1110個入り)
    幅(mm)65全長(mm)305
  • ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-50H DAYTONA(デイトナ)

    ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-50H

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-50H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
  • ラチェットスピンナー SK11

    ラチェットスピンナー

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ソケットの早回しが可能です。狭い場所での作業が容易です。
    用途狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)仕様ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼質量(g)54仕上ANSI、DIN規格適合サイズ(mm)幅34.6×高さ29.2×奥行き34.6
  • ヘックスビットソケットセット SK11

    ヘックスビットソケットセット

    SK11
    3,598税込3,958
    1セット(8個)
    欠品中
    自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
    用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)6.35
  • 六角ビットソケットセット8pcs TAKAGI(高儀)

    六角ビットソケットセット8pcs

    TAKAGI(高儀)
    3,398税込3,738
    1セット(8個)
    当日出荷
    手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
    付属品六角ビット(9.5mm角):2・2.5・3・4・5・5.5・6・8mm×各1、ホルダー×8、レール×1材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
  • クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番396-4701材質構造用鋼全長(mm)19質量(g)20差込角(mm)6.35外径(Φmm)30
  • 強化型パワーソケット コーセイ

    強化型パワーソケット

    コーセイ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式
    用途電動・充電・インパクト用材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼口径6角
  • インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC

    インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角)

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。障害物を避けてアクセスできるロングタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角全長(mm)151タイプロング差込角(mm)6.35
  • インパクト用本管ユニバーサルソケット トップ工業

    インパクト用本管ユニバーサルソケット

    トップ工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
    用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに全長(mm)118.5差込角(mm)12.7首振角度(°)30
  • オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEX

    オフセットアダプター用ビットアダプターショート

    ANEX
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
    用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • QCソケット シングル 6角 MUST TOOL

    QCソケット シングル 6角

    MUST TOOL
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
    材質Cr-V鋼全長(mm)77質量(g)332差込角(mm)12.7二面幅(mm)30アズワン品番64-8345-54ソケット形状6角
  • ツイストソケット DAYTONA(デイトナ)

    ツイストソケット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    経年劣化やオーバートルクにより頭が潰れて外せなくなったナットやボルトを、特殊形状のソケットが強力に掴み簡単に取り外すことができます。頭が潰れて外せなくなったナットやボルトにプラスチックハンマーで軽く叩き込み、押しながら緩めてください。
    差込角(inch)3/8(9.5mm)
  • インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC

    インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング

    FPC(1件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
  • スピンナーハンドル(伸縮タイプ) FPC

    スピンナーハンドル(伸縮タイプ)

    FPC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
    用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。質量(g)650寸法L(mm)300寸法L2(mm)380寸法W(mm)28駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • ユニバーサルソケット SSPOWER

    ユニバーサルソケット

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。
    用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。材質本体…クロムバナジウム(Cr-V)質量(g)180外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×65,70×33×150適合寸法(mm)六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
  • 9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) nepros

    9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)

    nepros
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5ソケット形状12角
  • フレックスラチェットハンドル nepros

    フレックスラチェットハンドル

    nepros
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-3762材質特殊鋼歯数90全長(mm)100差込角(mm)凸6.35
  • 電動ドリル用マルチソケットセット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケットセット

    トップ工業
    6,598税込7,258
    1セット
    欠品中
    電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。 13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。 設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。セット内容ECS-8・10・12・13・14質量(g)235アズワン品番64-8498-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) PROXXON(プロクソン)

    XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm)

    PROXXON(プロクソン)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し材質クロムバナジウム鋼全長(mm)50差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振りソケットアダプター H&H

    首振りソケットアダプター

    H&H(1件のレビュー)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー
    材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
  • 3/4sq. インパクト6角ソケットセット 13ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4sq. インパクト6角ソケットセット 13ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    31,980税込35,178
    1セット(13本組)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.差込角(mm[inch])19.0[3/4]ケース寸法(mm)320×110×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振り伸縮ラチェットハンドル TRUSCO

    首振り伸縮ラチェットハンドル

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • アルミソケットホルダー専用アダプタ TRUSCO

    アルミソケットホルダー専用アダプタ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    629税込692
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途アルミソケットホルダ専用クリップです。材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 0115
  • ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールド可能です。 ねじ付きで、壁掛け、デスク固定が可能です。
  • ソケットレンチセット 1560M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1560M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】6、7、8、9【12角】10、11、12、13、14、17、19、21、22仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5496セット内容ソケット(6角):3S-06、07、08、09/ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、17、19、21、22/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)2.1差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB015
  • ダブルソケット SK11

    ダブルソケット

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。 高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。 対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。 別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。 +NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
    用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。仕様ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応ソケットサイズ(mm)19・24
ソケット/ソケットレンチ