絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 電設工事関連

1,804件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンピングツールセット E-Value

    クリンピングツールセット

    E-Value
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
  • 圧着工具 日本エレパーツ

    圧着工具

    日本エレパーツ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体・ダイスのセット
    用途同軸ケーブルアセンブリで使用する手動クリンパーグリーン購入法適合
  • 電工VAストリッパ フジ矢

    電工VAストリッパ

    フジ矢(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業材質特殊鋼質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
  • ケーブルカッター 250 TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター 250

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
    用途ケーブルの切断に全長(mm)239材質(本体)特殊合金鋼質量(g)435タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2被覆材塩化ビニール(柄)
  • MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き) 大西工業

    MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き)

    大西工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    0.5(mm2)#10(AWG)以下の各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。 高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れにより、自動車配線・機械配線・電気器具配線等幅広くご使用頂けます。
    用途0.3mm対応細線用・圧着機能付きですので、コネクター作業に最適適合ケーブルサイズ(mm2)(圧着端子)0.3/0.5/INS、(ワイヤーストリッパー)0.3/0.5/0.75
  • 圧着ペンチ DEEN

    圧着ペンチ

    DEEN
    ¥3,800税込¥4,180
    1本
    当日出荷
    DEENから待望の圧着プライヤーが新登場!大手メーカーの圧着工具の製造を一手に引き受ける工場で作成したこちらのモデルは、圧着能力は勿論の事、従来型の圧着ペンチの問題点だった「圧着時の手の痛み」にもフォーカスし、使いやすさを追求したグリップを採用しました。
    能力オープンバレル(mm2):1.25・2.0・5.5
  • ナイフセフホルスター縦2連 タジマツール(TJMデザイン)

    ナイフセフホルスター縦2連

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター
    質量(kg)150適合ベルト幅(mm)50適合厚さ(mm)3
  • ナイフセフホルスター タジマツール(TJMデザイン)

    ナイフセフホルスター

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター 狭い場所でも邪魔にならないスリムなタタックナイフ/ショート専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 縦2連は後ろポケットがタタックナイフ、タタックナイフショート専用 縦2連は前ポケットにバリットケーブル(バリットバサミ)、バリットモール、ムキチョッパが装着できます。 安全ロープ取り付け穴付
    質量(kg)120適合ベルト幅(mm)50適合厚さ(mm)3
  • タタックナイフミニセフホルスター タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフミニセフホルスター

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    安全と携帯性に優れたタタックナイフミニ専用セフホルスター コンパクトなタタックナイフミニ専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 安全ロープ取り付け穴付
    質量(g)93適合ベルト幅(mm)50
  • Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A

    FACOM
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1組
    当日出荷
    仕様左右1組・新型RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレシストリップ16 KNIPEX(クニペックス)

    プレシストリップ16

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
    トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
  • ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TRUSCO

    ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用)

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷
    圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。トラスコ品番207-6501全長(mm)172材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)260使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5アズワン品番64-8715-98圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
  • リングスリーブ用圧着工具 JAPPY

    リングスリーブ用圧着工具

    JAPPY
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上。圧着完了を刻印でチェック。安心の日本製
    適合規格JIS C9711
  • 電気工事士技能試験工具セット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電気工事士技能試験工具セット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。
    用途電機工事士技能試験向け。付属品収納袋
  • ブレード ストレート HAKKO(白光)

    ブレード ストレート

    HAKKO(白光)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    仕様FT-802用トラスコ品番166-7887適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線ストレート
  • 同軸ケーブルストリッパー マスプロ電工

    同軸ケーブルストリッパー

    マスプロ電工
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    ケーブルの加工が安全・簡単・正確にできる
    用途5Cケーブル用適合プラグ、コネクター:AP7W(W)、FP5、AP5CW
  • ケーブルナイフ KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルナイフ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。 人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。 耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。 刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
    用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。全長(mm)120質量(g)85ブレード長さ(mm)80材質(ブレード)ステンレス鋼アズワン品番64-8343-05
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • ケーブルシザース KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルシザース

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ケーブル切断に最適なマルチシザース。 エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。 ハンドルは2層構造で手に優しい。 プラスチックケース付き。根元部分に6.0mmまでのエンドスリーブ圧着が可能です。
    全長(mm)190質量(g)135ハンドル強化ファイバーグラス製2K仕上ヘッド:研磨硬度HRC(刃部)56材質(刃)ステンレススチール
  • フレキカッター替刃 VICTOR(花園工具)

    フレキカッター替刃

    VICTOR(花園工具)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合VC28
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を傷めずにストリッピングできます。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調節できます。線およびアルミ線用カッター付です。
    トラスコ品番792-4968材質強化プラスチック質量(g)2022018年トラスコ掲載ページ4 1202
  • ザ・ナイフ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ザ・ナイフ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    回転自由な特殊ジョイント。ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調整が可能。 滑り止め指型グリップ。手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。 取り出し便利ワンタッチロック。取り出す時は、人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単。
    用途電気工事用ナイフ。仕様砥石なし全長(mm)225質量(g)240(サヤ込)、140(ナイフ込)適合ベルト幅(mm)50以内刃長(mm)70
  • 電工ナイフ DN-11 角利(角利産業)

    電工ナイフ DN-11

    角利(角利産業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番784-8200材質刃部:ステンレス、柄:堅木全長(mm)200(収納時120)質量(g)125刃長(mm)70
  • 22.0-100mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ

    22.0-100mm2 強力型圧着工具(裸端子用)

    エスコ
    ¥21,700税込¥23,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538AH-3
  • 器具ナット(WN6)締付工具 ネグロス電工

    器具ナット(WN6)締付工具

    ネグロス電工
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    グリップに滑り止めが付いているので、WN6を確実に締め付けられます。
  • 厚鋼電線管用パンチダイス JEFCOM(ジェフコム)

    厚鋼電線管用パンチダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ワイヤーストッパー アイデアル(IDEAL)

    ワイヤーストッパー

    アイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷
    ワイヤーストッパーです。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。 小型で軽量、取り付けも簡単です。
    用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー仕様63mmまでのストリップ長さを調整。トラスコ品番759-9064適合機種リンガー/ケーブルストリッパー全長(mm)51質量(g)13
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1262-180用替刃。トラスコ品番496-6872質量(g)2
  • プラスチック・ゴム用カッター KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック・ゴム用カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
    質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1丁
    当日出荷
    ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
    全長(mm)220
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    ¥24,980税込¥27,478
    1丁
    当日出荷
    用途T形コネクタ全長(mm)240質量(g)470適合端子7、11、16mm2ハンドル色赤
  • Cリング6枚入 ホーザン

    Cリング6枚入

    ホーザン
    ¥199税込¥219
    1枚(6枚)
    当日出荷
    適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 goot(太洋電機産業)

    替刃

    goot(太洋電機産業)
    ¥349税込¥384
    1枚
    当日出荷
    ケーブルストッパーYS-100/101専用の替刃です。
    適合機種YS-100、YS-101
  • 精密ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業)

    精密ワイヤーストリッパー

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    プライヤーとして又カッターとしても使用できます。収納に便利なクローズドストッパー付。連続作業にも疲れないスプリング付。
    奥行(mm)167
  • 替刃(P-929用) ホーザン

    替刃(P-929用)

    ホーザン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番494-3082適合本体P-929 VVFストリッパー質量(g)10
  • プラグコード用 圧着ペンチ CF POSH

    プラグコード用 圧着ペンチ

    CF POSH(10件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様プラグコードΦ7mm~8mm対応
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
  • 圧着工具セット JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
    セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50本体サイズ(mm)215ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン
    ¥249税込¥274
    1セット
    当日出荷
    セット内容新タイプ2本入適合品番P-960/963/967/968RoHS指令(10物質対応)対応
電設工事関連