カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(14)
- 泉精器製作所(307)
- KNIPEX(クニペックス)(163)
- エスコ(153)
- ホーザン(82)
- JEFCOM(ジェフコム)(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
- KLEIN TOOLS(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ワイドミュラー(27)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(25)
- TSUNODA(ツノダ)(23)
- ネグロス電工(22)
- ニチフ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン¥27,980税込¥30,7781セット(8点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。 圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.4内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-71
電工ハサミR刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷刃は日本製でシャープな切れ味、切断面もきれい 。 握りやすく手になじむグリップ 。 片手で開閉できるワンタッチストッパー 。 バネ付きで連続作業でも手にやさしい。用途ケーブル、モールなどの切断に。全長(mm)185質量(g)165刃長(mm)45材質(グリップ)PA+GF、エラストリマー材質(刃)高級炭素刃物工具綱
空気圧式圧着工具口金別
泉精器製作所¥159,800税込¥175,7801台当日出荷空気圧式の圧着工具です。 ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。 フットペダル付です。トラスコ品番395-2126セット内容フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付)材質スチール寸法(mm)190×99×92質量(kg)2出力(kN)12.7
ピンセット型ストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。 その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。 ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。 ハンドル材質はプラスチック。 精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。トラスコ品番446-7302質量(g)34能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
ワイヤストリッパー(太線用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番445-6866全長(mm)165色赤質量(g)150適合電線0.5~2.0mm単線適合電線径(Φmm)0.5~2.0
ケーブルカッター(ストリッパー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ用途銅線専用仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2全長(mm)170質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
ダクター用締付レンチ
ネグロス電工(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。質量(g)153適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1トラスコ品番413-8821全長(mm)296質量(g)485寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
ME-250 用 替刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V
VVFケーブル専用ストリッパ
JAPPY¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
圧着工具(裸端子・裸スリーブ用)
フジ矢¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20色ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子裸圧着端子、裸圧着スリーブP・B
電工アジャストナイフ替刃
ベッセル¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷電工アジャストナイフ専用替刃 電工アジャストナイフ・合金工具鋼刃(DAK-1)。 および、電工アジャストナイフ・ステンレス刃(DAK-2)の交換用全長(mm)94
バネ付ケーブルカッター 150
TSUNODA(ツノダ)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる用途ケーブルの切断に全長(mm)162材質(本体)特殊合金鋼質量(g)140タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2被覆材塩化ビニール(柄)
MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き)
大西工業¥2,198税込¥2,4181本当日出荷0.5(mm2)#10(AWG)以下の各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。 高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れにより、自動車配線・機械配線・電気器具配線等幅広くご使用頂けます。用途0.3mm対応細線用・圧着機能付きですので、コネクター作業に最適適合ケーブルサイズ(mm2)(圧着端子)0.3/0.5/INS、(ワイヤーストリッパー)0.3/0.5/0.75
ナイフセフホルスター縦2連
タジマツール(TJMデザイン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター質量(kg)150適合ベルト幅(mm)50適合厚さ(mm)3
電工ナイフ(折りたたみ式)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷トラスコ品番115-3976材質炭素工具鋼(SK4)全長(mm)195(収納時110)質量(g)100刃長(mm)89材質(グリップ)木
ミニ圧着工具
SK11¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。用途リングスリーブE用。全長(mm)195質量(g)290規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中
オートマルチストリッパミニ
フジ矢(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷IV線、ビニール被覆線など電線のサイズを気にせずストリップが可能です。 狭い場所での配線作業に最適です。トラスコ品番859-4144全長(mm)178質量(g)130適合電線IV線、ビニール被覆線など芯線直径(Φmm)10~24AWG
ストリップマスターライト
アイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷女性の手にもフィットする小型ワイヤーストリッパーです。 小型で軽量のため長時間の作業にも威力を発揮します。 通常のワイヤーストリッパーに比べ省力で正確に、スピーディーなストリップが可能です。 ボディーは共通、刃物交換も簡単です。用途一般ビニール電線に全長(mm)150質量(g)165
同軸ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
プラスチック・ゴム用カッター
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
精密ワイヤーストリッパー
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷プライヤーとして又カッターとしても使用できます。収納に便利なクローズドストッパー付。連続作業にも疲れないスプリング付。奥行(mm)167
圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。用途自動車整備、配線などの端子圧着。トラスコ品番445-5061全長(mm)235質量(g)275圧着端子絶縁端子用(2):- 裸端子用(2):1.25, 2, 5.5続端子用(2):1.25, 2, 5.5
圧着ペンチ絶縁端子用/接続端子用
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷オープンバレル端子、絶縁圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。用途自動車整備、配線などの端子圧着。トラスコ品番445-5118材質●本体:スチール●グリップ:樹脂全長(mm)235質量(g)275圧着端子接続範囲(mm2)(絶縁端子用)1.25、2、5.5(裸端子用)-(接続端子用)1.25、2、5.5