絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 電設工事関連

1,806件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロケーター 8738用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター 8738用

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
    適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ41258
  • ケーブルカッター ENGINEER(エンジニア)

    ケーブルカッター

    ENGINEER(エンジニア)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽い力で電線を逃がさずキレイにカット! 軽い力でキレイに切れます。
    用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
  • TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    用途裸端子・裸スリーブの圧着に材質(頭)機械構造用合金鋼
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
    全長(mm)194質量(g)183能力14、22、38、60mm2
  • ワイヤーストッパー アイデアル(IDEAL)

    ワイヤーストッパー

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    ストリップマスター、カスタムストリッパー共通ワイヤーストッパーです。 ストリップ長精度が安定します。
    用途ストリップ長精度の向上に仕様30mmまでストリップ長さを調整。トラスコ品番759-8866適合機種ストリップマスター、カスタムストリッパー全長(mm)25質量(g)6
  • ケーブルカッター HIT(ヒット)

    ケーブルカッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
  • ムキソケ 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキソケ」専用替刃。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質スチール
  • 替刃 ホーザン

    替刃

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1組
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドプレス(リングスリーブ中・小専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(リングスリーブ中・小専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途リングスリーブ用全長(mm)181質量(g)250JIS規格JIS C 9711適合スリーブ小、中
  • スーパーモジュラー工具 JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーモジュラー工具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
    トラスコ品番321-8112全長(mm)227質量(g)500
  • 同軸ケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    同軸ケーブルストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
    全長(mm)127質量(g)70適合ケーブル3C・4C・5C
  • DAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃 ベッセル

    DAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃

    ベッセル
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて、刃の長さを調整可能です。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
    用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!トラスコ品番691-2077材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)171刃長(mm)63
  • 圧着工具(裸端子) MARVEL R&D(ミノル工業)

    圧着工具(裸端子)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    裸圧着端子・スリーブ用圧着工具。量・コンパクト、さらに圧着荷重も軽減。圧着作業が楽々簡単。ハンドルの開放時の開き幅が約20%(メーカー比)狭く、握りやすい。新JIS規格。圧着マーク。軽量。ミニ。端子仮押え。
    全長(mm)167質量(g)235適合端子1.25・2(mm2)
  • 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ

    外導剥取工具

    古河電工パワーシステムズ
    56,980税込62,678
    1組
    当日出荷
    輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
    用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧式ワイヤカッター 泉

    油圧式ワイヤカッター

    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    ヘッド部開閉ラッチ式
    用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケーストラスコ品番459-8934長さ(mm)39切断能力口開き20ミリ切断能力(mm2)VVR線3芯:380切断能力(Φmm) より線(銅/アルミ):20ミリ切断能力(Φmm) ワイヤーJIS1号:16
  • 外皮むき工具_光ファイバケーブル用 サンワサプライ

    外皮むき工具_光ファイバケーブル用

    サンワサプライ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコードの外皮むき工具です。 2~3mm外皮、900μmバッファ外皮、250μmUV外皮に対応しています。 持ち運びの際、LOCK機能が付いているので安心です。
    対応2mm~3mm外皮 900μmバッファ外皮 250μmUV外皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工VA線ストリッパ VICTOR(花園工具)

    電工VA線ストリッパ

    VICTOR(花園工具)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。トラスコ品番263-1036材質特殊鋼全長(mm)235
  • 圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
    用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)260質量(g)445適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2/5.5
  • 圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!。軽量・小型なミニサイズ
    用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)175質量(g)225適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
  • ラチェットケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ラチェットケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
    用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)610寸法(高さH×幅W)(mm)252×103アズワン品番65-2056-14切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60切断可能 外径(Φmm)32
  • ブレード 26-38AWG HAKKO(白光)

    ブレード 26-38AWG

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様FT-802用トラスコ品番166-6409適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線AWG36~26
  • 圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1丁
    当日出荷
    独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)195質量(g)600仕様【スリーブ】1本用トラスコ品番779-5912仕上六角仕上
  • スタンダードTカッター アイデアル(IDEAL)

    スタンダードTカッター

    アイデアル(IDEAL)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットは確かなグリップで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
    用途銅線及びアルミ線のカットにトラスコ品番759-8173全長(mm)160質量(g)110切断能力(mm)細より線/外径12.7、単線/芯線径2.6
  • DATA T型カッター アイデアル(IDEAL)

    DATA T型カッター

    アイデアル(IDEAL)
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷
    同軸線などの電線、ケーブルを潰さずシャープに切断できます。 電線の逃げが少ないブレード形状です。 女性でも少ない力で簡単に切断できます。 収納時に安全、便利なロック機能付です。 ポケットサイズで携帯にも便利です。
    用途同軸線等の電線、ケーブル等のカットにトラスコ品番759-8076全長(mm)140質量(g)115切断能力(mm)細より線~外径12.7
  • MC4ソーラーコネクター取付工具 KNIPEX(クニペックス)

    MC4ソーラーコネクター取付工具

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
    用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
  • ダクトプラニッパDK55 室本鉄工

    ダクトプラニッパDK55

    室本鉄工
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。
    用途配線ダクトの開口作業。樹脂製品の切断。仕様ソフトカバー付、バネ付トラスコ品番400-5368全長(mm)250質量(g)530寸法a(mm)55切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
  • 手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用) JST(日本圧着端子製造)

    手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
  • ダクトカッター用樹脂板 室本鉄工

    ダクトカッター用樹脂板

    室本鉄工(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット(5個)
    当日出荷
    交換用樹脂板(5個入り)です。
  • BNCコネクター圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクター圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
    用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
  • オートワイヤーストリッパーSV ENGINEER(エンジニア)

    オートワイヤーストリッパーSV

    ENGINEER(エンジニア)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、フラット刃に変更できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) フジ矢

    圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)

    フジ矢
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途絶縁被覆付閉端接続子の圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子CE1、CE2、CE5圧着端子絶縁被覆付閉端接続子用:CE1、CE2、CE5
  • クリーバー_光ファイバケーブル用 サンワサプライ

    クリーバー_光ファイバケーブル用

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコード芯線カットの為のクリーバー ファイバ素線・芯線・ドロップケーブルに適応します。 マルチモード・シングルモードファイバに対応します。 タングステン切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバーです。
    付属品収納ケース適合0.25mmファイバ素線、0.9mmファイバ芯線、3x2mm ドロップケーブル刃長(mm)20機能自動スライドバック機能寿命48000回切断角度1.5℃材質(刃)タングステンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ペンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ペンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
    用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    レバーを握るだけの1回動作で、すばやくきれいに被覆を剥離します。
    用途電線被膜の剥離寸法(mm)170×130×28機能ストリップゲージ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー WEICON

    ワイヤーストリッパー

    WEICON
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
    全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2~6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~10基本交換部品替刃(51100002)
  • 第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン

    第一種電気工事士試験アップグレードキット

    ホーザン
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
    用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキットセット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック質量(kg)0.7
  • パンチダウンツール MARVEL CORPORATION(マーベル)

    パンチダウンツール

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ケーブルを押し込むとインパクト機能で圧接と切断が同時に可能 110ブロック用 圧接工具 インパクトLO~HI 圧接の圧力は2段階に切り替え可能 圧接+切断の刃を使うと圧接と同時に切断可能 不要な時は刃を収納可能
    材質本体:ABS樹脂、刃・フック:鉄全長(mm)178(刃付)質量(g)145(刃付)能力110ブロック用アズワン品番65-2054-18
  • ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TRUSCO

    ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。トラスコ品番207-6501全長(mm)172材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)260使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5アズワン品番64-8715-98圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
  • NA-3用アタッチメント ニチフ

    NA-3用アタッチメント

    ニチフ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • ブレード 18-28AWG HAKKO(白光)

    ブレード 18-28AWG

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様FT-802用トラスコ品番166-7884適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線AWG24~18
電設工事関連