カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(14)
- 泉精器製作所(307)
- KNIPEX(クニペックス)(162)
- エスコ(154)
- ホーザン(82)
- JEFCOM(ジェフコム)(81)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
- KLEIN TOOLS(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ワイドミュラー(27)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- TSUNODA(ツノダ)(23)
- ネグロス電工(22)
- ニチフ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

ムキソケ アジャスター式14 22 38セット
タジマツール(TJMデザイン)¥20,980税込¥23,0781個欠品中CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆がしトラスコ品番483-3996対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
リボンケーブルカッター 56MM
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。トラスコ品番446-9534全長(mm)215質量(g)346切断能力(mm)(幅)56
ケーブルダクトカッター
KNIPEX(クニペックス)¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷てこの原理により力を最大限伝えます。新開発の効率のよいブレード形状。ケーブルダクトや厚さ4.0mmまでのプラスチックを切断することができます。質量(g)535切断能力(mm)最大4.0
ケーブルシザース
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷ケーブル切断に最適なマルチシザース。エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。刃はステンレススチール製 HRC56。ハンドルは2層構造で手に優しい。プラスチックケース付トラスコ品番497-2589全長(mm)160質量(g)110
ミニストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
AM25/35用替刃 ERSATZMESSER AM 25/35
ワイドミュラー¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷トラスコ品番449-5667適合機種9001540000、9001080000質量(g)9
高級電工工作バサミ
アックスブレーン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソフトケ-ブル(Φ22mmまで)絶縁材料の切断に最適!鋭利な刃部は精密研磨された錆に強い高比重ステンレス炭素鋼を採用。用途電工工作ハサミ。全長(mm)138質量(g)80刃長(mm)42
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。適合電線範囲 AWG(#)#18~#24全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5
手動油圧式工具標準ダイス付
泉精器製作所¥109,800税込¥120,7801台当日出荷早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
手動片手式圧着工具絶縁端子用
泉精器製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。全長(mm)265質量(g)455
育良 ケーブルコロ
IKURATOOLS(育良精機)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110種別コロ質量(kg)3.7安全荷重(kg)200
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具)
泉精器製作所¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
PAW-42/43用替刃 V刃タイプ
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
電工ユーティリティナイフ
KUROKIN(黒金)¥3,298税込¥3,6281丁欠品中カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。刃を収納したまま荷造りひもの切断が可能です。本体内部に最大4枚まで替刃が収納可能です。(2枚付属しています)用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。仕様替刃収納可能寸法(mm)160×40×25色ブラック/ゴールド材質(本体)アルミニウム合金質量(g)120タイプストレートタイプ材質(刃)特殊鋼
小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ
KLEIN TOOLS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ステンレス刃でロープ・樹脂・ケーブル・電線を切断できます。データケーブル用ストリッパーを内蔵しています。滑りを抑えてきれいに切れます。人間工学に基づいたハンドルデザインで、左右どちらの手でも快適に使用できます。細先端形状で狭所のカットがしやすいです。ねじでテンション調整が可能で切れ味を安定させます。刃の縁はギザ刃加工で、対象物が滑らずきれいにカットできます。用途電話線、通信ケーブルの切断、被覆剥きに。電線、ロープなどの切断に。狭い箇所での切断トラスコ品番704-7931材質刃部:ステンレススチール全長(mm)167刃長(mm)59切断能力(mm)19刃厚(mm)3
マルチストリッパー 圧着機能付き
はくでん¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷剥線・電線切断・端子圧着の3機能を備えた多機能工具です。電線の被覆を簡単に剥離できる自動剥線タイプです。剥線の強さや長さを調整でき、さまざまな電線サイズに対応します。バネ機構により軽い力で連続作業が可能です。グリップは滑りにくい形状で、作業時の操作性に配慮しています。用途配線作業全長(mm)205質量(g)310適合端子絶縁端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)剥離10~24AWG(0.2~6mm2)
ミニ圧着工具
J-CRAFT99¥7,498税込¥8,2481個当日出荷J-CRAFT99シリーズ用途裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用幅(mm)54全長(mm)172色黒質量(g)260寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)172×54×18
DAKB-3 電工アジャストナイフ替刃 ダマスカス替刃
ベッセル¥3,198税込¥3,5181個当日出荷刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。一般のカッター刃などと互換はありませ電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。ん。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。用途電工アジャストナイフの交換用替刃仕様電工アジャストナイフ専用替刃トラスコ品番691-2076適合機種DAK-3材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)22厚さ(mm)2全長(mm)94
外導剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥58,980税込¥64,8781組当日出荷輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
セフVA線ストリッパ
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式用途電線ケーブル被覆の剥離タイプ本体製品質量(g)400ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
多心光ファイバカッタ CT50用替刃
フジクラ¥25,980税込¥28,5781組17日以内出荷CT50用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。仕様適用機種:CT50
S7G-M250用圧着コマ
泉精器製作所¥7,698税込¥8,4681個当日出荷オスダイス装着時に必要です。用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4606
ワイヤーストリッパー
trad¥1,398税込¥1,5381個当日出荷単線・複合線・フラットケーブルの被膜を一度にストリップできます。被膜を簡単ストップ。刃圧調整ネジ付き。電線切断用カッター用途屋内配線などの電気工事、自動車、電気器具などの被覆線の切断やストリップに材質ブレ-ド:ハイカーボン鋼(SK7)、本体:ABS・スチール質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×90×20切断能力(mm)0.09~3.5使用範囲(Φmm)0.2~6.0ストリップ長(mm)2~20
シメールNeoセット 果樹園用
大見工業¥43,980税込¥48,3781個当日出荷果樹園の棚張りに最適です。用途果樹園用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0260ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
シメールNeo Sクランパー
大見工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。用途シメール用。トラスコ品番403-0312張線能力(kg)1500掴線能力Φ4~22mm破断荷重(kN)【ロープ】18
ストリップゲージ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ストリップ長さを調整できるストッパー用途ストリップ長さを調整できるストッパー仕様適用ワイヤーストリッパー:DA-052K、DB-132K、DIV-095K、DIV-208K、DIV-814K、DCV-235K、DVC-050K、DVC-075K、DVC-125K材質ポリカーボネート・鉄サイズ25mm×35mm×20mm質量(g)82
ケーブルカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質用途電線ケーブル切断用トラスコ品番667-3097全長(mm)375切断能力(mm2)IV線150切断能力(mm2)CVT線:14
電工マック 左利き用
未来工業¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
電工マック
未来工業¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85
e-CON専用工具
ユーボン¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140






































![[エナメル]ワイヤーストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284526-260624-02.jpg)