カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(14)
- 泉精器製作所(307)
- KNIPEX(クニペックス)(161)
- エスコ(154)
- ホーザン(82)
- JEFCOM(ジェフコム)(81)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
- KLEIN TOOLS(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ワイドミュラー(27)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- TSUNODA(ツノダ)(23)
- ネグロス電工(22)
- ニチフ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥68,980税込¥75,8781本当日出荷仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805幅(mm)70全長(mm)296質量(g)485適合電線UL1007#26、UL1007#24(#22)
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791全長(mm)296質量(g)480寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
マイクロワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷弱電・通信工事などに使用される。単線・ペア線に幅広く対応。単線のストリップに特化。Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。落下防止穴付エラストマーグリップ用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)紫
IV線用ワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)赤
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,590税込¥3,9491個3日以内出荷幅広い通信・制御線のストリップに!。指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能全長(mm)137質量(g)75適合径(Φmm)外被:4~13適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
電工ユーティリティナイフ
KUROKIN(黒金)¥3,298税込¥3,6281丁欠品中カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。刃を収納したまま荷造りひもの切断が可能です。本体内部に最大4枚まで替刃が収納可能です。(2枚付属しています)用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。仕様替刃収納可能寸法(mm)160×40×25色ブラック/ゴールド材質(本体)アルミニウム合金質量(g)120タイプストレートタイプ材質(刃)特殊鋼
大径ケーブルストリッパー Nо.25
WEICON¥29,980税込¥32,9781個当日出荷直径25mm以上の大径ケーブルの分厚い被膜を確実安全に皮むき出来ます。円周方向と縦方向にカットが出来ます。レバーを操作する事で歯車を動かし尺取虫のようにブレードを進めます。調整ネジで切り込み深さは0~5mmの間で調整できます。ケーブル中間の皮むきも可能です。極低温環境(-10℃)で被膜が硬くても作業可能です。用途直径の大きな丸型ケーブルの被覆皮むきに。トラスコ品番709-8102材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)210適合電線サイズ25.0mm以上RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)外被:5
ケーブルストリッパー
WEICON¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷ケーブルを中心に本体を回転させてから縦カットで丸型ケーブルの外被膜を安全確実に皮むきできます。赤い調整ねじを回すと切り込み深さを無段階で調整できます。ハンドルは滑りにくく、疲労しにくい設計です。用途丸型ケーブルの被膜(シース)の皮むきに。材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ
PISCO(ピスコ)¥209税込¥2301個当日出荷本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。カバー無しタイプです。耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。トラスコ品番442-6509材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油適合チューブ外径D(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
マルチストリッパー 圧着機能付き
はくでん¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷剥線・電線切断・端子圧着の3機能を備えた多機能工具です。電線の被覆を簡単に剥離できる自動剥線タイプです。剥線の強さや長さを調整でき、さまざまな電線サイズに対応します。バネ機構により軽い力で連続作業が可能です。グリップは滑りにくい形状で、作業時の操作性に配慮しています。用途配線作業全長(mm)205質量(g)310適合端子絶縁端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)剥離10~24AWG(0.2~6mm2)![ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023435-251029-02.jpg)
ミニ端子用圧着電工ペンチ
BRIDGE[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷ミニ端子用圧着端子。用途SP-617/SP-619/SP-621/SP-623/SP-625のミニカプラー端子に対応。幅(mm)【端子バレル】0.7~2.2全長(mm)195質量(kg)0.17適合電線サイズ(sq)0.08~0.5入数(本)1![防水端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023451-251029-02.jpg)
防水端子用圧着電工ペンチ
BRIDGE[自動車用品]¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷防水ハウジング用ワイヤシール端子用工具。全長(mm)195質量(kg)0.3適合電線サイズ(sq)0.35~2.0入数(本)1
電工ナイフ
KLEIN TOOLS¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷電線の加工に使いやすい、短めの刃を備えた専用ナイフです。全長16cm・刃長4.5cmで、取り回しやすいコンパクトなつくりです。簡単に保管。持ち運びができる吊り下げ穴付きです。刃を守るキャップ付きです。握りやすい大型グリップで力が入れやすく、手になじむ滑りにくい加工です。刃は硬くて丈夫な材質で作られており、切れ味が長く持続します。用途ケーブルの被覆むきに。トラスコ品番690-9276材質ハイカーボンスチール全長(mm)159刃長(mm)45柄長さ(mm)112
電工ナイフ
KLEIN TOOLS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷本体44200にぴったりはまるホルダーです。現場でいつでも取り出せるように設計されています。わずか37gで軽量です。必要に応じて他製品も収納できる高さ196.9ミリです。ベルト幅57mmまで対応しており、スロット式で着脱もスムーズです。縫製とリベットで補強された本革製で、長く安心して使えます。用途KLEIN TOOLS電工ナイフ(品番44200)の収納に。トラスコ品番690-9280適合機種44200材質レザー幅(mm)54厚さ(mm)25全長(mm)197適合ベルト幅(mm)最大57適合替刃/ナイフ品番44200ポケット数1
DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃
ベッセル¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。用途ケーブルの被覆剥離に。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!トラスコ品番691-2080材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)171刃長(mm)63
ソーラーケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷ストリップ長を一定にできるガイド付。樹脂製で軽量・コンパクト。挟んで、くるくる回すだけ材質PVC寸法(mm)24×85×42質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:76×25×162包装形態ブリスター・台紙梱包質量(g)40適合サイズ(mm2)2.5~6.0用
ソーラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる材質特殊鋼・PVC寸法(mm)24×234×80質量(g)510適合サイズ(mm2)2.5, 4, 6用
セフ樹脂管カッター
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式用途各種樹脂管の切断タイプ本体製品質量(g)210ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
電工ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷リング部にレンチ機能搭載(17mm/21mm)。電気工事に適したブレードデザイン。優れた切れ味のホローグラインド。開いた刃を確実に固定するライナーロック方式。ポケットに入れやすいクリップ付材質(ハンドル)ステンレス チタンコーティング、(刃)8cr13mov寸法(mm)40×180×16質量(g)150刃長(mm)76
単心光ファイバカッタ
フジクラ¥84,980税込¥93,4781組17日以内出荷ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能。お客様自身で切断刃とクランプアームの交換仕様●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
単心ストリッパ
フジクラ¥29,980税込¥32,9781組17日以内出荷様々な被覆除去に適用仕様●光ファイバ口出し(片端):6mm●抗張力体長:26mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)25
単心ストリッパ
フジクラ¥29,980税込¥32,9781組17日以内出荷穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある。ため、2本同時に被覆除去が可能です。Φ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて。3種類の被覆径に対応します。手になじむワイヤーストリッパタイプです。クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)34
オスダイス80-150
泉精器製作所¥8,298税込¥9,1281個欠品中電動油圧式工具用パーツ用途EP150A、EP150HL、REC-LI150。REC-LI200、S7G-M200シリーズ用仕様オスダイズ80-150トラスコ品番223-8921
圧縮アタッチメントケース
泉精器製作所¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷オプションダイスの収納に用途RECLI325M用仕様充電多機能型用オプション圧縮ダイス収納用トラスコ品番226-4603材質アルミ
















![ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023435-251029-02.jpg)
![防水端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023451-251029-02.jpg)