カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(14)
- 泉精器製作所(307)
- KNIPEX(クニペックス)(161)
- エスコ(154)
- ホーザン(82)
- JEFCOM(ジェフコム)(81)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
- KLEIN TOOLS(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ワイドミュラー(27)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- TSUNODA(ツノダ)(23)
- ネグロス電工(22)
- ニチフ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

電工ハサミ
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様鋭利な刃で、鋭く切り込みます。 安定した切れ味で、切断面はきれい。 手になじむグリップ 片手で開閉できる「ワンタッチストッパー」 バネ付なので連続作業でも手にやさしい 刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ素材:PA+GF・エラストマー 切断目安…VCTケーブル(3×5.5mm2)、2合モール(21mm) 用途…ケーブル、モールなどの切断に
倍力ケーブルカッター
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
ムキソケ アジャスター式 9種セット
タジマツール(TJMデザイン)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷電力量計にも対応したケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-4011適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥48,980税込¥53,8781丁当日出荷小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8960材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-962018年トラスコ掲載ページ4 1257
ワイヤーストリッパー SWS-Plus 040
JOKARI¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。トラスコ品番855-6397材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
ワイヤーストリッパー SWS-Plus 012
JOKARI(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。トラスコ品番855-6386材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
ワイヤーストリッパー Super4 plus
JOKARI¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷単線・より線に使用できます。様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調整できます。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。トラスコ品番855-6371材質ポリアミド、スチール質量(g)912018年トラスコ掲載ページ4 1208
ワイヤーストリッパー Sensor Special
JOKARI¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対応するストリッパーです。様々な導体断面に自動的に適合します。トラスコ品番855-6374材質ポリアミド、スチール質量(g)1252018年トラスコ掲載ページ4 1206
ワイヤーストリッパー Secura 2K
JOKARI¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷単線・より線に使用できます。様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。剥き取り長さ調整ストッパー(6.0mm~18.0mm)が付いています。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。トラスコ品番855-6373材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)1512018年トラスコ掲載ページ4 1207
ワイヤーストリッパー 6-16
JOKARI¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な長さの単線、より線に対応します。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。トラスコ品番855-6372材質ポリアミド、スチール質量(g)124.5使用範囲(AWG)10~52018年トラスコ掲載ページ4 1207
ケーブルストリッパー Secura No16
JOKARI¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。 刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。 切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。 交換替刃(1本)を本体に収納しています。トラスコ品番855-6367材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)75
ケーブルストリッパー Secura Coaxi No1
JOKARI¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷コンパクトで携帯し易いストリッパーです。5mm~20mmまでの長さを測ることができるスケールを内蔵しています。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。トラスコ品番855-6384材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)23.52018年トラスコ掲載ページ4 1226
電工ペンチ ブリスターパック
Strong Tool¥1,998~税込¥2,198~1セット翌々日出荷家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。用途家庭用配線・精密配線作業に寸法(mm)平木:0~30全長(mm)220レンチサイズ(mm)(まがねレンチ)12・14・17
多目的プロマー AC100V コード式
ダイア¥229,800税込¥252,7801台欠品中トラスコ品番819-9611セット内容標準アタッチメント圧着セット付(ヘッド、呼び14~250ダイス)電源(V)AC100圧着範囲(mm2)14~250消費電力(VA)430出力(kN)127サイズ(mm)320×218×82
電工延長コード
iHelp¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷1200Wまでで長さ10mの電工延長コードです。用途電動工具の延長コード仕様アース線無定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口タイプ定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75使用電力(W)1200まで
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)
IKURATOOLS(育良精機)¥389,800税込¥428,7801台10日以内出荷廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
リバイスゲージ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷切断面に沿って切るだけ簡単・正確に直角切りを実現。 挿入長さ・水平確認マーキングゲージ付で作業効率アップ。 ACドレンの直角カットや各種サイズの挿入長さ・水平確認のマーキングが、簡単かつ正確に行えます。適合ACドレン 20P・25P・30P・40P・50P寸法(mm)105×90×60
ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX
ワイドミュラー¥86,980税込¥95,6781セット(5丁)3日以内出荷ケーブルのカット&ストリップがこれ一台で可能です。 1.0mm2までのケーブルのストリップがワンタッチで行えいます。 ストリップ・ゲージ付で安定した仕上りと品質を提供します。 小型で軽量、作業負荷を低減し、長時間の快適な作業を提供します。用途PVCケーブル用仕様ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAXトラスコ品番820-4891質量(g)110
ケーブルストリッパー AM 12
ワイドミュラー¥7,098税込¥7,8081丁当日出荷ケーブル直径0.5~12.5mmのPVCケーブル、データケーブルなどのストリップに最適です。 全長97mmの手のひらに収まるポケットサイズです。用途PVCケーブル、データケーブルなど仕様ストリップゲージ付トラスコ品番819-9770質量(g)36
替金型(MAKRDP用)
ネグロス電工¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
マルチ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。全長(mm)218質量(g)325
手動油圧式圧縮工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷付属品チールケース付全長(mm)610質量(kg)5.7適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32公称出力(kN)118(12tf)
ワイヤーストッパー
アイデアル(IDEAL)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ワイヤーストッパーです。 63mm~127mmのストリップ長さを調整できます。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。 小型で軽量、取り付けも簡単です。用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパートラスコ品番759-9072適合機種リンガー/ケーブルストリッパー全長(mm)89質量(g)17
ワイヤーストッパー(エルゴエリート用)
アイデアル(IDEAL)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷Elgo-Elite用ワイヤーストッパーです。 15mmまでストリップ長さを調整できます。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。用途Ergo-Elite Stripmaster専用ワイヤーストッパートラスコ品番759-9048適合機種エルゴエリート全長(mm)25質量(g)6
ロケーター
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。 より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質アルミニウム全長(mm)65
リンガー 替刃
アイデアル(IDEAL)¥16,790税込¥18,4691枚当日出荷から9日以内出荷リンガー用の替刃です。 特殊構造のリング刃が超薄被覆に対応します。 刃物は無調整式、取り付けも簡単です。 一定量の切り込み量を簡単に実現できます。用途リンガー用替刃超薄被覆や円形でないシールドケーブルなど特殊電線に適合機種リンガー全長(mm)6質量(g)1
フェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2)
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。 お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。用途細線用フェルール圧着にトラスコ品番754-9296全長(mm)185質量(g)270圧着範囲(mm2)0.08~0.34(AWG28~22)
ストリップマスターライト替刃
アイデアル(IDEAL)¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷から5日以内出荷ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7
ショートストップラッチ
アイデアル(IDEAL)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から翌々日出荷簡単に約5mmのセミストリップが可能です。 取付も簡単です。 ストリップ長5mm以上であればセミストリップが可能となり、ストリップ後のハンダ付け、端子への挿入も簡単になります。適合機種カスタムライトストリッパー
ケーブルカッター
アイデアル(IDEAL)¥8,198~税込¥9,018~1丁当日出荷銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。用途銅線、アルミ線に
ムキソケ 38クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)38剥き幅(mm)18