絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 電設工事関連

1,803件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具 ネグロス電工

    ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具

    ネグロス電工
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
    適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18全長(mm)645質量(kg)6.5穴あけ寸法(Φmm)10.5
  • 軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具 ネグロス電工

    軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具

    ネグロス電工
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
    全長(mm)600質量(kg)2.8適合板厚(mm)1.2まで適合管外径(Φmm)32
  • 5556T2L・5558T2L用手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556T2L・5558T2L用手動圧着工具

    日本モレックス(molex)
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    トラスコ品番417-7312全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
  • 手動式圧着工具 (閉端接続子用) JST(日本圧着端子製造)

    手動式圧着工具 (閉端接続子用)

    JST(日本圧着端子製造)
    54,980税込60,478
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
  • JN1/2シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    JN1/2シリーズ 手動圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
  • ミニ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ミニ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途絶縁閉端子用使用範囲(mm2)-
  • 電工ナイフ 割込 ノーブランド

    電工ナイフ 割込

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    グリップ部:茶。
    用途電気工事に。幅(mm)38(折たたみ時最大)厚さ(mm)18(グリップ部)全長(mm)196(開いた状態)、110(折たたみ状態)質量(g)140刃厚(mm)3刃わたり(mm)70
  • ステンレスケーブルカッター165mm TRUSCO

    ステンレスケーブルカッター165mm

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    ケーブル切断に最適です。小枝、ゴム、ロープなどにもご利用可能です。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。
    用途電気工事のケーブル線の切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番384-2461全長(mm)165質量(g)108硬度HRC50~54切断能力(Φmm)VCT線Φ10
  • エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    トラスコ品番372-2961セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)穴あけ能力(mm)(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
  • エビ パンチャー(厚鋼管用)ポンプ付 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ パンチャー(厚鋼管用)ポンプ付

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    トラスコ品番372-2970セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、厚銅管用パンチダイス(B16、22、28、36、42、54)穴あけ能力(mm)21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5、(76.1)、(88.9)、(102.8)、(115.5)
  • 絶縁ボルト・クリッパー HIT(ヒット)

    絶縁ボルト・クリッパー

    HIT(ヒット)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    20000V電圧絶縁仕様です。 刃先の調節は、約2000回切断に1回でOKです。 グラスファイバー仕様です。 電気工事などでボルト鉄線の切断に使用します。 刃部がスタンダード品より長くACSR線が切断しやすいです。
  • 手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

    手動油圧式工具標準ダイス付

    泉精器製作所
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
    仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
  • VVFケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    VVFケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。
    トラスコ品番852-0396全長(mm)210質量(g)285呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2頭部厚(mm)12頭部幅(mm)34先端長(mm)33柄幅(mm)45アズワン品番64-8436-94
  • 同軸ケーブル用ストリッパー ミトロイ(水戸工機)

    同軸ケーブル用ストリッパー

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
    適合S-5C-FB用幅(mm)34厚さ(mm)20全長(mm)120質量(g)122
  • ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ) KLEIN TOOLS

    ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ)

    KLEIN TOOLS(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ペンチタイプのワイヤーストリッパー 小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々 皮むき、切断、ワイヤーループ可能 力の入れやすいグリップ形状
    用途極細電線の切断・被覆剥き全長(mm)159質量(g)122
  • エコエフリッパー(Pタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    エコエフリッパー(Pタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    エコケーブル2×3CまでOK!! 一度使うとやめられない、多機能リッパー 握りやすいソフトグリップ VA工事のスピードUP 良く切れるカッター付(銅線専用) 一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
    全長(mm)205質量(g)200使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813全長(mm)296寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    189,800税込208,780
    1丁ほか
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071全長(mm)224寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
  • エアコンダクトカッタ VICTOR(花園工具)

    エアコンダクトカッタ

    VICTOR(花園工具)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途エアコンダクトのカッター質量(g)570寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)310×90×18
  • 油圧式T型コネクター用圧着工具 泉精器製作所

    油圧式T型コネクター用圧着工具

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1丁
    3日以内出荷
    早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
    付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122トラスコ品番806-4159種別手動式全長(mm)460質量(g)290出力6t使用範囲T-11~T-122
  • 手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具 泉精器製作所

    手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1丁
    当日出荷
    早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
  • 手動式圧着工具 閉端接続子用 泉精器製作所

    手動式圧着工具 閉端接続子用

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    種別手動式
  • ストリッパー付きケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ストリッパー付きケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    1本でケーブルの切断と皮むきができます。
    全長(mm)165質量(g)160呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)43切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
  • 圧着ペンチ エスコ

    圧着ペンチ

    エスコ(3件のレビュー)
    28,500税込31,350
    1個
    4日以内出荷
    仕様連鎖型圧着端子用エスコ品番EA538CB圧着範囲(mm2)0.75、1.25、2
  • [オープンプラグ] 圧着ペンチ エスコ

    [オープンプラグ] 圧着ペンチ

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538K-2全長(mm)215
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    当日出荷
  • [6.0-29.0mm] ケーブルストリッパー エスコ

    [6.0-29.0mm] ケーブルストリッパー

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KN
  • [10mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ

    [10mm] ケーブルカッター[165mm]

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KB-10全長(mm)165
  • [0.4-1.4mm] ワイヤーストリッパー エスコ

    [0.4-1.4mm] ワイヤーストリッパー

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KA-6
  • 育良 4連金車 IKURATOOLS(育良精機)

    育良 4連金車

    IKURATOOLS(育良精機)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    回転、縦、らせん 3種類のストリップが可能。刃がロックでき、らせんがきれいにむける。刃の高さ調整可能(0.1mm刻み)
    全長(mm)145質量(g)80適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)4~28
  • オートワイヤーストリッパーLF ENGINEER(エンジニア)

    オートワイヤーストリッパーLF

    ENGINEER(エンジニア)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー寸法(mm)150×162×22質量(g)170切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。
    用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • IV線用ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    IV線用ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルサイズによる刃先調整不要
    全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)最大Φ3適合電線(mm2)0.2~14適合電線ビニール系丸型電線(IV)ストリップ長(mm)5~25
  • AF-2フットペダル 泉精器製作所

    AF-2フットペダル

    泉精器製作所
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    圧着保持時間調整機能付きです。
    用途AC-5N-D用トラスコ品番224-0517
  • K50Yシリーズ用可動刃 泉精器製作所

    K50Yシリーズ用可動刃

    泉精器製作所
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番354-4341
  • スライドピン 泉精器製作所

    スライドピン

    泉精器製作所
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    REC-LI200用
    トラスコ品番225-1565
  • /(1212045) 圧着工具 フエニックス・コンタクト

    /(1212045) 圧着工具

    フエニックス・コンタクト
    64,980税込71,478
    1個(1個)
    当日出荷
    長さ(mm)175
  • ダクトカッター 東洋技研

    ダクトカッター

    東洋技研
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    ダクトカッターは刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部とスライドカバー、直角アタッチメントを併用することで、配線ダクト、端子台カバー等の各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
    用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断付属品スライドカバーA、スライドカバーB、直角アタッチメント全長(mm)270刃長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンダクトカッター替刃 VICTOR(花園工具)

    エアコンダクトカッター替刃

    VICTOR(花園工具)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合VD2200
電設工事関連