絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 電設工事関連

1,803件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイスT-700 泉精器製作所

    ダイスT-700

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    T型コネクター用圧縮ダイス
    用途EP520C用トラスコ品番223-8960範囲圧着:T700
  • ダイスCU22~38-14 泉精器製作所

    ダイスCU22~38-14

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8971範囲圧着:22~38~14
  • ダイスCU325-42 泉精器製作所

    ダイスCU325-42

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8962範囲圧着:325~42
  • ダイスCU8~14-12 泉精器製作所

    ダイスCU8~14-12

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8910範囲圧着:8~14~12
  • ダイスCU45~70-19 泉精器製作所

    ダイスCU45~70-19

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8956範囲圧着:45~70~19
  • 角パンチ用セットボルト 泉精器製作所

    角パンチ用セットボルト

    泉精器製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    角穴パンチK35~K100用
    トラスコ品番182-7270適合機種SH-10、SH-5PDG
  • 200AT-13WT用全ネジダイスM10 泉精器製作所

    200AT-13WT用全ネジダイスM10

    泉精器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    切断範囲:鉄、ステンレス
    仕様200AT13WTオプション替刃トラスコ品番226-4589
  • S7GM200R用ダイス 泉精器製作所

    S7GM200R用ダイス

    泉精器製作所
    9,798税込10,778
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
  • 200AT-13WT用全ネジダイスM12 泉精器製作所

    200AT-13WT用全ネジダイスM12

    泉精器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    切断範囲:鉄
    仕様200AT13WTオプション替刃トラスコ品番226-4609
  • 圧着コマ マキタ

    圧着コマ

    マキタ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)

    マンホールラック

    IKURATOOLS(育良精機)
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配はございません。簡単に着脱可能な角度調整板:ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます
    付属品角度調整板(30度)適合三連コロ:ISS-3400質量(kg)9径(Φmm)マンホール:500~1000安全最大荷重(kN)0.98
  • 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5S TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5S

    TSUNODA(ツノダ)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 必要な圧着力が楽に得られます。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シメールNeo Sクランパー 大見工業

    シメールNeo Sクランパー

    大見工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
    用途シメール用。
  • ケーブルシザース(アングルタイプ) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルシザース(アングルタイプ)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
    トラスコ品番553-6166材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)160刃長(mm)42刃厚(mm)3.4
  • ワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
  • ダクトカッター エスコ

    ダクトカッター

    エスコ
    25,700税込28,270
    1丁
    翌日出荷
    ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
    仕様ハンドル:コンフォート全長(mm)275質量(g)665刃長(mm)110切断能力(mm)幅4以下表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    本体刃1枚付属。
  • 半月ノコ替刃 未来工業

    半月ノコ替刃

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
    用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質SK材タイプ引刃枚数1刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
  • MV-6専用替刃 MASTERTOOL

    MV-6専用替刃

    MASTERTOOL
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    VA線ストリッパ用替刃。
    用途VA線ストリッパ用MV-6用の替刃。適合本体MV-6適合電線VVF(VA線、Fケーブル)、600V EFF/F(EM-EEF)(エコ電線)
  • VA線ストリッパ本体 MASTERTOOL

    VA線ストリッパ本体

    MASTERTOOL
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
    用途VA/エコ電線の被覆剥きに。 VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。材質本体:アルミ全長(mm)190質量(g)390脱皮能力110mm適合電線VVF、EM-EEF使用条件15℃~+40℃適合替刃MV-060適合電線径(Φmm)1.6/2.0
  • ラチェットケーブルカッター イチネンTASCO

    ラチェットケーブルカッター

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用。可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 。600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)。全長252mm。質量610g
    全長(mm)252
  • VVF(VA線)ケーブルストリッパー用替刃 エスコ

    VVF(VA線)ケーブルストリッパー用替刃

    エスコ
    2,100税込2,310
    1袋
    翌日出荷
    EA580EH用替刃。
    材質
  • ケーブルコロベアリングタイプ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルコロベアリングタイプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ベアリング内蔵でケーブル送りがスムーズです。水や粉塵が入りにくいシール付きベアリングを採用しています。ケーブルが外れにくい高いサイドフレーム。
    安全最大荷重(kN)4.9
  • 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC

    圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R

    TTC
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    電気工事技能試験必携工具です。作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。JIS C9711認証取得品です。成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
    用途リングスリーブの圧着に。トラスコ品番254-0696材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中
  • 掴線器 KLEIN TOOLS

    掴線器

    KLEIN TOOLS
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。 ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します。
    用途鋼撚線などの張線作業に。鋼撚線など用
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
  • 手動工具 ニチフ

    手動工具

    ニチフ
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に。トラスコ品番117-7102材質ダイス/クロムモリブデン鋼:ハンドル/機械構造用炭素鋼:ハンドルカバー/塩化ビニル適合端子2sq
  • 電気工事士技能試験工具 ツールロールセット TRUSCO

    電気工事士技能試験工具 ツールロールセット

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
    用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。ケース色グレーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
  • 自動車用シメールセット 大見工業

    自動車用シメールセット

    大見工業
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    自動車用シメールセット
    セット内容Z3N シメール3型 1台 FK34N バネ付きフック 2台張線能力(kg)500
  • 園芸、建築用シメールセット 大見工業

    園芸、建築用シメールセット

    大見工業
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    園芸、建築用シメールセット
    セット内容Z4N シメール4型 1台 CC4N Pクランパー 2台張線能力(kg)1000
  • ケーブルストリッパー WEICON

    ケーブルストリッパー

    WEICON
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    縦方向と横方向のカットがスピーディー
    用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に全長(mm)185質量(g)98材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(Φmm)4~28アズワン品番65-0585-65
  • ワイヤーストリッパー(カッター付) WEICON

    ワイヤーストリッパー(カッター付)

    WEICON
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
  • 替刃 51000005用/2枚 WEICON

    替刃 51000005用/2枚

    WEICON
    1,598税込1,758
    1枚
    翌日出荷
    用途ワイヤストリッパー51000005用替刃。アズワン品番65-0585-62
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)457
  • センターネジセット ホーザン

    センターネジセット

    ホーザン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合機種P-738アズワン品番64-8897-09
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番223-9592全長(mm)512質量(kg)4
  • タタックナイフミニ用エンドキャップ タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフミニ用エンドキャップ

    タジマツール(TJMデザイン)
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    交換用エンドキャップ
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
    用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。材質スチール全長(mm)196.9質量(g)154
  • ワイヤストリッパー 調整機能付 KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー 調整機能付

    KLEIN TOOLS
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
    用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
  • パイプベンダー用シューBー22 泉精器製作所

    パイプベンダー用シューBー22

    泉精器製作所
    6,598税込7,258
    1個
    10日以内出荷
    仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1144質量(g)680.0
電設工事関連