カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(14)
- 泉精器製作所(307)
- KNIPEX(クニペックス)(161)
- エスコ(154)
- ホーザン(82)
- JEFCOM(ジェフコム)(81)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
- KLEIN TOOLS(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ワイドミュラー(27)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- TSUNODA(ツノダ)(23)
- ネグロス電工(22)
- ニチフ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

動刃 9532/9536-315A用
KNIPEX(クニペックス)¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷9532-315A、9536-315A用可動替刃。用途SWAケーブル用。長さ(mm)315質量(g)239アズワン品番65-0302-88
充電式油圧ケーブルカッター
Klauke¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。トラスコ品番124-3837質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-58切断能力(mm2)(CV線)325
充電式油圧ケーブルカッター
Klauke¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。トラスコ品番124-3834質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-57切断能力(mm2)(KIV線)325
LEDライト
ホーザン¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷ブース内部に使用する補助照明。 ブースフレームの任意の位置に簡単に取り付けられます。質量(g)1130(コード・スイッチ類含む)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100電源コード(m)6(中間部にスイッチ付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×40×30色温度(K)5700明るさ(Lx)440(発光部からの距離1m)LED寿命(時間)約40000※使用環境により異なります
充電式油圧カッター
Klauke¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。亜鉛めっき鋼より線2種(メッセンジャーワイヤー)、ACSRが楽々切断できます。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。用途銅線、アルミ線、鋼線の切断に。亜鉛めっき鋼より線(メッ線)の切断に。トロリ線の切断に。トラスコ品番124-3835質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ25アズワン品番64-8507-45
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥5,298税込¥5,8281個当日出荷一度の操作で2本のワイヤを皮むきすることが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。切断、皮むき、のの字曲げが1本でできます。バネ付で自動的に開きます。用途単線の皮むき・切断に。トラスコ品番114-3807材質スチール、ハンドル:プラスチックカバー質量(g)120
圧着工具(フェルール用)四角仕上げ
Klauke¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9435全長(mm)215質量(g)545圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×6適合端子フェルール
圧着工具(フェルール用)六角仕上げ
Klauke¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9436全長(mm)215質量(g)545圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×10適合端子フェルール
ケーブルカッター
KLEIN TOOLS¥8,198税込¥9,0181個当日出荷偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番114-2855材質鍛鋼全長(mm)241.3質量(g)410切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
圧着工具(フェルール用)四角仕上げ
Klauke¥41,980税込¥46,1781個当日出荷握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9433全長(mm)175質量(g)370圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4適合端子フェルール
絶縁ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番125-6286材質バナジウム鋼全長(mm)165質量(g)190適合電線単線8.0mm~13.0mm、汎用1.5/2.5mm[[の2乗]]
ニッパー付ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)176適合電線(mm2)1.5~2.5適合電線径(Φmm)8~13
ケーブルカッター
KLEIN TOOLS¥79,980税込¥87,9781個当日出荷刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。用途ソフトケーブル、MCMケーブルの切断に。軟銅線・アルミ線の切断に。材質鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ)
絶縁ケーブルカッター VDE規格
KLEIN TOOLS¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。用途狭い場所でのケーブル切断用に。トラスコ品番114-2972材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)244.5質量(g)500切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWGバネ無
ワイヤーストリッパー
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ワイヤを簡単に切断、剥離します。プラスチックカバーが施された快適な使い心地のクッションハンドルです。4/40、5/40、6/32、8/32、10/32、10/24のサイズのボルトを切断可能です。先端がのこぎり状になっており、ワイヤーの引っ張り、曲げなどに使用できます。用途電線の切断・皮むき・ねじ切断・端子圧着に。トラスコ品番114-3839材質スチール質量(g)200
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥4,298税込¥4,7281個当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120
圧着工具
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷電気工事士技能試験必携工具です。従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。用途リングスリーブE用。全長(mm)277質量(g)430規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中、大
圧着工具
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。全長(mm)256質量(g)400規格JIS規格品使用範囲1.25、2、5.5、8
電気技師用ツールセット 63PCE
KNIPEX(クニペックス)¥369,800税込¥406,7801セット翌日出荷63種類の高品質ツールのセット。 耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1242-195)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(2626-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、絶縁強力斜ニッパー(7406-200)、プライヤーレンチ(8603-180)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852) 、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、(-) スリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(3003010119)、Were社製ラチェットセット(004018)、Were社製オープンエンドレンチ(003760)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製ポケットレベル(18115)、Stabila社製Model70レベル(16135)、Rennsteig社製チゼル(361 252 1)質量(g)10800容量(L)45耐荷重(kg)35内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×229×364外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)609×263×428耐熱温度(℃)-30~80
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥92,980税込¥102,2781個当日出荷耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。付属品南京錠質量(g)7100容量(L)34耐荷重(kg)25内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×199×356外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×215×419耐熱温度(℃)-30~80
電気技師用ツールセット 26PCE
KNIPEX(クニペックス)¥249,800税込¥274,7801セット翌日出荷26種類の高品質ツールのセット。 耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1240-200)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製Model70レベル(16135)質量(g)7100容量(L)34耐荷重(kg)25内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×199×356外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×215×419耐熱温度(℃)-30~80
ツールボックス L-Boxx
KNIPEX(クニペックス)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。防滴。 複数のボックスを確実に連結できます。 内部をフレキシブルに分割可能。 ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。 人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。 頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。 ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。 10個のポケットと10個のゴム製ループが付いた蓋部分。 底面部品の上部に7つのポケット付き。 ツール収納パネルを吊り下げるタブは、L-BOXXを持ち上げたり、立てたりする際にも使用できます。 7個のポケットと7個のゴム製ループが付いた底面部品。質量(g)3200内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×107×311外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)442×151×357最大荷重(kg)25
ラチェットケーブルカッター (ACSR線用)
KNIPEX(クニペックス)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷使いやすく、コンパクトで、堅牢。非常に丈夫な仕様。 最大径32mmのスチールコア付きアルミニウム導体ケーブルを片手操作および両手操作で切断。 精密研削され、高周波焼き入れされた切刃。 2段階ギヤドライブで簡単に切断できます。 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 切断する際に、プライヤーを置くエリアのある固定式ハンドル。 輸送用ロックメカニズムでハンドルを確実に閉じます。 刃は特別品質の特殊工具鋼、多段階油焼き入れ。用途鋼心入り架空電線用。全長(mm)340質量(g)1300切断能力(MCM)477ハンドルコンフォートハンドル最大径(Φmm)32mm、1.1/4inch仕上ヘッド:黒表面処理
電気工事士技能試験工具セット
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷仕様1・2種技能試験対応!! 圧着工具(リングスリーブ用) ウォーターポンププライヤー ソフトグリップドライバーj k ペンチ メジャー(13mm巾×2m) 電工ナイフ
ダクトインカッター
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様インパクトドライバーにワンタッチで着脱。 六角軸スピンドルを取り外すと100mmディスクグラインダーに取付可能。 専用延長アダプター(別売)TA650DC-21 希望小売価格 \6,250 長さ70~120mmまでの切断が可能。 コーティングダイヤモンド替刃(TA650DC-1) 希望小売価格 \5,840 切削有効長…20~60mm 最大切断肉厚…7mm 適応…アルミフレキパイプ、塩ビパイプ、スパイラルダクト、ボイド管等
折りたたみ式ケーブルナイフ
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷コンパクトな折りたたみ式ケーブルナイフ材質(ブレード)ステンレス質量(g)81ブレード長さ(mm)90
ラチェット式ケーブルカッター
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷全長(mm)255質量(g)620径(Φmm)(被覆)32切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
NOP120 圧着工具
ニチフ¥149,800税込¥164,7801本42日以内出荷全長(mm)460質量(kg)2.9適合範囲T-11~T-122ダイスタイプT-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122公称出力(kN)59(6tf)
ムキソケ アジャスター式60 100 150セット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-3970適合ケーブルサイズ(mm2)60・100・150剥き幅(mm)18~33・19~34・27~42
ムキソケ アジャスター式200 250 325セット
タジマツール(TJMデザイン)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-3953適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325剥き幅(mm)33~48・36~51・36~51