カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(14)
- 泉精器製作所(307)
- KNIPEX(クニペックス)(161)
- エスコ(154)
- ホーザン(82)
- JEFCOM(ジェフコム)(81)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
- KLEIN TOOLS(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ワイドミュラー(27)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- TSUNODA(ツノダ)(23)
- ネグロス電工(22)
- ニチフ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

ケーブルストリッパー Secura No28H
JOKARI¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。交換替刃(1本)を本体に収納しています。フックブレード付きです。トラスコ品番855-6369材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)852018年トラスコ掲載ページ4 1225
ワイヤーストリッパー 交換用ストリッパーユニット
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷ワイヤーストリッパー(SPM-WS01)寸法(mm)40×19×21質量(g)7
高所作業向け電工ナイフ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁25日以内出荷トラスコ品番855-2032材質工具鋼全長(mm)200質量(g)70アズワン品番64-6802-79
ケーブルカッター
HIT(ヒット)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷トラスコ品番772-8867全長(mm)240質量(g)480刃部硬度HRC50~55切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
木用ワーキングナイフ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷トラスコ品番470-7737材質合成樹脂ポリマーアロイ(PPE)全長(mm)231質量(g)200刃長(mm)100
メリー ロングダクトカッタ用アタッチメントAT-LDC110
室本鉄工¥1,898税込¥2,0881個30日以内出荷LDC110用のアタッチメントで直角・角度切りができます。用途モール・ダクト等の角度切り、LDC110用仕様LDC110本体にネジで固定する方式、LDC110専用トラスコ品番799-4745適合機種LDC110材質冷用圧延鋼板質量(g)75
プラ柄電工ナイフ(丸)
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷カーブ刃形状 電気工事に コードの皮むき アウトドアに 工作にも仕様カーブ刃形状材質刃:特殊合金鋼、柄:プラスチック寸法(mm)200×25×18色ブラック(木目)質量(g)123タイプナイフ形刃長(mm)85
デンコーマック
BIGMAN(ビッグマン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷二通りのベルト掛けができます。刃の折り畳み不要。二重の抜け防止。本体はプラスチック性ですから絶縁性抜群質量(g)204![手動油圧式スエジャー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57351577-170407-02.jpg)
手動油圧式スエジャー
アーム[作業工具]¥239,800税込¥263,7801セット翌々日出荷電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。用途スリーブの圧着作業にトラスコ品番849-0422セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス質量(kg)15最大出力(kN)117使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)アズワン品番64-6548-73
圧着工具 交換用ラチェットギア
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷スリムなグリップ幅。 交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい。コンパクト&スリム。全長(mm)200質量(g)300電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0





















![手動油圧式スエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57351577-170407-02.jpg)












![[EA585KR-2,-12用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993773-250909-02.jpg)
![[EA585KR-1,-32用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993764-250909-02.jpg)

![[EA585KG,KJ用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993728-170830-02.jpg)

![[EA585JD-3用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993658-170830-02.jpg)

![[EA585JA-2用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993545-170830-02.jpg)