絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 電設工事関連

1,803件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工用ナイフ角型 モトコマ

    電工用ナイフ角型

    モトコマ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    ビニールの皮膜取りには、このナイフ!! 元駒電工ナイフがリニューアルして新発売! サビに強いステンレススチール。 しっかり握れる大型ソフトハンドル! 刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口! LOCK機能付 (1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。 (2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。
    用途電子用ナイフ全長(mm)253材質(本体)HIカーボンステンレス鋼質量(g)240本体サイズ(mm)253×63×58
  • 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢

    電気工事士試験キット ver.02

    フジ矢
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    試験時に最低限必要な工具を集めました。 開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。 取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
    用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。トラスコ品番752-6491セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm寸法a(mm)約220(内寸180)寸法b(mm)約95(内寸75)寸法c(mm)約95(内寸75)質量W(g)1490
  • 絶縁電工ナイフ スリーピークス

    絶縁電工ナイフ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    耐電圧1000Vの絶縁ハンドル。 刃部はステンレス鋼で、皮むきの際に芯線を傷つけにくいよう、アールがつけられています。
    質量(g)65呼び寸法(mm)190
  • リンガー アイデアル(IDEAL)

    リンガー

    アイデアル(IDEAL)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。 輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。 特殊リング刃で超薄被覆に対応します。 5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
    用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に全長(mm)87質量(g)21
  • ケーブルカッター アイデアル(IDEAL)

    ケーブルカッター

    アイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。 銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
    用途銅線、アルミ線に
  • ダイヤル式VA線ストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ダイヤル式VA線ストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)
    全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
  • 圧着工具用ラチェットギア JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具用ラチェットギア

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具用ラチェットギア。
    適合DC-1214K
  • 電気工事士技能試験セット JEFCOM(ジェフコム)

    電気工事士技能試験セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    技能試験に必要な工具をワンセット。 携帯便利なキャリングケース。
    セット内容成型カバー付ペンチ NP-175圧着工具(VAスリーブ用) DC-17A・ウォーターポンププライヤ・お-らくドライバー(+) DC-304P-100・お-らくドライバー(-) DC-304-100・電工ナイフ DK-660B・メジャー(2m)・キャリングケース 各1質量(g)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×100
  • 圧着工具 CTF PV WM4 ワイドミュラー

    圧着工具 CTF PV WM4

    ワイドミュラー
    59,980税込65,978
    1丁
    当日出荷
    太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
    用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着にトラスコ品番759-9382全長(mm)250質量(g)730使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製)圧着能力(mm2)2.5~6
  • 圧着システムプライヤー PEW12用ベース RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    圧着システムプライヤー PEW12用ベース

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    15,980税込17,578
    1丁
    翌々日出荷
    別売の圧着システムプライヤー本体PEW12に装着することで、据え置き型として連続した圧着作業をすることができます。
    用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5393適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質工具鋼全長(mm)190質量(g)360
  • ワイヤーストリッパー Multi Stripax ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー Multi Stripax

    ワイドミュラー
    62,980税込69,278
    1丁
    当日出荷
    金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。
    用途PVC電線のストリップに全長(mm)250
  • ワイヤーストッパー(ライト用) アイデアル(IDEAL)

    ワイヤーストッパー(ライト用)

    アイデアル(IDEAL)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー共通ワイヤーストッパーです。 ストリップ長精度が安定します。
    用途ストリップ長精度の向上に仕様30mmまでストリップ長さを調整。トラスコ品番759-9030適合機種ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー全長(mm)25質量(g)6
  • ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    34,980税込38,478
    1丁
    9日以内出荷
    独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
    用途太陽光発電ケーブルの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)210質量(g)650
  • ソーラーケーブルストリッパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ソーラーケーブルストリッパー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。 ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。
    トラスコ品番766-6144全長(mm)195質量(g)425適合電線(mm2)4、6、10皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0
  • キネティックリフレックスT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)

    キネティックリフレックスT型ストリッパー

    アイデアル(IDEAL)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく高いハンドリング性能を発揮します。 グリップに滑り止め効果の高い素材、エンボス加工を採用しています。 保管に便利なセーフティーロック付です。
    用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
  • STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL ワイドミュラー

    STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL

    ワイドミュラー
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    1468880000の替刃です。
    トラスコ品番497-4581適合機種1468880000質量(g)20
  • 4インデント圧着工具 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    4インデント圧着工具

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    94,980税込104,478
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。 航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。
    用途MILコンタクトの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼
  • 絶縁ワイヤストリッパー TRUSCO

    絶縁ワイヤストリッパー

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 単線、より線の皮むき作業に適しています。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
    仕様スプリング付トラスコ品番762-3534材質高炭素合金鋼全長(mm)160質量(g)160規格IEC60900規格適合電線ケーブル線0.5~5mm
  • ムキソケ 325クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 325クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)325剥き幅(mm)43
  • ムキソケ 250クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 250クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)250剥き幅(mm)43
  • ムキソケ 22クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 22クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)22剥き幅(mm)17
  • ムキソケ 200クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 200クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)200剥き幅(mm)40
  • ムキソケ 200 250 325ケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 200 250 325ケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    ムキソケ200・250・325mm2専用ケース。 タジマ「ムキソケ」専用収納ケース。 。
    用途ムキソケ200・250・325mm2専用ケーストラスコ品番825-2687
  • ムキソケ 150クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 150クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)150剥き幅(mm)34
  • ムキソケ 14クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 14クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)14剥き幅(mm)15
  • ワイヤーストリッパー KEIBA

    ワイヤーストリッパー

    KEIBA
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8888材質SUS質量(g)125呼び寸法(mm)120寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法B(mm)50寸法C(mm)34バネ無し適合電線S-5C-FB専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動刃 KNIPEX(クニペックス)

    動刃

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1枚
    翌日出荷
    仕様9532-320/9536-320用動刃質量(g)239
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    59,980税込65,978
    1組
    翌日出荷
    仕様9581-600用替刃質量(g)927
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    38,980税込42,878
    1組
    翌日出荷
    仕様9571-600、9577-600用替刃質量(g)668
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    34,980税込38,478
    1組
    翌日出荷
    仕様9571-445用替刃質量(g)470
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    43,980税込48,378
    1枚
    翌日出荷
    仕様9532-038用替刃質量(g)860
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    44,980税込49,478
    1枚
    当日出荷
    仕様9531-870、9532-100用替刃トラスコ品番497-0969質量(g)1350
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1枚
    当日出荷
    仕様9531-720、9532-060用替刃トラスコ品番497-0951質量(g)600
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    25,980税込28,578
    1枚
    翌日出荷
    仕様9531-280、9536-280用替刃(動刃のみ)質量(g)244
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1枚
    翌日出荷
    仕様9531-250、9536-250用替刃(動刃のみ)質量(g)128
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1組
    翌日出荷
    仕様9521-600、9527-600用替刃質量(g)345
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    仕様9055-280用替刃トラスコ品番471-3770
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1枚
    翌々日出荷
    仕様9025-40用替刃トラスコ品番835-5150質量(g)102
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1組
    翌日出荷
    仕様7182-950用替刃(取り付けネジ付き)質量(g)610
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷
    仕様1640-150用替刃トラスコ品番446-7345質量(g)5
電設工事関連