絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,170件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)330質量(g)870種類被覆・裸銅管用形式RBN67Pベアリング14動作半径(mm)222~250適合管外径(Φmm)12~67
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB30miniP用。適合機種RB30MINIP適合パイプ被覆銅管
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB22用。適合機種RB22適合パイプ銅管
  • RB67M用替ローラ REX(レッキス工業)

    RB67M用替ローラ

    REX(レッキス工業)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ベアリング付き。
    用途RB67M用。適合パイプ薄肉ステンレス鋼管溝付
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB67PE用。適合機種RB67PE適合パイプPE管
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB67S用。適合機種RB67S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB67用。適合機種RB67適合パイプ銅管
  • 自動オープン転造ヘッド REX(レッキス工業)

    自動オープン転造ヘッド

    REX(レッキス工業)
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷
    真円削り。 ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。 切粉が切削ねじ加工の1/10です。 ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。 ねじ切りオイルが飛び散りません。
    適合機種NZT65Aサイズ65A形式SRH-65Aねじ転造能力65(2.1/2)
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。
    用途熔接用の外面取り加工に。サイズ65A-100A種類グルービング用
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
    用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ5/16-1.1/2種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~11/2ボルトUNC
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
    用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ2002/05/16種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~2ボルトUNC
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC2ボルトUNCボルト寸法2TPI4.5
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/2ボルトUNCボルト寸法1.1/2TPI6
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/4ボルトUNCボルト寸法1.1/4TPI7
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC7/8ボルトUNCボルト寸法7/8TPI9
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC3/4ボルトUNCボルト寸法3/4
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1/2ボルトUNCボルト寸法1/2TPI13
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC3/8ボルトUNCボルト寸法3/8TPI16
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC5/16ボルトUNCボルト寸法5/16
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 5/8ボルトUNCボルト寸法5/8TPI11
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 7/16ボルトUNCボルト寸法7/16TPI14
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    仕様HSS:160526適合ダイヘッド:290000幅(mm)23.8角度(°)55サイズ(inch)BSW W7/8ボルトWボルト寸法7/8TPI9
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    150ANPTバージョンで標準装備されています。
    仕様HSS:16C370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    93,980税込103,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:162370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)PT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    73,980税込81,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:162360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
    仕様合金:161610適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1パイプサイズ25ATPI11.5
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:161305適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15-20ATPI14
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:16P100適合ダイヘッド:295252、295250、290129幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8-10ATPI18
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:161350適合ダイヘッド:295660幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~3パイプサイズ65A-80ATPI8
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:161330適合ダイヘッド:295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1.1/2~2パイプサイズ40A-50ATPI11.5
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:161310適合ダイヘッド:295630、295633、295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1~1.1/2パイプサイズ25A-40ATPI11.5
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:161307適合ダイヘッド:295630、295633、292850、295655、295652、295643、292812、292810、292816幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:160303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    仕様HSS:166303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~ 3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
  • 下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング ホーシン(HOSHIN)

    下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング

    ホーシン(HOSHIN)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
    材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
  • 気密試験器具用プラグ ホーシン(HOSHIN)

    気密試験器具用プラグ

    ホーシン(HOSHIN)
    24,980税込27,478
    1個
    32日以内出荷
    気密試験器具用のプラグです。 止水ボールのバイパスに取り付けます。 止水ボールロングタイプのバイパス径に対応しているサイズをご選定ください。
  • 気密試験器具 ホーシン(HOSHIN)

    気密試験器具

    ホーシン(HOSHIN)
    1,298,000税込1,427,800
    1セットほか
    31日以内出荷
    低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。 試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。 管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。 報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。 使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100~1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。
    用途管渠の気密性検査、圧気試験セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース
  • 推進チップ K9-306 RIDGID(日本エマソン)

    推進チップ K9-306

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
  • 推進ドロップヘッド K9-204 RIDGID(日本エマソン)

    推進ドロップヘッド K9-204

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
  • フレックスシャフト用アクセサリーバッグ RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト用アクセサリーバッグ

    RIDGID(日本エマソン)
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
水道・空調配管用工具