絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,170件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレックスシャフト K9-306 JP 100V RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト K9-306 JP 100V

    RIDGID(日本エマソン)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌日出荷
  • チェーンノッカー K9-306 102mm RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー K9-306 102mm

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番65-1959-86
  • チェーンノッカーK9-204 102mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-204 102mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
  • チェーンノッカーK9-204 76mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-204 76mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
    アズワン品番65-1959-83
  • チェーンノッカーK9-204 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-204 50mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷
    小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
  • チェーンノッカーK9-102 38mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-102 38mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
    アズワン品番65-1959-80
  • ホイールベアリング RIDGID(日本エマソン)

    ホイールベアリング

    RIDGID(日本エマソン)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
  • ミニシースネイク/トゥルーセンス60m 自動水平 RIDGID(日本エマソン)

    ミニシースネイク/トゥルーセンス60m 自動水平

    RIDGID(日本エマソン)
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    翌日出荷
  • ホールピン F/C34 RIDGID(日本エマソン)

    ホールピン F/C34

    RIDGID(日本エマソン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
  • K-400 115V W/C-32IW ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    K-400 115V W/C-32IW ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    耐久性に優れ、よじれに強いΦ10mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。 オートフィード。
  • K-25-BP ハンドスピンナー RIDGID(日本エマソン)

    K-25-BP ハンドスピンナー

    RIDGID(日本エマソン)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    C-1ICバルブヘッド一体型。 ケーブル付き。
  • K-25-DH ハンドスピンナー RIDGID(日本エマソン)

    K-25-DH ハンドスピンナー

    RIDGID(日本エマソン)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    C-2ICドロップヘッド一体型。 ケーブル付き。
  • 9025-20SB コンポジット・フレキ管カッター(#9025-210) KNIPEX(クニペックス)

    9025-20SB コンポジット・フレキ管カッター(#9025-210)

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
    直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。 ブレードは取り替え可能です。 別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。 オープンスプリング付き。 本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。 プロテクティブパイプ(フレキ管)は先端側のブレードで切断します。 コンポジットパイプ(複合パイプ)は根元側のブレードで切断します。
    全長(mm)210質量(g)332ブレード長さ(mm)25切断可能範囲Φ12~25mm(複層パイプ)、Φ18~35mm(保護チューブ)基本交換部品コンポジット管用替刃(9029-01)・プロテクティブ管用替刃(9029-02)・ゲベリット管用アーバー(9029-15)
  • 9023-01E02 ブレードロックピン(9023-01BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9023-01E02 ブレードロックピン(9023-01BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ブレード用スペアロックピン。
    質量(g)3
  • 9023-01E01 替刃(9023-01BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9023-01E01 替刃(9023-01BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    両面スペアブレード。
    質量(g)6
  • 9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 KNIPEX(クニペックス)

    9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
    全長(mm)202質量(g)294切断能力(Φmm)32/40/50
  • 9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組 KNIPEX(クニペックス)

    9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組

    KNIPEX(クニペックス)
    2,898税込3,188
    1組
    当日出荷
    質量(g)8名称ブレードサイズ(mm)27×11
  • 9031-03E01 バリ取リ部品(9031-03BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9031-03E01 バリ取リ部品(9031-03BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    質量(g)7
  • 50-150A グルーブ ロール F/915 RIDGID(日本エマソン)

    50-150A グルーブ ロール F/915

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    50A-150A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、50A-90A Sch.40鋼管用グルーブロール。 915手動式ロールグルーバー(88232)に標準付属。
  • 100-150A グルーブロールセット F/915 RIDGID(日本エマソン)

    100-150A グルーブロールセット F/915

    RIDGID(日本エマソン)
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    100A-150A Sch.40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
  • 200-300A ロールセット F/915 RIDGID(日本エマソン)

    200-300A ロールセット F/915

    RIDGID(日本エマソン)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    200A-300A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
  • 32-40A グルーブロール セット F/915 RIDGID(日本エマソン)

    32-40A グルーブロール セット F/915

    RIDGID(日本エマソン)
    81,980税込90,178
    1個
    翌日出荷
    32A-40A Sch.10又は40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
  • 915 ロールグルーバー RIDGID(日本エマソン)

    915 ロールグルーバー

    RIDGID(日本エマソン)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
  • 2 ストラップレンチ W/ロングストラップ600M- RIDGID(日本エマソン)

    2 ストラップレンチ W/ロングストラップ600M-

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    アルミハンドル。
    用途磨きパイプ用
  • 18 アルミラピッドグリップレンチ RIDGID(日本エマソン)

    18 アルミラピッドグリップレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
  • 24-OF- アルミオフセットレンチ RIDGID(日本エマソン)

    24-OF- アルミオフセットレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    42,980税込47,278
    1丁
    当日出荷
  • 812 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    812 アルミストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
  • 810 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    810 アルミストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
  • E-924 アルミエンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    E-924 アルミエンドパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    36,980税込40,678
    1丁
    当日出荷
  • E-914 アルミエンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    E-914 アルミエンドパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
  • E-24 エンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    E-24 エンドパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
  • E-14 エンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    E-14 エンドパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
  • E-12 エンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    E-12 エンドパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
  • E-6 エンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    E-6 エンドパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    翌日出荷
    オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
  • 24HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    24HD ストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
    頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
  • 18HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    18HD ストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
  • 12HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    12HD ストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    9,798税込10,778
    1丁
    当日出荷
    頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
  • 10HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    10HD ストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
  • 6HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    6HD ストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
  • 464 フランジ ウエルディング バイス RIDGID(日本エマソン)

    464 フランジ ウエルディング バイス

    RIDGID(日本エマソン)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
水道・空調配管用工具