絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,170件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーマ付チューブカッター イチネンTASCO

    リーマ付チューブカッター

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
  • 6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m) イチネンTASCO

    6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)

    イチネンTASCO
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…3mプローブ。先端径…6mm。曲げ角度…最大120°。解像度…静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…90°。焦点距離…10mm~100mm(ミラーの使用時25mm~∞)。LEDライト照射…前方/側方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、 ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ
    バッテリー容量(Ah)4.9
  • エンビカッタ MASTERTOOL

    エンビカッタ

    MASTERTOOL
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。 電線モール切断用アタッチメント付属
    用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130全長(mm)229ブラック/ゴールド品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
  • エンビカッタ MASTERTOOL

    エンビカッタ

    MASTERTOOL
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。 バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃交換が簡単です。
    用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約100、切断握力(N[kgf]):147.1[15]全長(mm)215ブラック/ゴールド品番【替刃】MP038質量(g)263タイプ切れ味重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)切断径(mm)【外径】38
  • エンビカッタ MASTERTOOL

    エンビカッタ

    MASTERTOOL
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    パイプと壁の隙間がわずか5mmあれば切断可能 。 刃の開きが小さいので狭い箇所での切断も可能 。 ポケットに入る極小サイズで、埋設管において掘り返しが極端に少なくて切断可能 。 VP30(インチ以上)まで切断可能 です
    寸法(mm)75×205×20質量(g)262切断能力(硬質塩化ビニル管)0~VP30切断可能 外径(Φmm)38まで
  • パイプ断水機(手動油圧式) IKURATOOLS(育良精機)

    パイプ断水機(手動油圧式)

    IKURATOOLS(育良精機)
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    自動芯出し機能付き。ヘッドが可動式だから使いやすさ抜群。材料に早く到達できる早送り機構付
    付属品キャリングケース(鉄製)仕様圧着能力(A):13~30質量(kg)4.2ホース長さ(m)1出力(kN)20.6(2100kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
  • フォーマリング(1") イチネンTASCO

    フォーマリング(1")

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ1″…(25.40)
  • フォーマリング(7/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(7/8")

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…7/8″(22.23)
    適合管径1″(25.40)
  • フォーマリング(1.1/2") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/2")

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/2″(38.10)
    適合管径7/8″(22.23)
  • フォーマリング(1.3/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.3/8")

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 3/8″(34.93)
    適合管径1 1/2″(38.10)
  • フォーマリング(1.1/4") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/4")

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/4″(31.75)
    適合管径1 1/4″(31.75)
  • フォーマリング(1.1/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/8")

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/8″(28.58)
    適合管径1 1/8″(28.58)
  • フォーマリング(3/4") イチネンTASCO

    フォーマリング(3/4")

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…3/4″(19.05)
    適合管径3/4″(19.05)
  • チューブカッター(1/8~1-1/4) イチネンTASCO

    チューブカッター(1/8~1-1/4)

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    軽く、シャープな切れ味のチューブカッター。【高品質なカッター刃】。・シャープな切れ味で高耐久。・スペア替刃1枚付属。【ボールベアリング内蔵】。・ベアリング装着のため、切断が容易。【アルミニウム合金ボディ】。・軽量で持ち運びにも便利
  • エキスパンダーヘッド1.1/2" イチネンTASCO

    エキスパンダーヘッド1.1/2"

    イチネンTASCO
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
    寸法(inch)1-1/2
  • 油圧エキスパンダー イチネンTASCO

    油圧エキスパンダー

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
    寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
  • 内外バリ用リーマ イチネンTASCO

    内外バリ用リーマ

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
    適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
  • 大口径パイプ用リーマ イチネンTASCO

    大口径パイプ用リーマ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。適合管外径…1/2″~21/8″(10~54mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
    適合管内外径inch(mm)1/2~21/8(10~54)
  • タスコラチェットベンダー・ガイド イチネンTASCO

    タスコラチェットベンダー・ガイド

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。1/4″~7/8″兼用
    適合サイズ1/4″~7/8″兼用
  • タスコラチェットベンダー・ボディ イチネンTASCO

    タスコラチェットベンダー・ボディ

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    便利なレバー固定フック付。小型・軽量。全長…320mm。質量…940g
  • フレアラチェットトルクレンチ Pro-Auto

    フレアラチェットトルクレンチ

    Pro-Auto
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして、手に軽いショックが伝わります。
    用途エアコン取付作業等全長(mm)255質量(g)409寸法D(mm)33.5寸法T(mm)10.2二面幅(mm)17締付トルク(N・m)18
  • TA550SF用クランプ(1/2") イチネンTASCO

    TA550SF用クランプ(1/2")

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    タイプインチサイズ(inch)1/2
  • フレア-リングツール用クランプバー(ショート) エスコ

    フレア-リングツール用クランプバー(ショート)

    エスコ
    9,590税込10,549
    1個
    翌日出荷
    1/4"、3/8"、1/2"(3穴)。3穴仕様のショートゲージバー。新冷媒対応。位置決めの際に分かり易い白ライン付。
    用途EA200BK-11、-12用。全長(mm)120
  • ストラップレンチ エスコ

    ストラップレンチ

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)305質量(g)283材質(ベルト)ニトリルゴム材質(ハンドル)ポリプロピレンパイプ外径(Φmm)25~168
  • 塩ビパイプカッター用替刃 エスコ

    塩ビパイプカッター用替刃

    エスコ
    1,720税込1,892
    1枚
    翌日出荷
    材質質量(g)50入数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×3.8×58
  • 座屈防止材4分用10m(直径9Φ) イチネンTASCO

    座屈防止材4分用10m(直径9Φ)

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径Φ9適合銅管径1/2″
  • TA550SF-10用充電器 イチネンTASCO

    TA550SF-10用充電器

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • TA550CX用クランプバー(スライドロック対応) イチネンTASCO

    TA550CX用クランプバー(スライドロック対応)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様ストップピン付き適合サイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
  • コンジットベンダー エスコ

    コンジットベンダー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
    用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
  • フレア-リングツール用クランプバー エスコ

    フレア-リングツール用クランプバー

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
  • フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット

    エスコ
    56,700税込62,370
    1ケース
    翌日出荷
    ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
    セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    EA338KE-11用バネ付ブレード替刃
    入数(枚)1
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    EA338KE-11用両刃ブレード替刃
    入数(枚)1
  • [EA203K-21用]替スクレーパー エスコ

    [EA203K-21用]替スクレーパー

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    EA203K-21用替スクレーパー
    入数1組
  • 替刃(銅管用) エスコ

    替刃(銅管用)

    エスコ
    3,970税込4,367
    1ケース(2枚)
    翌日出荷
    【EA202BK-1、-2、EA203BK-11用】替刃。
    入数(枚)2
  • チェザー エスコ

    チェザー

    エスコ
    4,790税込5,269
    1ケース
    翌日出荷
    適合機種EA350EB-3Aサイズ3/8”入数(個)4
  • ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ

    ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1台
    翌日出荷
    適合品番EA340GW-2、・-3用直径(mm)28
  • 新冷媒2種ライナ 9.52 REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ 9.52

    REX(レッキス工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    簡単に取り替え可能です。
    用途銅管のフレア作業用ライナトラスコ品番809-4673適合機種RF20N
  • フランジスプレッダー エナパック

    フランジスプレッダー

    エナパック
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。
    用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。付属品安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm)トラスコ品番853-3603材質キャスティング鋼駆動方式手動式能力(kN)最大幅出:72爪最高位(mm)56最小必要隙間(mm)6
  • エコクリーン21 パイプクリーナー50 CONDOR(山崎産業)

    エコクリーン21 パイプクリーナー50

    CONDOR(山崎産業)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    流し台・洗面台・浴室・といなどの排水パイプの つまり取り用。水切りゴムで汚れ・水を取り除く
    材質【本体】ナイロン(抗菌加工)、【先キャップ】ポリプロピレン、【ワイヤー】2重コイル鉄線(メッキ仕上げ)質量(g)555長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5000×30×40
水道・空調配管用工具