カテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(218)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,395)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(326)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(165)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- E-Value(36)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
17ページ目: ドライバー

精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥499税込¥5491本当日出荷から4日以内出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ
Wera¥6,298税込¥6,9281本当日出荷ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
ビットラチェットドライバー
Wera(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。用途手動・工作機械作業用全長(mm)102
ドライバー(精密用)
Wera¥979~税込¥1,077~1本当日出荷高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。軸径(Φmm)3![10pcs.ドライバー&六角レンチビット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719594-230602-02.jpg)
10pcs.ドライバー&六角レンチビット
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。 メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットと6角レンチビットをセットにしています。トラスコ品番363-3835セット内容+1, +2, -6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35入数10点
ステンレスドライバー
ヴィッテ¥809~税込¥890~1本当日出荷ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。吊るす事ができる穴があります。用途錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
スイスグリップ貫通マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。軸貫通貫通
クリアラインドライバー
SK11¥399~税込¥439~1本当日出荷耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
クリアラインドライバー
SK11¥399~税込¥439~1本当日出荷耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
精密ドライバーセット
SK11¥879税込¥9671セット(6本)当日出荷時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。ローレット加工付きで作業性が抜群です。末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。用途微細なネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデン鋼(焼入れ処理)材質(グリップ)鉄(クロームメッキ)商品構成セット品
ポジドライブドライバー355PZ
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
精密ラチェットドライバー(リボルバー)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リボルバー式 ビット交換機能付・精密ラチェットドライバー。ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様。切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能。リボルバータイプ:グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!。10種類のビットを内蔵。商品構成単品付属ビット+No.00、+No.0、+No.1、-1.5、-2.0、-3.0、T5、 T6、 T8、 T10
ベクトル普通ドライバー B-260
ベッセル¥449~税込¥494~1本当日出荷から翌日出荷押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 サックに入る先細形状。材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ポケスタ(パック仕様)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥399税込¥4391本当日出荷このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。商品構成単品
スリムオフセットドライバー +0×14
ANEX(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。トラスコ品番829-2350商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0664
フレキシブルドライバー
SK11(2件のレビュー)¥739税込¥8131本欠品中狭いスペースに最適です。コーナーなど、狭いスペースでのネジ締めに便利です。用途ネジなどの締付け用。種類フレキシブルドライバーハンドル径(Φmm)15商品構成単品![6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079688-180226-02.jpg)
6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付)
エスコ¥3,550税込¥3,9051個当日出荷エスコ品番EA557AM-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.0mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×6.3mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×0.9mm・150mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
叩ける差替ドライバー用 片頭ビット
ANEX¥299税込¥3291本当日出荷叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに全長(mm)135質量(g)35材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スクエアー(四角)ドライバー
BONDHUS¥899税込¥9891個当日出荷種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ビットドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ軸径(Φmm)10材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から100日以内出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類セット品材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。色グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビーラチェットドライバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)全長(mm)72(30mmビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトグリップロングドライバー
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先端マグネット付きです。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。全長(mm)400種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
チゼルドライバー クラフトフォームプラス
Wera¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ソフトグリップ差替式ドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。商品構成単品
ベッセル インパクトドライバー240001
ベッセル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。トラスコ品番485-6821セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー種類セット品商品構成セット品
ドライバー 5/64インチ
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷トラスコ品番810-8290種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイスターグリップドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥599税込¥6591本当日出荷流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。用途プラス1番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2493軸径(Φmm)5.5全長(mm)175種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
差替スタビードライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591セット当日出荷両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。 全長が短いので狭い箇所での作業に最適です。トラスコ品番810-9167種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成セット品
スタビードライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399税込¥4391個当日出荷全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。全長(mm)70質量(g)40種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
板ラチェットソケットドライバーセットTD72
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。 プラスビットとソケットのセットです。トラスコ品番371-5345セット内容(+)ビット:#2×25.4mm/ソケット:H5.5・H7・H8・H10×26mm/板ラチェットドライバー/ソケットホルダー取付高(mm)42種類セット品商品構成セット品
板ラチェットビスキャッチ(トルクス)
ベッセル(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。 整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。 いじり止め付きトルクスネジにも使えます。用途整備作業に。トラスコ品番323-4231セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品商品構成セット品
インパクトドライバー
ホーザン(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。付属品ケース仕様左右回転切替式セット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)種類セット品ハンドル径(Φmm)37.5商品構成セット品
クッション電工ドライバー(マグネット入り)
BROWN(ブラウン/平井工具)¥399~税込¥439~1本当日出荷パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ミゼットラチェットレンチキット
CHAPMAN¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ハードケース付きですので、持ち運びに便利です。セット内容ミゼットラチェット・延長棒・ハンドル・アレン六角アダプター×11個(0.050″・3/32″・9/64″・7/32″・1/16″・7/64″・5/32″・1/4″・5/64″・1/8″・3/16″)・アレン六角アダプター×7個(1.5・2.5・4.0・2.0・3.0・5.0・6.0*mm*)・マイナスアダプター×3個(3.16″・1/4″・3/8″)・プラスアダプター×2個(No.1・2)・正方形アダプター(1/4″)種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品アズワン品番6-4037-01
木柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品





















![10pcs.ドライバー&六角レンチビット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719594-230602-02.jpg)












![6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079688-180226-02.jpg)