カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(149)
- 120~140未満(355)
- 140~160未満(240)
- 160~180未満(217)
- 180~200未満(149)
- 200~220未満(166)
- 220~240未満(35)
- 240~260未満(23)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(171)
- KNIPEX(クニペックス)(146)
- スリーピークス(90)
- フジ矢(73)
- 室本鉄工(72)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- RS PRO(49)
- VICTOR(花園工具)(41)
- BAHCO(バーコ)(39)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: ニッパー
商品豆知識

エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷軟線・中硬線及び細い鋼線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。トラスコ品番446-8937幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)9全長(mm)125質量(g)87刃長(mm)16切断能力(Φmm) 軟線0.4-1.7切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm)中硬線1.3
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,498~税込¥8,248~1丁当日出荷から翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。幅(mm)(ジョイント部)10.5厚さ(mm)(ジョイント部)6.5全長(mm)125刃長(mm)14
絶縁強力斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,598~税込¥7,258~1丁当日出荷から翌日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。21%負担を軽減:直径2.5mmの中硬線を切断する際に、一般的な斜ニッパー(160mm)では370N(37.0kp)の力を必要とするところ、強力型斜ニッパー(同サイズ)を使用すれば、わずか293N(29.3kp)の力で切断することができます。切断能力(Φmm) 軟線>4.0
穴付ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,698~税込¥9,568~1丁当日出荷から翌日出荷長い切刃を備えています。パワージョイントを採用しており、高い切断性能を発揮します。1.5から2.5mm2の導体用精密ストリップホールが付いています。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断できます。長い先端部により、狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。全長(mm)160質量(g)206使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm使用範囲(AWG)15+13
ツインフォースニッパー バネ付
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷ダブルジョイント付き高性能強力ニッパー。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。継続的に切断作業ができるオープンスプリング付き。オープンスプリングは親指だけで操作できます。斜めの刃。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート・磨き、【切断面】傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼全長(mm)180質量(g)291ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2切断能力(Φmm)中硬線4.6
ESDエレクトロニクススーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。トラスコ品番831-4537幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
強力ニッパー コンフォートタイプ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。全長(mm)160質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.0切断能力(Φmm) 軟線3.0切断能力(Φmm) 硬線2.0
ハイプラニッパ (精密刃仕様)
室本鉄工¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷精密刃仕上げ品です。 刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。 刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。 通常刃付けよりさらに刃部を鋭くし、切れ味向上や切断面の仕上がりを重視。 刃先は特に薄く、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。仕様ラウンド刃・バネ落下防止板付・刃のグイチ防止ネジ付・ソフトカバー付・ばね付・ラウンド刃形トラスコ品番485-5272材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール全長(mm)150質量(g)107切断能力(mm)樹脂Φ5
プラスチックニッパー
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷トラスコ品番776-7641材質ステンレス鋼寸法(mm)125全長(mm)125質量(g)42切断能力(mm)プラスチックΦ3
ニッパー ロング
S2-tools¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などにトラスコ品番774-6415材質ステンレス全長(mm)145質量(g)60タイプロング、バネ機能付き
特殊ケブラー切断用
LINDSTROM(リンドストローム)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷全長(mm)145.0質量(g)88寸法A(mm)145.0寸法F(mm)2.2寸法D(mm)6.4寸法B(mm)29.0寸法C(mm)12.7
電子斜ニッパー テーパー型ヘッド
LINDSTROM(リンドストローム)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)135.5質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
電工プロニッパー(圧着付・強力タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断!。耐久性の高い強力刃仕様。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付全長(mm)220質量(g)320切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm)VA線/2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4圧着機能(mm2)1.25~3.5
電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!。薄刃仕様でIV線の切断も可能。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
ニッパー
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷面一でカットできるので、LAN施工に最適です。 切れ端が飛び散りません。 切った部分は手を放すまで落ちないため、ゴミが散らかりません。用途ケーブルの切断にトラスコ品番469-4945材質合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン全長(mm)146質量(g)99ハンドル色緑刃先(mm)8.9
ミニマイクロニッパー
スリーピークス¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。トラスコ品番776-7625材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)100質量(g)55呼び寸法(mm)100刃部硬度(HRC)57~62
R型プラスチックニッパ
スリーピークス¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷曲面切断向き。くい違い防止ストッパー付。トラスコ品番826-6574材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)150質量(g)150呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15
強力ニッパー
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181丁翌日出荷テコの原理を応用し強力にピアノ線・硬鋼線を切断材質SK85(SK5) 柄部:プラスチック全長(mm)190質量(g)270呼び寸法(mm)190刃部硬度(HRC)62~67切断能力(Φmm) ピアノ線2