絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ニッパー

1,341件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 偏心電工ニッパF薄刃 MASTERTOOL

    偏心電工ニッパF薄刃

    MASTERTOOL
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)190ブラック質量(g)272切断能力【鉄鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • 電工ニッパF薄刃 MASTERTOOL

    電工ニッパF薄刃

    MASTERTOOL
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)160ブラック質量(g)159切断能力【鉄鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • 絶縁エンドカッティングプライヤー BAHCO(バーコ)

    絶縁エンドカッティングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
  • ベントノーズカッター 150mm BAHCO(バーコ)

    ベントノーズカッター 150mm

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1258
  • 強力型軟硬線両用斜めニッパー BAHCO(バーコ)

    強力型軟硬線両用斜めニッパー

    BAHCO(バーコ)
    6,598税込7,258
    1丁
    翌々日出荷
    新スプリングシステム採用により、スムーズなばね式・ばね無しの切り替えが可能になりました。握りやすいエルゴグリップ採用で他社メーカ―より小さな力で切断が可能です。
    トラスコ品番128-2851
  • 強力型軟硬線両用ニッパー BAHCO(バーコ)

    強力型軟硬線両用ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1326
  • ニッパ(電気・電子用) BAHCO(バーコ)

    ニッパ(電気・電子用)

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番128-7532
  • テーパーヘッド型ニッパー BAHCO(バーコ)

    テーパーヘッド型ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
  • テーパーヘッド、ESDセーフハンドル型ニッパー BAHCO(バーコ)

    テーパーヘッド、ESDセーフハンドル型ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
  • オブリケニッパー BAHCO(バーコ)

    オブリケニッパー

    BAHCO(バーコ)
    28,980税込31,878
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番473-5608
  • オーバルヘッド ESDセーフハンドル型ニッパー BAHCO(バーコ)

    オーバルヘッド ESDセーフハンドル型ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
  • エレクトロニクスニッパー BAHCO(バーコ)

    エレクトロニクスニッパー

    BAHCO(バーコ)
    24,980税込27,478
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番473-5715
  • ESDセーフハンドル型ニッパー 0.1-0.6 BAHCO(バーコ)

    ESDセーフハンドル型ニッパー 0.1-0.6

    BAHCO(バーコ)
    22,980税込25,278
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8104
  • 強力ニッパーメッキ仕上げ ハゼット

    強力ニッパーメッキ仕上げ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番168-1590
  • ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット

    ニッパ(エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    8,698税込9,568
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    一般銅線、ワイヤー用ニッパーです。刃先は誘導加熱処理でHRC62の硬度を持っています。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
    用途電気配線作業。ワイヤー加工作業。
  • マイクロニッパー マルビー

    マイクロニッパー

    マルビー
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    弱電関係はもちろん、樹脂成型後のゲート切断や、プラモデル作りなどのホビーにも最適です。 バネ付きなので連続作業が楽に行えます。 高周波焼き入れ処理済みの刃部で、細い銅線・軟線などを切断できる設計となっています。 錆びにくいカチオン電着塗装仕上げを採用したモデルです。
    用途弱電用の工具として、細い銅線・軟線などの切断に。トラスコ品番364-4614材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)125ハンドルビニールグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
  • 斜ニッパー マルビー

    斜ニッパー

    マルビー
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    細い銅線類がスムーズに切れるよう設計された切断専用の工具です。 刃部は斜めになっているので、壁際などでの使用に大変便利です。 ビニール線の皮膜を剥ぐための丸い穴がついています。 厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。 刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。 先端部はテコのように使えるのでステープル外しなどにも応用出来ます。 錆びにくいカチオン電着塗装を施した防錆効果の高いモデルです。
    用途細い銅線類がスムーズに切れるよう設計しているので、電気工事、特に弱電関係の切断作業に最適。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:ラウンド刃
  • 強力ニッパー マルビー

    強力ニッパー

    マルビー
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    硬線・軟線のどちらも切断できるように設計された切断専用の工具です。 厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。 高周波焼き入れ処理済みの刃部で、硬線・軟線のどちらも切断できる設計となっています。 ビニールコードの破砕に便利なアゴ部も標準装備しています。 刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。 サビに強いカチオン電着塗装を施した防錆効果の高い強力ニッパーです。
    用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼(S58C)形状刃表面:強力刃仕上げハンドルビニールグリップ
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    先端がテーパーになっており狭い場所での切断に適しています。 刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電子機器の精密配線の切断に。狭い箇所での電線切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2097アズワン品番64-8478-79
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃とヒンジの幅が狭く精密さが求められる切断や、狭い場所での作業に適しています。 バネ付で自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電子機器の精密配線の切断に。電線の切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2096アズワン品番64-8477-62
  • 軽量電工偏芯圧着ニッパー 225mm 1040AH-220シリーズ 廣田工具製作所

    軽量電工偏芯圧着ニッパー 225mm 1040AH-220シリーズ

    廣田工具製作所
    5,298税込5,828
    1丁
    9日以内出荷から22日以内出荷
    全長(mm)220質量(g)320圧着機能(mm2)1.25~3.5
  • プラスチックニッパー 45シリーズ 廣田工具製作所

    プラスチックニッパー 45シリーズ

    廣田工具製作所
    3,198税込3,518
    1丁
    11日以内出荷から25日以内出荷
    軽量!抜群の斬れ味!曲面部分のゲート切断に最適です!
  • 薄刃 ワイドニッパー 廣田工具製作所

    薄刃 ワイドニッパー

    廣田工具製作所
    3,598税込3,958
    1丁
    9日以内出荷
    強靭!日本製ヨーロッパ型ワイドニッパー!。薄刃仕様でVA3芯線にも対応!抜群の斬れ味!
    全長(mm)181質量(g)220切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線3.6アズワン品番64-1126-05切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2切断能力(Φmm) ステンレス1.6
  • 強力ニッパー 1040シリーズ 廣田工具製作所

    強力ニッパー 1040シリーズ

    廣田工具製作所
    2,898税込3,188
    1丁
    17日以内出荷から24日以内出荷
    日本製で抜群の斬れ味!シンプルな強力ニッパー!
  • 電工斜刃ニッパー 穴ナシ 廣田工具製作所

    電工斜刃ニッパー 穴ナシ

    廣田工具製作所
    3,898税込4,288
    1丁
    31日以内出荷
    珍しい175mmタイプ!。日本の工場で1丁ずつ手作りしています!。両刃仕様で繊細な切れ味!VA線も切れます!
    全長(mm)185質量(g)220切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-1125-94切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
  • 斜刃ニッパー 30シリーズ 廣田工具製作所

    斜刃ニッパー 30シリーズ

    廣田工具製作所
    3,098税込3,408
    1丁
    11日以内出荷から24日以内出荷
    斬れ味抜群!日本の工場で1丁ずつ手作りしています!。両刃仕様で繊細な切れ味!
    切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • 電工ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    電工ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
    トラスコ品番195-5227アズワン品番64-8385-05
  • 穴付きニッパー KNIPEX(クニペックス)

    穴付きニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷
    パワージョイントによる高い切断性能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃で、刃の硬度は約60HRCです。
    トラスコ品番195-5196アズワン品番64-8338-39
  • 斜ペン(斜めリードペンチ) TTC

    斜ペン(斜めリードペンチ)

    TTC
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
    用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番377-8931材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRCカバー全長(mm)119RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型エンドカッティングニッパー CHANNEL

    強力型エンドカッティングニッパー

    CHANNEL
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線の切断に適しています。スリム設計と高い切断能力を両立しています。
    用途ワイヤの切断、結束に。トラスコ品番217-9463材質高炭素鋼(レーザー焼入処理)全長(mm)187
  • プロテック用グリップ (2本入り) フジ矢

    プロテック用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    669税込736
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    プロテックシリーズ用グリップです。
  • ミニテック用グリップ (2本入り) フジ矢

    ミニテック用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    669税込736
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ミニテックシリーズ用グリップです。
    適合品番MP1-125、MP2-135、MP3-125
  • 7201-160KA プラスチック用ニッパー ラウンドヘッド KNIPEX(クニペックス)

    7201-160KA プラスチック用ニッパー ラウンドヘッド

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。 オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。 刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
    全長(mm)160アズワン品番65-0302-71
  • PAW-02用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-02用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    PAW-02用のコイルバネ。
    用途ニッパーの部品交換に。質量(g)1アズワン品番65-1699-40
  • エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスエンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
    全長(mm)115タイプ切断面:小さい傘状長さB(mm)口先:20ハンドルESD仕上ヘッド:鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.8幅A(mm)ジョイント部:10幅C(mm)口先先端:3.0厚さD(mm)ジョイント部:6.0アズワン品番65-0302-69スタイルエンドカッター
  • エンドカッティングニッパー エスコ

    エンドカッティングニッパー

    エスコ
    3,490税込3,839
    1丁
    翌日出荷
    滑り止めのPVCハンドル。 より良い性能のための高周波焼入れジョー。
  • ニッパー エスコ

    ニッパー

    エスコ
    5,150税込5,665
    1丁
    翌日出荷
    狭い場所での切断に最適です。 耐久性があります。 RoHS対応品
    仕様●全長(mm):203●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 斜ニッパー エスコ

    斜ニッパー

    エスコ
    2,810税込3,091
    1丁
    翌日出荷
    グリップ付ハンドル 耐久性があります。 狭い場所での切断に最適です。 RoHS対応品
    仕様●全長(mm):165●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ニッパー(フラッシュ/ESD) エスコ

    精密ニッパー(フラッシュ/ESD)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1丁
    翌日出荷

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー