カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(149)
- 120~140未満(355)
- 140~160未満(240)
- 160~180未満(217)
- 180~200未満(149)
- 200~220未満(166)
- 220~240未満(35)
- 240~260未満(23)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(171)
- KNIPEX(クニペックス)(146)
- スリーピークス(90)
- フジ矢(73)
- 室本鉄工(72)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- RS PRO(49)
- VICTOR(花園工具)(41)
- BAHCO(バーコ)(39)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: ニッパー
商品豆知識

強力ニッパ(穴付)
スリーピークス¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)125質量(g)95呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
強力ニッパ(成形グリップ付)
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷抜群の切れ味。滑りにくい成型グリップ付きトラスコ品番722-8295全長(mm)165呼び寸法(mm)150切断能力(鉄線)Φ0.18~Φ1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Trinityジュエリーニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!より線の切断、皮むきが出来るのでモーター、コントローラーなどの電気系のチューニングに便利トラスコ品番853-5089全長(mm)122質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線1.25
スタンダードタイプHARD(ハード) プラニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷ストッパーのロック機構で刃の開き幅を調節可能!無駄なストロークが無くなり作業効率大幅アップ!柄幅(mm)51
S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。柄幅(mm)48
鋼線ニッパ
室本鉄工¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。用途溶接ワイヤーの切断。仕様厚刃、ばね付、成形カバー付トラスコ品番395-6580全長(mm)175質量(g)290切断能力(Φmm) 鉄線Φ2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
プラスチックニッパ(平刃)
室本鉄工¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様平刃、ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6709全長(mm)150質量(g)125切断能力(Φmm) 樹脂5
アールカットニッパ(凹刃)
室本鉄工¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6750全長(mm)150質量(g)130切断能力(Φmm) 樹脂5
絶縁工具 強力型ニッパ
Tech-EV¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3788全長(mm)165質量(g)202規格IEC60900切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
鋼線ニッパ
室本鉄工¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。仕様ソフトカバー・ばね付トラスコ品番368-9158全長(mm)121呼び寸法(mm)120刃形薄刃切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.2
57S メカトロニッパ
室本鉄工¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部を小さくした精密用ニッパです。ばね落下防止ピン付です。用途電子部品のリード線の切断。仕様ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ピン付トラスコ品番368-9077全長(mm)129質量(g)90呼び寸法(mm)125切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
コーナーニッパー
興和化成¥14,980税込¥16,4781台当日出荷RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。トラスコ品番385-9517全長(mm)237質量(g)400適合レール興和化成製ベースレールKBRシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパ(成形カバー付)175mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷電工関係に最適です。 205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。仕様厚刃、成形カバー付トラスコ品番287-7945全長(mm)175質量(g)270切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
精密エレクトロニクスニッパー
BAHCO(バーコ)¥6,698~税込¥7,368~1丁当日出荷から翌々日出荷1%カーボン・クロム入りボール・ベアリングスティール製で優れた耐衝撃性があります。通常使用でおよそ100万カット可能です。刃先形状薄刃
スムースローテーション強力ニッパ
ノーブランド¥2,798税込¥3,0781個当日出荷可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
斜めニッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷鋭い切れ味・切口なめらか全長(mm)150質量(g)125呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm)鉄線1.2、銅線2.6
スタンダードニッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷電気・通信機器の配線・細工修理に全長(mm)150質量(g)125呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
ニッパー(ジャーニーマンシリーズ)
KLEIN TOOLS¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷使いやすさと耐久性の「ジャーニーマンシリーズ」 工具の使いやすさと耐久性、その追及から「ジャーニーマンシリーズ」は生まれました。 最新式のハンドルを採用。人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造、鍛えられた職人の手にぴったりとフィットします。 強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用用途盤内や狭い箇所での線材切断に。ACSRや釘・硬線の切断に全長(mm)206
ミニニッパー
モトコマ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。質量(g)280切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4サイズ(mm)200
ガタ修正具付ハイプラニッパ
室本鉄工¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷から8日以内出荷樹脂ゲート切断に ! ガタ修正機能が付いています。仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
金矢
オーエッチ工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。用途機械のレベル出し、フランジの開作業に。トラスコ品番717-6617材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)180全長(mm)180刃長(mm)85刃幅(mm)15刃先幅寸法(mm)15
ロングハンドルプラニッパ
メリー¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷プラスチックや樹脂成型品のゲートカットに最適です。従来品をリニューアルし、材質とグリップ径を握りやすい質感・形状しました。トラスコ品番716-9157材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール全長(mm)190切断能力(mm)樹脂Φ5
電工プロニッパー 圧着付・強力タイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷耐久性の高い強力刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)全長(mm)190質量(g)270切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.6、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯、ピアノ線/Φ2.0
強力ニッパ(蓄光グリップ)
メリー¥3,598~税込¥3,958~1丁当日出荷から5日以内出荷電工関係に最適です。特に切断力に優れ、堅牢、強靭です。蓄光グリップは太陽光や蛍光灯などの光源から光エネルギーを吸収して蓄積し、暗闇でもしばらくの間グリップが発光します。グリップに光が蓄えていれば、全く光源のない場所でも一定時間の視認が可能ですので、非常時や停電時において有効です。
ハイプラニッパ 円状刃
メリー¥3,698税込¥4,0681丁5日以内出荷ラウンド刃。ばね付。ソフトカバー付き。刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。標準タイプです。刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。用途プラスチックゲートの切断に。

































![115mm [OPフラッシュ][HardWire]ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154477-180824-02.jpg)