絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ニッパー

1,341件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.3mm, 405.E FACOM

    Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.3mm, 405.E

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です
    全長(mm)110
  • Facom Side 全体長さ:110 mm, 405.10MT FACOM

    Facom Side 全体長さ:110 mm, 405.10MT

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ = サイドカッター。全体長さ = 110 mm。このプライヤを使用すれば、銅線からピアノ線まで、 0.5 mm までの複数の素材をきれいに切断できます。 落下防止モデルでは、ワイヤが飛び出ません。
    全長(mm)110
  • ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ハイレバーエンドニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    翌日出荷
    ピアノ線だけでなく軟線、硬線にも対応する刃先を備えています。切断角度と伝達比の最適調整により、少ない力で高い切断性能を発揮します。刃先はさらに高周波焼き入れされており、刃先硬度は約64HRCです。
    幅(mm)50全長(mm)145高さ(mm)15質量(g)152ハンドルプラスチックコート切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm)中硬線3.1
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状を採用しており、刃先にはわずかに面取りが施されています。静電気放電(ESD)タイプです。
    仕様パッケージ:無し全長(mm)130質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×17×130ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3~2切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6切断能力(Φmm)中硬線1.3
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。丸型ヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。静電気放電(ESD)タイプです。
    幅(mm)ヘッド(A):13厚さ(mm)アゴ部(B):16.2、アゴの厚さ(ジョイントD):8.5全長(mm)130質量(g)81刃長(mm)C:16.2ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線1硬度HRC(刃部)62ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm)中硬線1.3
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。丸型ヘッドタイプ。面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    全長(mm)130質量(g)124長さB(mm)口先:18ハンドルESD仕上ヘッド:鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3~2.0切断能力(Φmm) 硬線0.8幅A(mm)ジョイント部:15厚さD(mm)ジョイント部:9.5切断能力(Φmm)中硬線1.5スタイルラウンドヘッド切断面:傘状
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。
    厚さ(mm)アゴ部:8.5全長(mm)130刃長(mm)16.2ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 軟線0.3~2切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6硬度HRC(刃部)62ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm)中硬線1.3
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    全長(mm)130質量(g)122長さB(mm)口先:18ハンドルESD仕上ヘッド:鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6幅A(mm)ジョイント部:15厚さD(mm)ジョイント部:9.5切断能力(Φmm)中硬線1.3スタイルテーパーヘッド切断面:フラット
  • Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.6mm, 599E Erem

    Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.6mm, 599E

    Erem
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    サイドカッター-オーバル、ショート、超硬ヘッド最も一般的なヘッド形状。ショート、超硬。アクセスが容易なあらゆる切断用途に最適丈夫であるとともに、同じサイズのカッターと比較して最高の切断能力を提供。
    材質スチール長さ(mm)ジョー:10.0全長(mm)115タイプカット:フラッシュ、切断:サイドカッター対応ESD:あり最大切断能力(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁強力型ニッパー エスコ

    絶縁強力型ニッパー

    エスコ
    13,800税込15,180
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
  • 絶縁電工ニッパー エスコ

    絶縁電工ニッパー

    エスコ
    8,640税込9,504
    1丁
    翌日出荷
    落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 精密ニッパー(ばね付) エスコ

    精密ニッパー(ばね付)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1丁
    翌日出荷
    航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
  • 強力型ニッパー エスコ

    強力型ニッパー

    エスコ
    13,500税込14,850
    1丁
    翌日出荷
    特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
  • エンドカッティングニッパー エスコ

    エンドカッティングニッパー

    エスコ
    4,150税込4,565
    1丁(1個)
    4日以内出荷
    滑り止めのPVCハンドル。より良い性能のための高周波焼入れジョー。
  • [ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密ニッパー(ばね付)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1本
    翌日出荷
    バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。
  • [ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密ニッパー(ばね付)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1本
    翌日出荷
    バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
  • [ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密ニッパー(ばね付)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。安全ストッパー付き薄型。
  • 120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃 エスコ

    120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃

    エスコ
    6,170税込6,787
    1丁
    翌日出荷
    光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。ストレート刃。細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。
    仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48g
  • サイドニッパ 三木技研

    サイドニッパ

    三木技研
    3,098税込3,408
    1本
    4日以内出荷
    タイルカット用のニッパーです。サイドからタイルを喰切できます。
    用途タイルの切割作業。全長(mm)200刃幅(mm)16
  • ニッパー EA682Bシリーズ エスコ

    ニッパー EA682Bシリーズ

    エスコ
    2,020税込2,222
    1丁
    翌日出荷
    Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
    仕様●全長(mm):167●切断能力(Φmm):鉄線/2.0 銅線/3.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
  • ニッパー EA682Bシリーズ エスコ

    ニッパー EA682Bシリーズ

    エスコ
    1,970税込2,167
    1丁
    翌日出荷
    Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
    仕様●全長(mm):136●切断能力(Φmm):鉄線/1.2 銅線/2.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
  • ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ DESCO

    ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ

    DESCO
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):35-16トラスコ品番271-1258材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミディアムテーパー、フラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.15~1.25硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
  • ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃 DESCO

    ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃

    DESCO
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    タングステンカーバイドの刃をカーボンスチール本体に銀で蝋付けしてあります。高強度のカーボンスチールと局所硬度の強いタングステンの二重構造になっています。ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。クラスTカッターは、Tronex Wカッターに比べ、より太くて硬いワイヤーを切断するのに最適です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):32-24トラスコ品番412-9492材質刃:タングステンカーバイド(蝋付け)、本体:カーボンスチール全長(mm)117先端形状テーパーヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.2~0.51硬度HRC79-81グリップタイプスタンダード(ショート)
  • ニッパー チップ サブミニチュア レーザーフラッシュ DESCO

    ニッパー チップ サブミニチュア レーザーフラッシュ

    DESCO
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):40-26トラスコ品番271-1277材質カーボンスチール全長(mm)145先端形状サブミニチュアチップカッターヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.05~0.4硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプロング
  • ニッパー テーパー ミニ レーザーフラッシュ DESCO

    ニッパー テーパー ミニ レーザーフラッシュ

    DESCO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-21トラスコ品番271-1273材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミニテーパーリリーフヘッド、レーザーフラッシュヘッド形状リリーフ切断能力(mm)軟銅線0.1~0.7硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
  • ニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュ DESCO

    ニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュ

    DESCO
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):2024/12/26トラスコ品番271-1270材質カーボンスチール全長(mm)140先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ切断能力(mm)軟銅線0.4~2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプミディアム
  • ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ DESCO

    ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ

    DESCO
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20トラスコ品番271-1254材質カーボンスチール全長(mm)129先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.1~0.8硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
  • ニッパー オーバル ミニ フラッシュ タングステン合金 DESCO

    ニッパー オーバル ミニ フラッシュ タングステン合金

    DESCO
    34,790税込38,269
    1個
    6日以内出荷
    ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。Wカッターは、極細のワイヤーや狭い領域での切断に最適です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):39~30トラスコ品番412-9493材質タングステン合金全長(mm)115先端形状ミニオーバルヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.08~0.25硬度HRC66-68グリップタイプスタンダード(ショート)
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)220質量(g)0.34切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造 エスコ

    150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造

    エスコ
    3,630税込3,993
    1丁
    翌日出荷
    硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
    仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
  • ニッパヨウバネ フジ矢

    ニッパヨウバネ

    フジ矢
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    ニッパ用の交換用バネセットです。交換用バネです。
    用途交換用バネ。適合機種1:30S-125・20S-125・90PS-125・90PR-125・430S-125・460S-125・490PS-125材質特殊鋼入数5本
  • ニッパー強力タイプ傾斜205 KLEIN TOOLS

    ニッパー強力タイプ傾斜205

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    強力タイプのニッパーです。強靭さで定評のあるクラインツールです。ヘッド部傾斜タイプです。小径ボルト・硬化ワイヤーが切断可能です。
    用途各種ケーブルの切断等。仕様強力タイプ全長(mm)205質量(g)272
  • 絶縁ニッパー 180mm Pro-Auto

    絶縁ニッパー 180mm

    Pro-Auto
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
    全長(mm)190質量(g)290
  • 電工ニッパー(ばね付) エスコ

    電工ニッパー(ばね付)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1丁
    当日出荷
    開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
    全長(mm)163質量(g)165寸法A(mm)163寸法F(mm)(刃長):22寸法D(mm)D11寸法B(mm)22寸法C(mm)C51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm) より線2.3寸法E(°)15
  • 電工ニッパー エスコ

    電工ニッパー

    エスコ
    2,910税込3,201
    1丁
    翌日出荷
    握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
    全長(mm)188質量(g)220寸法A(mm)188寸法F(mm)(刃長)25寸法D(mm)D12寸法B(mm)25寸法C(mm)C53切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) より線2.3寸法E(°)15
  • 電工ニッパー(ばね付) エスコ

    電工ニッパー(ばね付)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1丁
    翌日出荷
    【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
    全長(mm)133質量(g)110
  • イノミック 絶縁ニッパー ノガ

    イノミック 絶縁ニッパー

    ノガ
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。
    トラスコ品番336-7584材質鉄、樹脂全長(mm)171切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6切断能力(Φmm)中硬線Φ2.5
  • 電工ニッパR薄刃 MASTERTOOL

    電工ニッパR薄刃

    MASTERTOOL
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(ラウンド)全長(mm)160ブラック質量(g)159切断能力【軟鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー