絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: ニッパー

1,341件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレールアールカットニッパ メリー

    DINレールアールカットニッパ

    メリー
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    切断後のアルミDINレールの角を片側づつ簡単に面取りできます。ケガ防止に最適です。
    用途制御盤
  • プラスチックニッパ スリーピークス

    プラスチックニッパ

    スリーピークス
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    用途プラモデルのパーツ(ゲート)切り離し、バリ取り、結束バンドのカットなど、プラスチック製品を綺麗に切断・切削する際に仕様コイルバネ付き,食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C、グリップ:エラストマー樹脂、バネ:コイルバネ寸法(mm)182.5×50×11ブルー/シルバー品番【交換用グリップ】Z-LP175質量(g)180硬さHRC52~60刃形刃長:23.5 / 刃角度:15° / 刃面形状:平面切断能力(mm)(プラ)Φ7.0 (鉄線)× (銅線)× (ピアノ線・ステン線)× (より線)×
  • コンクリートニッパー BOSCH(ボッシュ)

    コンクリートニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    鉄筋、線材、釘などの切断作業に最適です。 。高い刃部硬度(60HRC)と大きなヘッドで強力且つ正確な作業を実現します。 。クロムバナジウム鋼製で長寿命で錆びにくく、抜群の耐久性です。 。スリムなソフトグリップにより細かなハンドリングが可能です。 。バランスの取れたエルゴノミクスデザイン設計です。
    用途釘やワイヤー等の切断作業硬度HRC刃部:60
  • パワーニッパーラウンド刃(電工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パワーニッパーラウンド刃(電工用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!_x000D_。1丁でVVF線と鉄線が切断可能!_x000D_。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!_x000D_。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(7°)により、安定した姿勢で作業可能。_x000D_。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。_x000D_。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい
    全長(mm)199質量(g)265刃長(mm)27刃形ラウンド刃太さ(mm2)【撚線】5.5切断能力(mm)2.8 (鉄線Φ)/3.2 (針金Φ)/4.0 (銅線Φ)/2.0×3芯 (VVF線Φ)
  • パワーニッパー ラウンド刃 J-CRAFT99

    パワーニッパー ラウンド刃

    J-CRAFT99
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    1丁でVVF線と鉄線が切断可能!。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(9°)により、安定した姿勢で作業可能。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい
    仕様偏心タイプ:ラウンド刃形状刃表面:ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(mm2)より線:5.5
  • ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様) KNIPEX(クニペックス)

    ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断できます。ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。
    トラスコ品番700-2100材質刃部:クロムバナジウム高性能鋼、ハンドル:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線6
  • 斜ニッパー WIZ'A

    斜ニッパー

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途狭い場所や奥まった場所での作業や、電子工作・電気工事での細線・銅線・結束バンドの切断に、基盤のはみ出しリード線やハンダのカットのほか、配線の縦割りなどに材質本体:バナジウム鋼 柄部:ビニールブラック/シルバー質量(g)140刃長(mm)25切断能力(鉄線)Φ1.4mm / (銅線)Φ2.6mm / (より線)2.0mm2 / (VVF線[2芯])Φ1.6mm表面処理黒染め仕上げ刃部硬度54~62HRC寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×52×18柄タイプビニールグリップ
  • プラスチックニッパー WIZ'A

    プラスチックニッパー

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様バネ付き/刃部食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C 柄部:ビニールブラック表面処理黒染め仕上げ切断能力(mm)(樹脂)Φ5.0刃部硬度52~60HRC柄タイプビニールグリップ
  • プラスチックニッパ(ストレート刃・先細 フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃・先細

    フジ矢
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
  • プラスチックニッパ(ストレート刃・右利き フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃・右利き

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
  • 偏芯電工ニッパ薄刃(圧着無) Victor

    偏芯電工ニッパ薄刃(圧着無)

    Victor
    4,198税込4,618
    1丁
    8日以内出荷
    又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、強く握りこめる。固着した被覆や配管のバリ取りに。銅管フレア2分・3分のつぶし切り可能。挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。薄刃・偏芯仕様
    用途電気工事や空調工事に最適です。材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆  エンドカッター HAMACO

    防爆 エンドカッター

    HAMACO
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-9009材質ベリリュウム銅合金切断能力(mm)【鉄線】1.4【銅線】1.6
  • 精密ニッパー・エンド エスコ

    精密ニッパー・エンド

    エスコ
    2,680税込2,948
    1丁
    翌日出荷
    アングル。刃先端の斜刃により、奥深い場所での細線切断が容易です。バネ付き。
    全長(mm)130刃長(mm)6切断能力(Φmm)鉄線:0.5、銅線:0.8硬度HRC(刃部)58~60
  • コンパクトニッパー (強力型/X-CUT) エスコ

    コンパクトニッパー (強力型/X-CUT)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1本
    翌々日出荷
    二重に支持されたジョイント軸により、高い安定性を実現し、ハードな連続使用にも耐えます。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。コンフォートハンドル。クロムメッキ仕上げ。
    全長(mm)160切断能力(mm)軟線:Φ4.8、中硬線:Φ3.8、硬線:Φ2.7
  • ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃。プラスチックの成型後のゲートの切断、バリ取り作業やプラモデルの製作等に。又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。刃先は薄く鋭利。
    全長(mm)160質量(g)105切断能力(mm)Φ5 (樹脂)
  • ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃。
    全長(mm)190切断能力(mm)Φ6 (樹脂)
  • ニッパー (プラスティック用/ストレート刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ストレート刃)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    ストレート刃。
    全長(mm)190切断能力(mm)樹脂Φ6
  • 精密マイクロニッパ トップマン[工具・金物]

    精密マイクロニッパ

    トップマン[工具・金物]
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
    バリが出にくいラウンド形状
    寸法(mm)125
  • ステンクラフトプラスチックニッパ トップマン[工具・金物]

    ステンクラフトプラスチックニッパ

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    プラモデル・模型つくりに
    全長(mm)120
  • 和ニッパー LT-07 アルファーミラージュ

    和ニッパー LT-07

    アルファーミラージュ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    繊細な作業向けに設計されたアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。革新的なチップレス設計を採用しているため、チップの破損のリスクを排除し、耐久性を向上させています。コンパクトな100mmサイズ。
    材質バナジウム鋼長さ(mm)100質量(g)40切断能力銅線Φ2.0硬度HRC57~62
  • 和ニッパー LT-10 アルファーミラージュ

    和ニッパー LT-10

    アルファーミラージュ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    細かく面取りされた刃先で正確な切断が可能で、狭い場所や繊細な作業に適しています。耐久性と切れ味のバランスに優れたアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。コンパクトな100mmサイズ。
    材質バナジウム鋼長さ(mm)100質量(g)40切断能力刃先:銅線Φ1.6 / 刃元:銅線Φ1.8硬度HRC57~62
  • 和ニッパー UT-150 アルファーミラージュ

    和ニッパー UT-150

    アルファーミラージュ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    きれいな切断面と耐久性を両立したアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。長さ150mmのコンパクトなボディで精密な作業も楽に行えます。
    材質558C長さ(mm)150質量(g)140切断能力銅線Φ2.6硬度HRC56~64
  • ポケットニッパー J-CRAFT99

    ポケットニッパー

    J-CRAFT99
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    刃角度45°で根元からの切断が可能。アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)167最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
  • 偏心電工ニッパ MASTERTOOL

    偏心電工ニッパ

    MASTERTOOL
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで耐久重視刃設計。見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。
    用途電気工事配線の切断。空調フレア潰し切断。銅線、くぎ等の切断。工場での溶接棒の切断。プラスチックのゲート切断。その他の線材等の切断。仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ耐久重視刃設計切断能力(mm)釘:3Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) ステンレス3切断能力(mm)VA線2.0×3芯
  • プロマイクロニッパ115MM IPS

    プロマイクロニッパ115MM

    IPS
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。永くお使い頂ける本革グリップ工具です。プロや先生も愛用しています。ワイヤーやテグスの切断がより簡単で、綺麗な仕上がりになります。
    トラスコ品番382-3259材質高炭素鋼、グリップ:牛革全長(mm)110切断能力(Φmm) 軟線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • 替刃 (1274-180用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (1274-180用)

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    摩耗したブレードは素早く交換が可能です。フレキシブル電源ケーブル、延長ケーブル、制御ケーブル、センサー/アクチュエータケーブルのストリッピング用です。
    用途ワイヤーストリッパー1274-180用替刃寸法(mm)W4×D5
  • 替刃 (1264-180用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (1264-180用)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    摩耗したブレードは素早く交換が可能です。最大幅12mmまでのPVC絶縁フラットケーブルのストリッピングが可能です。
    用途ワイヤーストリッパー1264-180用替刃寸法(mm)W4×D5
  • 替刃 (9531-250・9536-250用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (9531-250・9536-250用)

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    用途パイプカッター9023-02用替刃
  • 替刃 (9023-02用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (9023-02用)

    KNIPEX(クニペックス)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    用途パイプカッター9023-02用替刃
  • 調整ボルト (953x-250/280/315A/320) KNIPEX(クニペックス)

    調整ボルト (953x-250/280/315A/320)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    ラチェット機構の修理用パーツです。
    用途ケーブルカッター953x-250/280/315A/320用寸法(mm)100×8質量(g)16
  • 替刃 (9531-315A・9536-315A用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (9531-315A・9536-315A用)

    KNIPEX(クニペックス)
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷
    用途ケーブルカッター9531-315A・9536-315A用替刃
  • 替刃 (9531-280・9536-280用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (9531-280・9536-280用)

    KNIPEX(クニペックス)
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    用途ケーブルカッター9531-250・9536-250用替刃
  • 強力型ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ

    強力型ニッパー (コンフォートグリップ)

    エスコ
    6,970税込7,667
    1本(1本)
    翌日出荷
    切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)300切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5ハンドルコンフォート仕上磨き先端角度25°硬度HRC(刃部)60
  • 電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ

    電工ニッパー (コンフォートグリップ)

    エスコ
    4,870税込5,357
    1本(1本)
    翌日出荷
    様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
    材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)全長(mm)125質量(g)119切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
  • ミニバンニッパー TAKAGI(高儀)

    ミニバンニッパー

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ばね式でラクラク切断 。落下防止コード取付け穴付き
    用途建築現場の足場・結束資材の解体に付属品本体×1ハンドルスチール切断能力(Φmm)【軟鋼線】3.5材質(刃)炭素工具鋼
  • 絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
    仕様切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm)中硬線3
  • 絶縁強力斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁強力斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    8,698税込9,568
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
    用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適仕様切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
  • 絶縁強力斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁強力斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
    用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適仕様切断面:傘状全長(mm)160質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.4
  • 絶縁スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    3日以内出荷
    より高い性能とVDEテスト済みの安全性を備えた精密カッター。エレクトロニクスやファインメカニックなどの超微細切断作業用のVDEテスト済み精密プライヤー。ベベルのない研磨された非常に鋭い刃先。極細のワイヤーでも最も正確に切断し、長寿命を実現する、制御されたマイクロ刃先ミスアライメントによるせん断切断。正確に成形されたチップは、Φ0.2mmから表面近くのワイヤーを切断します。ステンレス鋼のリベットとの接合。オペレーターの疲労を最小限に抑えるための非常にスムーズな動き。オープニングスプリングとオープニングリミッター付き。刃の硬度は約HRC54。材質はINOXステンレス。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。
    用途1000Vまでの超微細加工用仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):9幅(mm)ジョイント部(A):13.5厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5寸法(mm)78×18×125質量(g)60仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1
  • 穴付き絶縁ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    穴付き絶縁ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    90日以内出荷
    長い切刃付きです。パワージョイントによる高い切断性能です。1.5 および2.5mm2単線(ソリッド)の精密ストリップホール付きです。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断します。長い先端部で狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
    仕様プライヤー:クロムメッキ質量(g)238寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×30×60ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)刃先形状小さい傘状仕上ヘッド:クロムメッキAWG16/14切断能力(Φmm) 軟線2.5硬度HRC(刃部)約60サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:1.5/2.5切断能力(Φmm)中硬線1.5寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:1.5+2.5

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー