照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
9,197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000 消費電力(W)40 電球の種類蛍光灯
1セット(10本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯 種別20W形 点灯形グロースターター形 定格消費電力(W)18 長さ(mm)580 定格寿命(時間)10000 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)7.3 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED直管 40W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターP形 (口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100~240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別32W形 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 昼白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別40W省エネ形 管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お買い得3個パック!
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40 形名E形 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-4P(40W形用) 口金P21(差し込み式) 定格電圧(V)200 全長(mm)38 管径(Φmm)21 定格作動回数約6000回以上 金具差込式 形名P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

HLP-2501 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:470 明るさ(Lm)光源(約)470~60 照射距離(m)最大:(約)227 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~52 落下耐久(m)テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 枠の色ゴールド 照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容本体、電池ボックス 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)118 保護等級IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 使用電池単3形電池×3本 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-80 電球の種類LED 落下衝撃(m)2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間)20000 電球の種類蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類FG-1E(10~30W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形
1パック(2個)
226 税込249
当日出荷

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯 種別40W形 光色白色 長さ(mm)約1198 外径(Φmm)約26.5 定格寿命(時間)10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯
電球の種類蛍光灯 口金G13
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED直管 20W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターE形 (口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HLP-2503 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形 材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)定格:32、高出力:45 口金G13 本体質量(g)約160 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 外径(Φ)×全長(mm)約26×1198 点灯方式インバータ式 全光束(定格)(Lm)3500 全光束(高出力)(Lm)4900 Ra85 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類直管蛍光灯 調光の可否なし
1個
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LE-E501D-SP LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 枠の色ゴールド 電源タイプ電池式/充電式 照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容本体、充電池 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)100 保護等級IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-72 電球の種類LED 落下衝撃(m)2
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別10W形 長さ(mm)約330 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)10 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm)約240×230 質量(g)1050 切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)75 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)8500/6000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)最大800(メインライト/強) 寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強) 質量(g)193 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネットマグネットあり 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯 電球形状スパイラル球 電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)10000 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ 動画あり
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm)150-75 材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g)60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440 保護等級IPX3 光源3W COB LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱/点滅 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)75~150 照射角107.8度 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級IP-X3 照射距離(m)約22 取扱説明書(1.6MB) 電球の種類LED
1台
599 税込659
当日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別) 全光束(Lm)約350 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所屋内外 マグネット 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
欠品中

LEDランタン 最大1250Lm モノタロウ 動画あり
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS 質量(g)690 全光束(Lm)90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250 機能スタンド置き可、吊下げ可 光源6WCOB×3個 電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池単1×4本(別売) 連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書(1.9MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)870 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)50 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)5800 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 取扱説明書(3.5MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります