照明 :「電球50w」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ
定格消費電力(W)4.2
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)80
質量(g)37
全光束(Lm)325
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)200
定格入力電流(A)0.07
中心光度(cd)100
ビーム角度(°)100
口金E11
定格電圧(V)100
消費電力(W)5
全光束(Lm)380
色温度(K)2700
LED寿命(時間)30000
Ra93
電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ50形
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)75
質量(g)約38
定格電流(A)0.07
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
設置場所屋内
配光角度(°)150
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)5.1
全長(mm)115
最大径(Φmm)60
質量(g)54
待機電力(W)0.2
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約2.55(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)全長約2(アース線付き)
全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181
ランプ効率(Lm/W)170l
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類LEDチップ×294個
照射角度(°)約120
電源ユニット内蔵型
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)100
コード長さ(m)約2 (アース線つき)
全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)
本体質量(kg)約3.4
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8
ランプ効率(Lm/W)170
発光色電球色(3000K)
光源LEDチップ×600個
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
作業温度範囲(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>80
材質(ステー)鉄
電球の種類LED
照射角度(°)約120
材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
角度調節(ステー)約180
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
使用場所屋内
コード長さ(m)5
電球の種類LED
電球の種類LED
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)2
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
定格電圧(V)100/200
口金E39
定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5
芯数2
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×2芯
プラグ形状切放し
光色昼白色
電球の種類LED
消費電力(W)100
設置場所屋外
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2
寸法(mm)249×467×448
質量(kg)4.4
定格電圧(V)100
口金E39
定格電流(A)1
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×3芯
プラグ形状アース付きポッキンプラグ
光色昼白色
グリーン購入法適合
明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。
用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。
仕様バイス部サイズ(mm):300
全長(mm)350
直径(Φmm)200
消費電力(W)50
定格電圧(V)100
発光色昼白色
保護等級IP65
有効幅(mm)100
使用場所屋外型
電球の種類LED50W
小型軽量、広角+スポット照射で点検作業に最適な作業灯です。メインライトは広角60度で広い範囲を照らし、全光束100ルーメン(白熱電球15W相当)です(1m照度約40ルクス)。
トップライトはスポット45度照射で遠くを照らし、全光束50ルーメン(白熱電球10W相当)です(1m照度約90ルクス)。
グリップ部分は前後に最大190度、作業場面に合わせて調整でき、スタンドとしても使用できます。グリップ底面のマグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。
USB-ACアダプタで充電できます(USB-DCプラグ(ライト本体側))。
用途各種点検、整備用LED作業灯照明。
消費電力(W)白熱電球相当:(メインライト)15・(トップライト)10
仕様クリップフック装備
材質本体・フック:樹脂、充電端子:金属
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×27×22
本体質量(g)80
全光束(Lm)(メインライト)100・(トップライト)50
バッテリーリチウムイオンバッテリー
照度(Lx)【中心】メインライト:100(1m)25(2m)10(3m)5(4m)3(5m)・トップライト:15(1m)4(2m)2(3m)1(4m)0.5(5m)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)700
点灯時間(メインライト)約2.5時間・(トップライト)約2.5時間
電球の種類LED
取扱い終了
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球100W形相当の明るさ
全長(mm)132
質量(g)75
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)13.5
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)65
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
待機電力(W)0.2
電球の種類LED
取扱い終了
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球60W形相当の明るさ
全長(mm)115
質量(g)54
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)8.1
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
待機電力(W)0.2
電球の種類LED
取扱い終了
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。白熱電球のような光の広がりがある広配光タイプなので、ダウンライトの器具や密閉器具などの照明へ最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を変えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
口金E17
電球の種類LED
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
電源(V)100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
配光角度(°)約180
取扱い終了
光が広がるタイプ。
消費電力はわずか9.0Wと白熱電球に比べ約1/6。
密閉形器具にも使用できます。
消費電力(W)9.0
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.10
電球の種類LED
取扱い終了
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。玄関や廊下や階段などへのご使用に最適なLED電球2個セットです。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
口金E17
電球の種類LED
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
電源(V)100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
配光角度(°)約180
取扱い終了
軽くてどこにでもクリップで簡単に取り付けできます。
省エネ、長寿命の10W電球型LEDランプ(電球色)を使用しております。
消費電力(W)10
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)800
コード長さ(m)5
仕様10W電球形LEDランプ、屋内用、クリップの挟み込み可能厚みΦ50mm
トラスコ品番819-4044
寸法(mm)電線/VCTFK0.752
質量(g)820
電源(V)100
口金E26
最大口開き(mm)50
電線長さ(m)5
外径×長さL(Φ×mm)136×237.5
電線仕様VCTFK0.75mm[[の2乗]]
寿命(球)40000時間
電球の種類LED
取扱い終了
口金サイズが合えば、今お使いの投光器に交換可能です。明るさ広がる広配光110°です。投光器の電球の替えに。
商品番号213-1530
アズワン品番64-6604-87
電球の種類LED
取扱い終了
従来のボールにそのまま置き換え可能です。長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。電飾看板や装飾照明におすすめです。従来の白熱電球からランプ交換するだけで消費電力を削減し二酸化炭素排出量を低減します。お部屋の空間を演出するクリアカバータイプです。口金E26の照明器具にご利用可能です。電球色の光が温かみのある空間を演出いたします。
口金E26
定格消費電力(W)3
定格入力電圧(V)0.05
材質ガラス
質量(g)31
全光束(Lm)40
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×88
機能調光なし
光源色電球色相当
ガラス色クリア
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
取扱い終了
質量(g)70
口金E26
定格消費電力(W)7.1
全光束(Lm)660
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)70
外径(Φ)×全長(mm)60×108
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.118
グローブ種別樹脂乳白
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.0
配光角度(°)120
明るさ電球50W形相当
電球の種類LED
取扱い終了
ミニクリプトン電球(E17口金)とほぼ同等のコンパクトサイズ。
小形電球50W形相当の明るさで業界トップクラスの高効率111.1Lm/Wを達成。
断熱材施工器具・密閉形器具にも対応。
質量(g)36
口金E17
定格消費電力(W)5.4
定格寿命(時間)40000
外径(Φ)×全長(mm)35×67
適合器具断熱材施工器具、密閉形器具
電球の種類LED
取扱い終了
口金E11
定格電圧(V)100
消費電力(W)5.9
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
取扱い終了
ショーウィンドウのスポットライトに最適な、ハイパワーLEDモジュール電球色の10個入り限定特価品です。
7W 380lmで、50W電球相当の明るさを持っています。端子は使いやすいGU5.3(MR16相当)です。
発光寿命30000hを誇り、毎日2.7時間点灯で約30年間という長寿命です。
用途ショーウィンドウのスポットライト、デスクライト等
消費電力(W)7
光束(Lm)380
コネクタUG5.3(MR16相当)
芯数2
電源電圧(V)AC12/DC12
発光色電球
寸法(幅W×長さL)(mm)50×50
色温度(K)2700
輝度1100cd
寿命【発光】30000h
電球の種類LED
取扱い終了
小型軽量、広角+スポット照射で点検作業に最適な作業灯です。メインライトは広角60度で広い範囲を照らし、全光束100ルーメン(白熱電球15W相当)です(1m照度約40ルクス)。
トップライトはスポット45度照射で遠くを照らし、全光束50ルーメン(白熱電球10W相当)です(1m照度約90ルクス)。
ライト部分は前後に最大120度、作業場面に合わせて調整できます。底面マグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。
USB-ACアダプタで充電できます(USB-ミニB(ライト本体側))。
用途各種点検、整備用LED作業灯照明。
消費電力(W)白熱電球相当:(メインライト)15・(トップライト)10
仕様吊り下げ用フック装備
材質本体・フック:樹脂、充電端子:金属
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×37×27
本体質量(g)76
全光束(Lm)(メインライト)100・(トップライト)50
バッテリーリチウムイオンバッテリー
照度(Lx)【中心】メインライト:110(1m)28(2m)12(3m)7(4m)4(5m)・トップライト:500(1m)125(2m)55(3m)30(4m)20(5m)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)700
点灯時間(メインライト)約2.5時間・(トップライト)約3時間
電球の種類LED
取扱い終了
あらゆるシーンに対応できるLED照明 ECOLUXエコルクス長寿命約40、000時間と長寿命で、約10年以上取換え不要です。環境配慮水銀レス・CO2排出量約80%削減!消費電力が少ないのでCO2排出量削減に貢献できます。雑音対策電磁ノイズを大幅に削減。照明器具に関する国際規格CISPR15基準をクリアー。チラツキ防止安定した直流電流でLEDを点灯させるため、フレッカーレス(チラツキ防止)対策がされています。レフランプの寿命約27倍ビーム光束:40W形相当ビーム開き:散光形50°設計寿命:40、000h
材質アルミ、ポリカーボネート、スチール
全長(mm)101
直径(Φmm)62
質量(g)105
口金E26
定格消費電力(W)6
ビームの開き(°)散光型50
定格寿命(時間)40000
電球形状レフタイプ
光色電球色
電球の種類LED
取扱い終了
あらゆるシーンに対応できるLED照明 ECOLUXエコルクス長寿命約40000時間と長寿命で、約10年以上取換え不要です。環境配慮水銀レス・CO2排出量約80%削減!消費電力が少ないのでCO2排出量削減に貢献できます。雑音対策電磁ノイズを大幅に削減。照明器具に関する国際規格CISPR15基準をクリアー。チラツキ防止安定した直流電流でLEDを点灯させるため、フレッカーレス(チラツキ防止)対策がされています。レフランプの寿命約27倍ビーム光束:40W形相当ビーム開き:散光形50°設計寿命:40、000h
材質アルミ、ポリカーボネート、スチール
全長(mm)101
直径(Φmm)62
質量(g)105
口金E26
定格消費電力(W)6
ビームの開き(°)散光型50
定格寿命(時間)40000
電球形状レフタイプ
光色昼白色
電球の種類LED
取扱い終了
デザイン性の高いハンドメイドアーム
紫外線・電磁波ゼロ
マルチデバイス白色LED
省エネルギー:消費電力10.5Wで電球100W相当明るさ
直下照度2000LX
チラつきなく精細作業にも最適
光源寿命6万時間
プッシュ式スイッチ
8.5mm薄型セード
取付板厚50mm以下
材質(シェード)アルミ、樹脂
寸法(mm)(シェード)320×52.5×18
全長(mm)1060
質量(kg)約0.9
タイプクランプ型
消費電力(W)(LED)10.5
コード長さ(m)約2
クリップ取付幅(mm)50
LED使用数(個)3
仕様頭部プッシュON/OFFスイッチ
電球の種類LED
取扱い終了
薄さ5.4mmの灯体でスタイリッシュ。LED光源で省エネ・長寿命なデスクスタンド。LEDのクリアな光は、ほとんど熱も持たないので快適。面発光の灯体をはずしても使用可能。セードのみを簡単に取り外せ、厚さ50mmまでのところに留めつけることができます。軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。白熱灯40W相当の明るさ。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、。高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
付属品本体クランプ(スタンド付属)取付可能厚50mmまで、専用ACアダプター
寸法(mm)セード幅297×62・高340・全長331
材質/仕上アルミ/アクリル/ステンレス
質量(kg)1.2
消費電力(W)5
コード長さ(m)1.8
全光束(Lm)102
色温度(K)5000
取付け方法ベースタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)20.4
LED一体型
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式ソフトスタート調光
点灯方法0→100%→25%→0
直下照度(Lx)807
演色指数(Ra)70
電球の種類LED
取扱い終了
密閉対応可能
全光束(Lm)640
配光角度(°)260
口金E26
定格電圧(V)100
明るさ電球50W形相当
電球の種類LED
取扱い終了
定格寿命は40000時間と長寿命で、調光・点滅による劣化もほとんどありません。点灯直後から、すぐに明るく点灯します。虫が集まりにくく、清潔です。
全長(mm)111
質量(g)87
消費電力(W)7.5
電源AC100V
口金E26
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
取扱い終了
電球のように広配光に光が広がるので さまざまな照明器具におすすめ。
用途一般住宅・店舗。
口金E17
電球の種類LED
定格消費電力(W)7
寸法(mm)Φ35×112
タイプ広配光
定格平均寿命(時間)40000
取扱い終了
調光(明るさが調整できる)機能の付いた照明器具には使用できません(100%点灯でも使用不可)。
屋外では使用できません。
質量(g)47
定格消費電力(W)7
定格寿命(時間)40000
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×77
口金E17
電球の種類LED
取扱い終了
使用温度範囲(℃)-20~40(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること)
消費電力(W)10.5
定格電圧(V)100
口金E26
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
取扱い終了
IEC62560に基づいた試験に合格した商品ですので、安心してお使いください。
寸法(mm)106×55
使用温度範囲(℃)-20~40(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること)
消費電力(W)5.5
定格電圧(V)100
口金E26
全光束(Lm)330(電球30W形相当)
定格寿命(時間)25000
光束(Lm)(下半球)330(電球50W形相当)
電球の種類LED
取扱い終了
業界最小サイズ
一般白熱電球と同サイズ既存器具(E26口金)対応可能
業界トップレベルの明るさ
業界省エネNo.1
消費電力は白熱電球の1/10
肌色がより美しく
白熱電球と同じ色温度(黄ばみが少ない)
長寿命設計約40000時間、10年以上交換不要(※1日8時間、電球単体での点灯時)。
点滅に強く、即100%点灯。
水銀を含まない。
赤外線、紫外線放射がほとんどない。
定格電圧(V)AC100
口金E26
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
取扱い終了
1
2
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。