照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯
種別20W形
点灯形グロースターター形
定格消費電力(W)18
長さ(mm)580
定格寿命(時間)10000
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
平均寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
色昼白色
種別40W形
全光束(Lm)3100
仕様演色性/80以上
点灯形ラピッドスタート形
本体長さ(mm)1198
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別32W形
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光色3波長形昼白色
電球の種類蛍光灯
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
お買い得3個パック!
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40
形名E形
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容本体、電池ボックス
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)118
枠の色ゴールド
保護等級IPX4 防水(防沫型)
連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
使用電池単3形電池×3本
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ乾電池式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-80
照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
電球の種類LED
落下衝撃(m)2
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容本体、充電池
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)100
枠の色ゴールド
保護等級IPX4 防水(防沫型)
連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ電池式/充電式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-72
照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
電球の種類LED
落下衝撃(m)2
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類FG-4P(40W形用)
口金P21(差し込み式)
定格電圧(V)200
全長(mm)38
管径(Φmm)21
定格作動回数約6000回以上
金具差込式
形名P形
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:630
明るさ(Lm)光源(約)630~50
照射距離(m)最大:(約)167
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~36
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別10W形
長さ(mm)約330
点灯形グロースタータ形
定格寿命(時間)10000
定格ランプ電力(W)10
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類蛍光灯
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類FG-1E(10~30W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)20000
電球の種類蛍光灯
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:470
明るさ(Lm)光源(約)470~60
照射距離(m)最大:(約)227
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~52
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターE形 (口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED
光色昼光色
消費電力(W)17
全光束(Lm)2300
種別40型
質量(g)228
口金G13
点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式
点灯方式グロー式、インバータ式、ラピート式対応
演色指数(Ra)85
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)
寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)
質量(g)193
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネットマグネットあり
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ)
消費電力(W)40
光色3波長形昼光色
種別40W形
電圧(V)100
全光束(Lm)3200
色温度(K)約6500
本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10
平均寿命(時間)12000
演色指数(Ra)80以上
電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)約137
保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源白色LED(交換不可)
定格入力DC5V 2.0A(最大)
定格出力DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)約148
最大径(Φmm)約34
付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯
電球形状スパイラル球
電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)10000
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。
LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに
使用電池単1形乾電池×2本(電池別売)
全長(mm)197
直径(Φmm)68
材質(本体)ラバー
質量(g)約190(電池含まず)
グリップ径(Φmm)45
全光束(Lm)28
使用電球LED
電球の種類LED
1本
特価
¥389
税込¥428
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)
材質アルミ
質量(g)39(電池含まず)
保護等級IPX4
光束(Lm)120
取扱説明書(3.5MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光灯
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。