照明 :「LED燈」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日6月10日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比)
持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム
雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本
光束(Lm)約50(参考値)
色ホワイト
耐水性防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60
質量(g)約110(電池含)
電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)
照度(Lx)約500
光源ワイドパワー白色LED×1個
電球の種類LED
アズワン品番64-1237-58
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210
質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池)
使用電池単3形乾電池×3本
光束(Lm)約18(参考値)
明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時)
電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm)
丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用
光束(Lm)約30(参考値)
色ホワイト
寸法(Φ×mm)約66×195
質量(g)約400(電池含)
電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)
光源ワイドパワー白色LED 1個
電球の種類LED
防水仕様生活防水形
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能
収納に便利なひっかけフック付き
白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205
質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)
電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)
光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個
電球の種類LED
使用電池単3形乾電池3本
防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)14.8
平均演色評価数(Ra)80
光源寿命40000時間
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)19.4
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
給電方式片側給電タイプ
種別40W形
消費電力(W)28.7
口金GX16t-5
全光束(Lm)3700
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
光色白色
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
iDシリーズ
センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ40形
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。
新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。
また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ
口金GX16t-5
定格消費電力(W)54.1
長さ(mm)2367
管径(Φmm)29.6
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
定格入力電流(A)0.350
電球の種類LED
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)220
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
電球の種類LED
仕様飛散防止膜付き
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)240
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
全光束(Lm)3150
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
色温度(K)5000
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
光色昼白色
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。
仕様防雨型・重耐塩害仕様
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当
電圧(V)200~242対応
シリーズグラウンドビームER
全光束(Lm)69000
保護等級IP65
ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ハンドル)ステンレス
材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
周囲温度(℃)-20~35
関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋外
Ra70
耐風速(m/s)60仕様
グリーン購入法適合
旋回角度(°)左向角90~右向角90
電球の種類LED
照射角度(°)上向角90~下向角60
耐雷サージ15kV
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。
配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。
白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
全光束(Lm)810
質量(g)68
定格寿命(時間)40000
外径×長さL(Φ×mm)53×100
定格入力電流(A)0.115
明るさ電球60W形相当
グリーン購入法適合
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。
仕様防雨型・重耐塩害仕様
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当
電圧(V)200~242対応
シリーズグラウンドビームER
電源電源別置型
全光束(Lm)69000
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ハンドル)ステンレス
材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
周囲温度(℃)-20~35
関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋外
Ra70
耐風速(m/s)60仕様
グリーン購入法適合
旋回角度(°)左向角90~右向角90
電球の種類LED
照射角度(°)上向角90~下向角60
耐雷サージ15kV
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
仕様2次側配線長100m対応
適合グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用、灯具:NYS31517、NYS31527、NYS31537、NYS31547
質量(kg)5
電圧(V)200~242
入力電圧(V)200~242対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38
口金GX53-1
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)高演色90
電球の種類LED
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38
質量(g)96
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)106.2
明るさクラス500
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
配光タイプ拡散
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。