照明 :「防犯用センサーライト」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)104×103.5×195(H)
質量(g)650
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)14
コード長さ(m)3
光源チップオンボード型LED球×1灯
使用周囲温度(℃)-20~40
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)
設置場所屋外・屋内
光束(Lm)800
アズワン品番64-7941-58
取付径(Φmm)40~80対応
消費電流14W
調光率(%)20(点灯)
電球の種類LED
検知エリア立体型(最長部10m)
1台
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。