照明 :「コンセント 引っ掛け」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:14.9W●コード長:5m●明るさ:1800lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ108×287mm●重量:1100g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:260度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、ガード、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:しゃ光板●屋内型●スイッチ付 アズワン品番65-9286-61
1台
6,150 税込6,765
翌日出荷

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応 アズワン品番65-9286-62
1台
8,460 税込9,306
翌日出荷

TASCO(タスコ)LEDバーライト
車のエンジンルームや現場の仮設照明代わりに <バーライト> 1000lm、2000lmの高出力エリアライト 専用充電池 2個付属で安心! <専用フック> 伸縮式(1,200~2,000mm)で対象物に引っ掛けて使用 天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として 車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテで 車のトランク内に設置して荷台の照明代わりに
仕様●最大明るさ:2000lm●電源:7.4V 5,200mAh●ランタイム:約2~4h●サイズ(mm):1200×188×110●質量(g):1800●付属品:充電池2個・専用充電器・防眩カバー アズワン品番67-3118-73
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

屋内工事の必需品、あらゆる場面で現場をサポートします。引っ掛け用フックが2か所付いています。クリップ付きです。
用途屋内型ハンディライト。 仕様耐震球使用 出力(W)100 全光束(Lm)1360 電源コードVCT(定格600V)×0.3m 使用場所屋内
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

前方に光を集めて明るさアップ!反射板付。 引っ掛けて使える便利なフック付。 明るく鮮やかな白い光!省エネ蛍光ランプ。
フックフック付 電球の種類蛍光灯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)(付属ランプ)AC100 口金E26 コード長さ(m)約0.3 全光束(Lm)1400 本体電圧(V)(ハンドライト本体)AC100 光色昼光色
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内工事の必需品、あらゆる場面で現場をサポートします。引っ掛け用フックが2か所付いています。クリップ付きです。
用途屋内型ハンディライト。 仕様耐震球使用 出力(W)200 全光束(Lm)3200 電源コードVCT(定格600V)×0.3m 使用場所屋内
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

22Wで100W耐震球と同等の明るさなので省エネです。引っ掛け用フックが2ヶ所付いています。クリップ付きです。
用途屋内型蛍光ハンドランプ。 出力(W)22 全光束(Lm)1320 電源コードVCT0.75(定格600V)×5m 使用場所屋内
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

24Wで100W耐震球と同等の明るさなので省エネです。引っ掛け用フックが2ヶ所付いています。
用途屋内型蛍光ハンドランプ。 出力(W)24 全光束(Lm)1300 電源コードVCT(定格300V)×0.3m 使用場所屋内
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

ASC-800 どこでもひっかけ薄型センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所屋内 付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g)約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255 モード切替センサー(15秒)/切/連続 電球1W高輝度電球色LED 使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番64-8901-29 明るさ(Lm)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。※ノートパソコン・タブレットには使用できません。
セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル 使用温度範囲(℃)約0~40 消費電力(W)8 電源USB電源※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。 色温度約3000~5000K3000K:電球色4000K:白色5000K:昼白色 センサー感知方式赤外線 コネクタUSB Type-C 照度(Lux)500※約45cm直下最大時 光束(Lm)約190、最大約190、最小約17 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)66粒33+33 調光方式スライド式 無段階調光※輝度調整 10%~100% 演色指数(Ra)95
1個
6,298 税込6,928
欠品中

サンピースLEDハンガーライト
エコ商品
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に 質量(kg)4.2 消費電力(W)63 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365 電線長さ(m)5 色温度(K)5000 照度(Lx)3200(1m) 使用環境温度(℃)-20~50 光源色昼白色 平均寿命(時間)【球】約50000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料チラシ(3.53MB) ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145 防水性IP65 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)9000
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約58(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式 点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
1個
1,804 税込1,984
当日出荷

棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。) 仕様(センサー反応距離)3mまで セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1 材質ABS/PC ホワイト 質量(g)約47 電源(V)DC5 消費電力(W)(最大)0.65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20 連続使用時間(時間)約3.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)(フル)2 バッテリー容量(mAh)約500 光束(Lm)約60 灯数12灯 電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約72(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) 点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5以下
1個
1,804 税込1,984
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売) 使用電池単4形乾電池×4本(別売) センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります