照明 :「ソケット 30」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ 30W形
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL30形相当 直径(Φmm)225 質量(g)190 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)1100 色温度(K)3000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷

ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43 フロスト 定格電圧(V)110 口金G9 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13 電球の種類ハロゲン
1個
816 税込898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43 クリア 定格電圧(V)110 口金G9 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13 電球の種類ハロゲン
1個
816 税込898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20 電球の種類LED 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 コード長さ(m)5 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番488-6461 質量(kg)1.7 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 保護等級IP65 芯数2 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。 定格消費電力(W)36 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 付属品蛍光灯36w 質量(g)680 タイプクリップ式 定格電圧(V)100 口金E26 適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896) 寸法(幅W×長さL)(mm)118×255 芯数2 クリップ幅(mm)70
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

アズワン5-Blade Light L
明るさ3.300ルーメン。 2つの形状で明るく照らす!開いた状態で前方、閉じた状態で全方位。 端まで明るく照らす折り畳み式の照明です。 ソケットに挿すだけで、すぐ使用出来る簡易照明、羽を広げて前方向、閉じた状態だと全方位で照らす事が出来ます。 本製品は、E26電球ソケットに取り付けて使用してください。 現場用ワークライト、室内、倉庫、ガレージ等の照明に。 PSEマーク取得済。
仕様●本体寸法(約):最小全長/80mm(閉じた状態)、 最大全長/250mm(開いた状態)●本体重量(約):143g●包装サイズ(約):140×80×80mm●個装形態:化粧箱●周波数:50/60Hz●対応口金:E26●材質:ABS樹脂+PP●定格入力電圧100~ 120V●定格消費電力:55W●光源:LED●光束:3300lm●LED寿命(約):5,000時間●光色:昼光色●消費電力:55W アズワン品番68-4103-57
1個
2,230 税込2,453
7日以内出荷

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)20 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 明るさ(Lm)1800 電源(V)110 電圧(V)100/100 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 消費電力0.54円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W LED寿命(時間)40000
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
連続点灯時間3 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用し、明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。複数本連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ステンレス パイプ:透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 ケーブル長(m)3 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP63 材質(キャップ)ステンレス 色温度(K)6000 延長ケーブル(m)0.3 力率0.85以上 使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート 電球の種類LED 照射角度(°)120 電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム乳白・連結タイプ)
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など 付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス 材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス 質量(kg)1.1 パイプ:乳白色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 ケーブル長(m)3 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)3100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)>80 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 寸法(Φ×mm)45×1225 色温度(K)LED:5000 定格入力電流(A)0.3 延長ケーブル(m)0.2 力率0.95以上 使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼白色 LED使用数(個)228個 照射角度(°)120 ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

。密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.4W●光色:電球色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.077A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17 アズワン品番65-9277-30
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

ハタヤリミテッドハウス用着脱式LEDライト
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)30以下 全光束(Lm)4500±10% 周波数50/60Hz 保護等級IP20※防雨型ではありません。 色温度(K)5000±10% 保存温度範囲(℃)-20~50 使用場所室内 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品 動画あり
セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に 定格電圧(V)100~240 口金26E 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-20~50 光色昼光色 関連資料(3.83MB) 電球の種類LED
1本
4,298 税込4,728
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック プレミア クール色
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 色温度(K)5000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルックe-Day FCLシリーズ
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック プレミア
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
仕様●ランプ本体品番:FCL30ECW/28H、FCL40ECW/38H【ご注意ください】30形+40形器具で、それぞれのソケットを違う方のランプに差し込んだ場合、40形のランプが「点滅して点灯しない」「数分で口金付近が黒化する」という現象が発生します。30形のランプは正常に点灯するため、差し込み違いに気付き難いと予想されます。 ご注意願います。 アズワン品番65-6679-41
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ダイクロイックミラーの採用で有効な可視光のみを反射。 赤外線は後ろに透過され、フィルム面の温度が一般ミラー形の1/2以下に抑えられます。 色温度は3000~3400Kと高く、明るく安定した画像が得られます。
仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):50●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3000●定格寿命(hrs):2000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164202 アズワン品番67-4835-15
1個
4,700 税込5,170
8日以内出荷

RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
用途間接照明 セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 材質プラスチック RGB タイプ【RGBテープライト】10mm用 下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14 AWG【配線クロスセクション】20 クリップ幅(mm)12 ケーブル4芯、3.5A、20AW6 通電容量3.5A リード線芯数4
1本
1,698 税込1,868
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力27W 仕様空間全体を均一な照度に近づける。 材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)直径135×211mm 明るさ3000ルーメン
1個
9,340 税込10,274
翌日出荷

6300045565 LED作業灯 27W アスコ 動画あり
この商品は、使い勝手の良さと優れた機能性を備えたスマートLEDライトです。 【120度調整可能なランプヘッド】角度を調整して、さまざまな照明ニーズに合わせることができます。 【SOSモード】国際救難信号を発信できる機能も搭載しています。 【長時間使用可能な大容量バッテリー】持ち運びに便利で、充電回数を気にせずに利用できます。 【スマートプロテクション機能】過充電、過放電、過電流からデバイスを保護します。 【強力磁石】底部に備えられた磁石で、鉄製品にしっかりと吸着させることができます。 【バッテリー残量表示】4つのLEDインジケーターで残量を確認できます。 【IP65の防水防塵グレード】アウトドアや厳しい環境下でも安心して使用できます。
用途車の整備や停電時、キャンプなどに 付属品ACアダプタ、シガーソケット 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×255 色温度(K)6000~6500 充電時間(時間)5~6時間 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射時間(時間)5~40
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金E26 色温度(K)6500 平均演色評価数≧82 配光角度(°)300 定格寿命(時間)40000 材質本体:樹脂・アルミ・PC 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯 芯数2 コネクタ125V-15A2PE ソケットE26 照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ FCL20形代替
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL20形相当 直径(Φmm)205 質量(g)160 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)900 色温度(K)3000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります