照明 :「ネジ止め」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚
質量(g)約145(電池・取付プレート除く)
使用温度範囲(℃)10~40
電源単三形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)
保護等級IPX4(防沫形)
光源白色LED/電球色LED
センサー感知方式人感
電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約1
アズワン品番64-4373-93
電球の種類LED
1台
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える!
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。
センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
質量(g)約145(電池・取付パーツ除く)
使用温度範囲(℃)0~40
全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値)
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED/電球色LED
使用電池単三形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時
設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式
点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)
点灯開始照度(Lux)約1
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。
くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
材質【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム
寸法(mm)40×76×45
質量(g)28
適合サイズ(Φmm)円筒型ライト/18~32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
強力な明るさ、2000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書
質量(g)約750(電源コード含む)
外形寸法(mm)180×130×170(本体のみ)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)20 1.0以下(待機時)
全光束(Lm)2000
センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防じん防まつ形)
光源LED(昼光色)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
設置場所屋外
取扱説明書(3.53MB)
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書
電源(V)100(50/60Hz)
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防じん防まつ形)
電球の種類昼光色LED
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
強力な明るさ、1000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書
質量(g)約570(電源コード含む)
外形寸法(mm)110×130×170(本体のみ)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)10 1.0以下(待機時)
全光束(Lm)1000
センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防じん防まつ形)
光源LED(昼光色)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
設置場所屋外
取扱説明書(3.53MB)
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源電圧AC100V50/60Hz
電源コード(m)約1.6
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約30秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
使用場所屋外
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100
電球CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番447-3256
電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級IP43
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式人感+明暗
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書
質量(g)約380(本体のみ)
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)650
センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°
保護等級IP44(防じん防まつ形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)177×213×121(本体のみ)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
光源色昼光色
電池寿命約2か月(点灯時間を20秒にした場合)、約7.5か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合
設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
点灯時間通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード
取扱説明書(3.36MB)
電球の種類LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に
電球の種類LED
センサー感知方式人感
設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚
灯数8灯
スイッチON-OFF-AUTO
全光束(Lm)約85
光源0.2W SMD LED×8灯
使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売)
センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間15秒
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番EA758XZ-22
材質ポリプロピレン
寸法(mm)120×120×145
質量(g)50
タイプ2つ割れ
使用電球60Wまで
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、
人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。
用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。
スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。
照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。
多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。
スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。
障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、
人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。
見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。
寸法(mm)133×63×70
質量(g)650
規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471)
電源充電式(USB-C)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約4
LEDCOB LED
保管温度範囲(℃)-10~60
明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器)
防水性IP65
照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。
IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。
DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。
ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式人感センサー
ソーラーパネル出力5.5V/0.55W
設置方式ねじ止め
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲3~5m、約120°
電球の種類LED
1セット(4台)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)
1個
¥12,331
税込¥13,564
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED
設置場所屋外用
付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源白色 LED
使用周囲温度(℃)-20~40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式赤外線受動式
耐水性防沫タイプ
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
防水保護等級IPX4(防沫形)
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
ダブルセンサー
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源電圧AC100V50/60Hz
電源コード(m)約3.0
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
電球の種類LED
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED
仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜
トラスコ品番818-8781
材質PC、HDPE
幅(mm)152
高さ(mm)153
奥行(mm)165
規格(防水)IP44
電源単1乾電池×3本
角度(°)(探地水平範囲最大)約140
寸法(m)(検地範囲最長)約6
保護等級(防水)IP44
使用電球4.5W
使用電池単1形乾電池×3本
取付け方法ネジ取り付け
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
光源色白色
電源コードなし
設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付
点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅
アズワン品番64-8965-73
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。
日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。
付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )
幅(mm)90
寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25
高さ(mm)195
質量(g)295
奥行(mm)430
電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
保護等級IP65
センサー感知方式明暗センサー
ソーラーパネル出力1.1W 5.5V
設置方式ネジ止め
充電時間(時間)約 4~5
LED18LED
設置場所屋外
使用時間(時間)約 6~8
灯数18
電球の種類LED
やわらかワイド光。明るさ2200ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。360°センサーで広く探知・180°照射・フリーアーム式で広く首振り。10%の明るさで人が近づくと100%点灯する常夜灯機能。ひもスイッチで投光器にもなります。
用途全体を照らすので狭い通路やコーナーに。投光器モードで作業灯に。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外用
消費電力(W)点灯時/27、常夜灯/4、待機時/1以下
保護等級IP44(防雨タイプ )
全光束(Lm)2200、常夜灯時:220
付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1
電源(V)AC100
電源コード(m)3
電球27W(高輝度白色LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×151×145
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲360°、再遠8m、後1m、左右3m
設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
アズワン品番64-8965-69
明るさ(Lm)2200、常夜灯時:220
灯数1灯
点灯時間5秒~5分
点灯方法昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ11%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。
センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。
1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。
2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。
3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。
4電源OFF
付属品コンクリートプラグ ×2、スクリュー ×2、取扱説明書 ( 本書 )
幅(mm)112
高さ(mm)125
質量(g)160
奥行(mm)54
電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)
ソーラーパネル出力0.55W 5.5V
設置方式ネジ止め
充電時間(時間)約 4~5
LED144×3 (432LED)
設置場所屋外
使用時間(時間)約 8~10
灯数432
人感センサ検出距離(m)3
センサー感知範囲120°
電球の種類LED
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485
電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130
保護等級IP65
センサー感知方式人感センサー
設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止め
LED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K
設置場所屋内外
モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー
動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ
動作温度(℃)-20~40
灯数208灯
高さ(m)推奨取付:2~3
感知距離(m)センサー:7(範囲120°)
電球の種類LED
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。
用途に合わせて点灯は3つのモード。
暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。
人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。
大光量500Lm、雨に強いIP65
ソーラー充電式で電気代0円
付属品コンクリート用アンカー、ビス
寸法(mm)341×118×181
質量(g)約490
保護等級IP65
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式人感(赤外線)
設置方式ねじ止め
充電時間(時間)9~10(薄曇り)
バッテリー容量(mAh)2400
明るさ(Lm)500(最大)
耐用年数(年)3~4
人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個
電源単二形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180
保護等級IP44相当
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲水平約90°、約8m
電池寿命1日約10回の使用で約半年
設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応
耐水性防沫タイプ相当
防水性IP44相当
点灯時間約5~20秒
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)
消費電力(W)11(待機時1以下)
付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
電球5W×2(高輝度白色LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107
センサー探知範囲140°、最遠6m
設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯
アズワン品番64-8965-64
明るさ(Lm)900
灯数2灯
点灯時間30秒(固定)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません)
LEDなので明るく省エネ
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)
使用周囲温度(℃)-20~+40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式赤外線受動式
耐水性IPX4(防沫形)
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
電球の種類LED
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約95×37
質量(g)103、取り付けプレート:約20
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)約Φ91×H7
付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書
質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175
電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130
光源LED(0.5W)×36
センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
設置方式クランプ・ねじ止め
設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3
電球の種類LED
可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト
省エネで環境に優しいLEDライトを採用。
電気代ゼロのソーラー充電式。
IP44の生活防水仕様。
直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。
汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。
効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。
周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。
暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。
軽量設計で、取り付け簡単。
360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。
防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと…
そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。
デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。
コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。
ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。
ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。
サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。
セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質ABS/PC
色ブラック
質量(g)約338
消費電力(W)1
電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA
角度(°)感知:約90±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160
センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー
保護等級IP44
色温度(K)約6300
使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V
保証期間6ヶ月
センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵
設置方式ビス
設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)
バッテリー容量(mAh)1200
点灯保持時間約30秒±5
光束(Lm)約90
光色昼光色
関連資料(1.9MB)
感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える!
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。
センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
使用場所屋内用
付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付)
質量(g)約163(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値)
使用電池単三形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時
設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式
点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)
点灯開始照度(Lux)約1
電球の種類LED
近づくと光る。乾電池式人感センサーライト付LEDライト。自動点灯・自動消灯。連続点灯が出来る為、非常灯としての使用も可能。
用途階段や廊下・寝室・納戸・クローゼットなど。夜間のちょっと明かりがほしい場所に。
その他点滅モード:切・入・自動
寸法(mm)250×25×30
全光束(Lm)55
電池寿命(時間)連続点灯:約12、30秒点灯5回/日:約6か月
使用電池単三アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感(赤外線)
光源色電球色
設置方式マグネット、ねじ止め
設置場所屋内
有効距離(m)センサー:2
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フリーアーム式で照射方向・取付自由自在
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
電源(V)AC100
消費電力(W)約37(待機時:1.0W以下)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約146×322×125(クランプ除く)
全光束(Lm)約3000
センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m
電源コード(m)約3
保護等級IP44
機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
電球高輝度白色LED
取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式集電型赤外線センサー
設置方式クランプ・ネジ止め
設置場所屋内外兼用
LED寿命(時間)40000
灯数3
点灯時間約5秒~約5分
電球の種類LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に
電球の種類高照度白色LED、1W
設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)250
保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内
アーム寸法(mm)130
バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132
使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)
バッテリー電圧(V)3.6
検知距離(m)4
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲水平約100°
ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W
設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚
バッテリー容量(mAh)500
明るさ(Lm)110
灯数1灯
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。
付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書
適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300
材質表平面部:強化ガラス・アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)44
コード長さ(m)3
本体質量(g)3380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×851~1606
色温度(K)6000~6500
明るさ(Lm)4800(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED(SMD)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)330(乾電池除く)
消費電力(W)4.5
電源単1アルカリ乾電池3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80
保護等級IP44
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
アズワン品番65-0295-47
明るさ(Lm)520
灯数2
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)255(乾電池除く)
消費電力(W)4.5
電源単1アルカリ乾電池3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152
保護等級IP44
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
アズワン品番65-0295-46
明るさ(Lm)260
灯数1
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約120lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)。質量:約170g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む薄型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)
保護等級IPX4 (防沫形)
センサー感知方式人感センサー
設置方式ねじ取付
設置場所屋外
電球の種類白色LED
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
1
2
3
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。