照明 :「リチウムイオンポリマー」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
全長(mm)69
質量(g)50
外径(mm)18.6
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに
保護等級IP65、耐衝撃IK09
明るさ(Lm)400/1000/2000/5200
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
バッテリー電圧(V)3.7
照射角度(°)160(ワイドタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81
充電時間(時間)約3.5
点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)
セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書
電源タイプ充電式
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
懐中電灯としてもルームライトとしても使用可能!懐中電灯としてもルームライトとしても使用できる多機能ライトです。消灯時や停電時に周囲が暗くなると、自動で点灯する「明暗センサー」と、人の動きを感知して光る「人感センサー」を搭載しています。電球色・昼光色・昼白色の3色展開で、好みに合わせた光を選択可能です。壁面取り付けも簡単な磁石プレート付き。USB Type-C充電式で、約4時間の充電で、約4時間使用可能(使用モードによって異なります)。常時点灯・常時消灯・センサーモードの3つのモードを搭載し、様々な用途に対応します。全光束60ルーメンの明るさで、停電時や夜間の安全をサポートする防災・防犯の頼れるアイテムです。使用電源:リチウムイオンポリマー二次電池3.7V、1200mAh。
セット内容ライト本体×1、磁石プレート×1、両面テープ×1、充電用USBケーブル A-Type C×1
材質ABS
寸法(mm)45×136×35
1個
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
キャンプに
夜間作業に
輝度COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)
電源タイプ充電式
最大点灯時間約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19×275×31
全長(mm)645(取付ベルト含む)
電源DC5V/1A(充電式USBType-C)
光源COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)
充電時間(時間)約4
使用電池リチウムイオンポリマー電池1200mAh
電球の種類LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量小型。シンプルな操作性。コリメータレンズ採用。防滴形(IPX4)。
用途ヘルメットや帽子などに装着。ハンズフリーでの作業に。ヘッドランプ。チェストライト。
付属品ベルト、USB充電ケーブル
色ブラック
保護等級防滴形(IPX4)
電源タイプ充電式
電球の種類LED
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)
防水保護等級IPX7
付属品リチウム電池CR123A×2
連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)
照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
コンパクトボディにハイパワー。最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。 また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました
本体寸法(mm)40.2×35.2×26.3
本体質量(g)32
保護等級IPX4相当
電源タイプリチウムイオンポリマー充電池(600mAh)
明るさ(Lm)約420
照射距離(m)約126
電球の種類LED
点灯時間(時間)2~18
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
その他常時点灯機能付き
付属品USBコード(Type-C)
材質ABS樹脂
電源602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh
本体寸法(mm)Φ80×23
本体質量(g)50
全光束(Lm)45
色温度(K)5,700
充放電回数500回
充電時間(時間)2(5V1A電源)
検知方式人感明暗センサー
連続点灯時間(時間)3.5 (満充電時1日10回 2か月程度)
調光の可否なし
調色の可否なし
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
軽くてシンプルな高性能チェストライト。
虫が寄りにくく魚を刺激しないオレンジ光で手元の作業、通常時は白色LEDと作業によっての光の切替ができ便利。
前かがみの姿勢など体の動きにブレないズレないデザインだから首にかけて使いやすく、頭への装着も可能。
わずか62gと軽量で雨の日にも使える防水機能(IPX5)付き。
用途釣りやアウトドアレジャーに最適
付属品USBケーブル×1
質量(g)本体約62、ストラップ約13
使用温度範囲(℃)-10~40
光源白色チップLED
電池寿命(時間)強点灯約3、弱点灯約15(20℃時)
使用電池リチウムイオンポリマー電池1000mAh
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×55
充電時間(時間)約7(20℃時)
バッテリー容量(mAh)1000
光束(Lm)ブースト約300、強約150、弱約30
ストラップ長さ(cm)約75
防水性IPX5(防噴流型)
電球の種類LED
超薄型で自在に曲がるメインCOB-LEDによりランプ部の出っ張りが無く頭部等装着部位にジャストフィットし、狭いところでも引っかかりにくい。
側面操作部にも補助のスポット照明用LEDを装備しピンスポットで照らしたい時に便利です。
側面操作部にモーションセンサーを内蔵しており直接電源ボタンを操作せずにON/OFFが出来ます。
用途作業グローブを付けている時や手が油・ペンキ等で汚れている時に便利(モーションモード設定時)
セット内容USB-A→C充電ケーブル
電源リチウムイオンポリマー3.7v 1.2A 4.44WH
本体質量(g)69
保護等級IPX4
充電時間(時間)約2.5
LED中国製COB+SMD
電源タイプ充電式
充電方式USB-C入力5V 2A以下(急速充電・USB PD 不可)
明るさ(Lm)メインライト(COB)HIGH-400/LOW-100:サブライト(SMD)HIGH-150/LOW-40
点灯時間メインライトHIGHで約2.5時間
電球の種類COB-LED
ワット数メインライトHIGHで5W
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
対象物との距離に応じて点灯LEDを自動で切り替えるセンサーを搭載。近くは見やすい暖色、遠くはしっかり照らす白色。最大約500ルーメンまで対応のメインLED(白色)とサブLED(暖色)の2灯搭載。照射距離は約100メートル(最大時)。充電式で電池不要。本体の充電端子は、Type-C USB端子に対応。ケーブル付属。最大約60°まで下向きに角度が変えられる。強い暴噴水から本体を守れるIPX6規格。雨天の現場でも使用可能。
材質本体材質:ABS
質量(g)90
本体寸法(mm)約65×44×34
保護等級IPX6
使用電池リチウムイオンポリマー充電池、 3.7V 1500mAh(内蔵)、・充電用Type-C USBケーブル付属
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)(全灯モード)約500、(ハイモード)約480、(ローモード)約100、(サブモード)約50
照射距離(m)約100(最大時)
点灯時間(全灯モード)約2時間30分、(ハイモード)約2時間40分、(ローモード)約6時間50分、(サブモード)約14時間30分
電球の種類LED
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
人感センサー付きLEDライトで、暗い場所で人の動きを感知すると自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。
切り替えスイッチで、人感センサー機能にする場合と、常時点灯、消灯に分けることができ、場面により変更ができます。
USB充電方式で、持ち運びもできます。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。
本体内蔵のマグネットでスチール面に取付けでき、マグネットで取付けができないところでも、メタルシートやネジで取付け可能です。
※ネジは付属しません
仕様センサー距離:約3m
セット内容充電用microUSBケーブル両面テープ・薄型メタルプレート
使用温度範囲(℃)約-40~60
消費電力(W)約0.55
電源リチウムイオンポリマー電池
連続使用時間約5時間
充電時間約4.5時間
LED18粒
バッテリー容量(mAh)750mA750
光束(Lm)約65※最大
LED寿命(時間)約10000
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。クリアパネル
用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。
付属品2m充電コード
トラスコ品番566-1965
材質強化樹脂
幅(mm)42
全長(mm)345
色ブラックグレー
高さ(mm)345
奥行(mm)27
使用電池リチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)最大約4
明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)
最大点灯時間最大約14時間
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。スモークパネルタイプは目に優しくよりワイドに照射します。
用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。
材質強化樹脂
幅(mm)42
全長(mm)345
色ブラックグレー
高さ(mm)345
タイプスモークパネル仕様
奥行(mm)27
使用電池リチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)最大約4
明るさ(Lm)460(強)/180(中)/100(弱)
最大点灯時間最大約14時間
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。