照明 :「強中弱 スイッチ」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)240 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間4時間30分(強点灯時) 明るさ(Lm)400(強の場合) バッテリー寿命300回
1個
3,394 税込3,733
当日出荷

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)150 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間4時間 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間5時間(強点灯時) 明るさ(Lm)220(強の場合) バッテリー寿命300回
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用 モノタロウ 動画あり
電源のないところでも使えて便利! 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDライト 明るさ切替え3段階 ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト 付属品USBケーブル1m 材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS 寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410 質量(g)約117(電池含まず) スイッチタッチ式 電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売) 全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30 光源3W COBx1個 使用乾電池単3形乾電池x3(別売) 光色昼白色 調光方式3段階 取扱説明書(1.5MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます 軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ 丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 質量(g)約600 消費電力(W)約4.8 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×100 光源LED×16灯(交換不可)/電球色 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)約83.3(強モード点灯時) 取扱説明書(1.07MB) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3段階調光で、常夜灯としても使用できます。便利なUSBポート付き(出力1.0A)。タッチ式ON/OFF・調光スイッチ採用。軽くタッチするだけで明るさ調節(強・中・弱)ができます。丈夫で汚れにくいポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 質量(g)約620(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約6(強モード点灯時)、約12.5(強モード点灯時+USB1.0A同時使用時) スイッチ切替:強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF 電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V~ 50/60Hz 0.35A MAX、(出力)DC12V 1.0A 本体寸法(mm)(約)幅100×高さ210×奥行100 全光束(Lm)約400ルーメン(強モード点灯時) 光源LED×16灯(交換不可)/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6(強モード点灯時) 関連資料(1.05MB)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

オーム電機LEDタッチライト
3段階調光で、常夜灯としても使用できます。(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
消費電力(W)約5(強モード点灯時) 付属品専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(約)Φ150×高さ235 質量(g)約800(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A 全光束(Lm)約350(強モード点灯時) 光源LED×20灯使用(交換不可) 色温度電球色相当(約2700ケルビン) 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス 質量(g)350 シリーズスティンガー(STINGER) 使用電池リチウムイオン電池(付属) 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m サイズ(mm)41×194 明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100 防水性IPX7 照射距離(m)強:315、中:200、弱:70 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
1個(1個)
44,000 税込48,400
8日以内出荷

オーム電機LEDタッチライト
3段階調光で、常夜灯としても使用できます(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(約)Φ150×高さ235 質量(g)約800(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5(強モード点灯時) 電源専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A 全光束(Lm)約350(強モード点灯時) 光源LED×20灯使用(交換不可) 色温度昼白色相当(約5000ケルビン) 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

充電式のワークライト。スイッチモード:弱-中-強-OFF。記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯
用途伸縮するサイドのフック部をボンネットに引っ掛けて取り付けるライトバーです。様々な場所でのエンジンメンテにおススメです! 電球の種類LED RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書 質量(g)約240(専用USBケーブルを除く) 全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123 アーム長さ(mm)約300 光源LED×16灯(交換不可) 使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート 照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0 充電時間(時間)約5 内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可) 取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下 アームフレキシブル 取扱説明書(1.37MB) 点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
付属品布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1 トラスコ品番251-3078 材質ポリカーボネイト 幅(mm)76 高さ(mm)40 奥行(mm)35 電源(V)単3形乾電池(4個)付属 スイッチツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替 電源単3形乾電池(4個)付属 保護等級IP54 明るさ(Lm)215(強)/106(中)/22(弱) 照射距離(m)98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強) 最大点灯時間5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ちいかわの充電式LEDルームライト。周囲をあたたかくライトアップ。やわらかいシリコーン素材でクセになる、プニッとやさしい触り心地。約500回充電が可能。底面の電源スイッチを押すとLEDライトが光り、周囲をあたたかくライトアップ。明るさはオレンジ色:弱・中・強、白色:中の4パターン。点灯時間は明るさ強の場合で約5時間。シリコーン部分の熱湯消毒ができるから、いつも清潔。置いておくだけで可愛いインテリアに。
用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん ベビー 出産祝い コードレス 充電式 おしゃれ ランタン LEDランタン 調光 ナイトライト ベッドサイドランプ ベッドサイド デスクライト 照明 タッチライト フロアライト フロアランプ 子供部屋 材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP 充電時間(時間)約1.5 充電可能回数約500回 LED寿命(時間)約50000 連続動作時間(強)約5時間 LED使用数(個)暖色1、白色1
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セフ着脱式LEDハンドライト ヒーター付。セフ + LEDハンドライト + ハンドヒーター。ヒーター機能は60℃(強)/ 50℃(中)/ 40℃(弱)切替。スイッチONでグリップ全周がすぐ温まる急速発熱設計。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの明るさ3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池専用充電池(LE-ZP3747) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。3段階の調光に加え、100~1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。
質量(g)220 連続使用時間(時間)(1000Lm)約2.5 光源最大1000Lm 使用環境温度(℃)5~35 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約4.0 耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません) 調光範囲3段階(弱・中・強)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません) 質量(g)220 連続使用時間(時間)【強】3.0 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)【強】1000 調光方式4段階(強・中・弱・UV) 充電端子USB Type-C
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター 寸法(mm)188×108×110(H) 質量(kg)1.12 イエロー 材質(本体)ナイロン樹脂 品名VULCAN 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 照射モード強/弱 充電時間(時間)9 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-17 明るさ(Lm)強/1200、弱/350 防水保護等級IPX7(水深1m) 照射距離(m)強/548、弱/296 電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯 連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16 防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
1個
61,400 税込67,540
翌日出荷

明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。LEDはneoナチュラル色を採用しており、乱反射が少なく白飛びを軽減するため見やすいです。非球面シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。テール部分のスリーポジションスイッチでクリックスイッチモード、ロックモード、モメンタリースイッチモードに切り替えられます。ロックモードで運搬中や輸送中の誤作動による電池の消耗を防げます。クリックスイッチで強、弱に光の強さを切り替えられます。リチウム乾電池が使用できるので高出力、長時間の使用が可能です。フォームグリップを採用し、手汗によるグリップ力低下を防止できます。
材質アルミ合金 トラスコ品番858-7741 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ7 1018 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
電球の種類LED 使用電池単三アルカリ電池×1(付属) 明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4 全長(mm)110 防水性IPX8 材質アルミニウム 質量(g)79 直径(Φmm)25 点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅 連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100 色温度(K)6500 色(本体)ブラック
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
保護等級IPX4 電球の種類LED
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
電源ニッケル水素充電池 特殊用途防沫 材質アルミニウム 付属品充電器、ACアダプター付 エスコ品番EA758SD-17 寸法(mm)Φ41×225 質量(g)364(充電池含む) タイプ散光 使用電球LED 電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱) 照射距離(m)297m(強) 電球の種類LED
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm)100 照射距離(m)弱:15、中:45、強:90 防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要) 材質ポリカーボネート 質量(g)160(電池含む) 電源単3アルカリ電池×2本(付属) 全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm 電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能 各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4 ビームタイプワイド、ミックス、スポット 照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 5020
ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3080 材質本体:アルミ 全長(mm)149 電源(V)単4形乾電池(4個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単4形乾電池(4個)付属 保護等級IPX8 色(本体) 外径(mm)36 明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱) 照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱) 最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
質量(g)233(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5 光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯 電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600 使用電池単3×3本(別売) 明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1 防水性IPX6 照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13 照射方式散光
1個(1個)
6,000 税込6,600
翌日出荷

LED LENSERH7R Signature
エコ商品
ブルートゥース機能搭載で「Ledlenser Connect」アプリを使用すればスマートフォンでお好みの設定に調整可能です。マグネットチャージングで簡単充電できます。フリッカーフリーです。スイッチロック機能付き(無点灯時にスイッチ長押しで発動し、長押しで解除)です。
付属品専用充電池、延長ケーブル、ヘルメットクリップ、GoProアダプター トラスコ品番259-0084 材質ポリカーボネート 幅(mm)70 高さ(mm)51 奥行(mm)53 保護等級IP67 使用電池専用準電池 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)4800 明るさ(Lm)【ブースト】1200【強】700【中】200【弱】150 グリーン購入法適合 点灯時間(時間)【パワーモード】3.5 最大点灯時間65時間
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライトLD02 V2.0
片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です。3段階明るさ切り替え機能付きです。UVライト機能付です。コンパクトサイズで携帯が便利です。
付属品予備Oリング トラスコ品番160-6527 全長(mm)93.1 質量(g)24 保護等級IP68 外径(mm)13.5 照射距離(m)48 点灯時間70Lm/約40分(強)、25Lm/約2時間40分(中)、1Lm/約75時間(弱)、200mW/約4時間(UVライト) 点灯方法テール部プッシュ式 連続点灯時間(時間)75 最大点灯時間約75時間 落下耐久(m)1.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス ブラック 質量(g)590(充電池含) 切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強 充電時間(時間)5 耐衝撃性1m サイズ(mm)60×266 明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450 防水性IPX7 照射距離(m)強:566、中:303、弱:164 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
1個(1個)
36,500 税込40,150
翌日出荷

殺虫機能付きのかわいいランタン。UVランプが360-400nmの波長でおびき寄せ、本体の高圧電網に接触した蚊を瞬時に殺虫します。ランタンモードでは、3段階の明るさ調整が可能。殺虫と照明のスイッチが分かれているので、用途に合わせて使い分けができます。防水設計なので屋外での使用に最適。蚊取りネットに残った蚊は流水で洗い落とすことができます。1200mAh電池容量の内蔵バッテリーを搭載。蚊除けモードは満充電で最長20時間の連続使用が可能。ランタンモードは、最長20時間の連続点灯(弱点灯の場合)。充電はソーラーとUSBに対応、USBでは約2時間で満充電。
用途防災の備えに。アウトドアに。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×135 点灯方式弱・中・強 充電時間(時間)USB:2 防滴構造IPX4 明るさ(Lm)80 電球の種類LED 最大点灯時間20時間
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ 寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44 質量(g)320(充電池含む) 保護等級IP66 照射モードブースト、強、中、弱 充電時間(時間)約5 耐衝撃性1m 電源タイプリチウムイオン電池(付属) 明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380 照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
1個(1個)
16,300 税込17,930
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)420 消費電力(W)10 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56 連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)10 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1本(1本)
26,900 税込29,590
翌日出荷

付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
材質アルミニウム ブラック 質量(g)352(充電池含) シリーズスティンガー(STINGER) 直径×長さL(Φmm×mm)41×213 色温度(K)3000 使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付) 連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅) 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)4.5 耐衝撃性1m LED寿命(時間)50000時間 明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140 光色温白色 防水性IPX4 照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134 照射方式散光 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1セット(1セット)
36,400 税込40,040
翌日出荷

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh ケーブル長(m)充電:1.8 入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター) 光源LED球1灯 色温度5700K 使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) 照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m) 充電電圧(V)USB 5/1A 充電時間(時間)2.5 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66 防水保護等級IP67 連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)175 消費電力(W)3 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56 連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)1.5 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)74 電球の種類LED
1本(1本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール) IPX8の完全防水仕様 ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用 ズーム調整機能付き
電球の種類LED 使用電池単四×3本 明るさ(Lm)(強)約400、(中)約100、(弱)約30 全長(mm)125 特殊用途防水 防水性IPX8 材質ポリアミド/ステンレススチール 直径(Φmm)35 質量(g)160 連続使用時間(時間)(強)約2、(中)約9、(弱)約100 電球CREE XPE 点灯方式強/中/弱
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。
付属品ストラップ、USB配線 材質アルミ 寸法(mm)30×145 ブラック 質量(g)約180(電池含) 使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵) 防塵防水性能IP66 電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間 充電時間(時間)約4 モードスマートスイッチ 明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20 照射距離(m)220(最大) 照射方式集散光 高さ(m)耐衝撃:1
1個(1個)
14,300 税込15,730
翌日出荷

手のひらサイズで驚愕の明るさ! USB/Cタイプケーブルで充電できます。 三脚用ネジ穴、強力マグネット、カラビナフック、角度調整スタンド付属しています。 栓抜き一体型です。 明るさ3段階の点灯パターンに点滅機能付きです。 マグネットが付いているのでトランクルーム内や倉庫内の補助灯、自動車・機械の整備等多彩なシーンで活躍します。
電球の種類LED 設置場所屋内 マグネットマグネット/フック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61 明るさ(Lm)最大500 点灯方式スイッチ2秒長押し→強点灯、後はスイッチを押すごとに中点灯→弱点灯→点滅→電源OFF 充電時間(時間)約2 連続使用時間(分)強:約90、中:約110、弱:約180 付属品ミニ三脚、USB/Cタイプケーブル(ACアダプタは付属しておりません)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 トラスコ品番251-3073 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)138 電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売) スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売) 保護等級IPX8 外径(mm)32 明るさ(Lm)1018(強)/531(中)/25(弱) 照射距離(m)227m(強)/151m(中)/33m(弱) 最大点灯時間1.5時間(強)/2時間(中)/3時間(弱)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 トラスコ品番251-3081 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)118 電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売) スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売) 保護等級IPX8 外径(mm)28 明るさ(Lm)445(強)/214(中)/23(弱) 照射距離(m)93m(強)/62m(中)/20m(弱) 最大点灯時間1時間(強)/1.5時間(中)/13時間(弱)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構です。底面強力マグネットで使い方自由自在!。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
用途ワークライト 付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル 材質アルミニウム合金+ステンレス 寸法(mm)160.5×27×30 スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯 連続使用時間13時間 / 4.5時間 / 3時間 バッテリー3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー 色温度6500K 耐衝撃性能IK09 明るさ(Lm)メインライト:高輝度 LED, 100 / 600 / 1000 防水保護等級IP65 照射距離(m)最長180まで
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
用途ワークライト 付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ) 材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金 寸法(mm)展開時:1900×110×180 スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯 本体質量(kg)約1.1 連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間 バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー 色温度6500K 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)メインライト:高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000 折りたたみ寸法(mm)1170×110×180 防水保護等級IP20
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります