照明 :「明暗センサ」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず)
光源白色LED×6個(交換不可)
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
90°折り曲げられるので、曲がり角の照明用途として最適です。人感・明暗センサー式なので、暗い場所で動きを感知すると点灯します。常時点灯、AUTO(センサー感知)・消灯モードが選べます。
用途事務所や工場の通路等に。
トラスコ品番350-6214
セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー
厚さ(mm)35
材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS
質量(g)200
スイッチ電源:ON(常時点灯)-AUTO(センサー感知)-OFF(消灯)
縦(mm)約304
色温度(K)4000~4500
横(mm)約45
使用電池単3乾電池×4本(別売)
センサー感知方式人感・明暗センサー式
光源色白
感知距離(m)センサー:3~5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。
「ONモード」で常時点灯。
付属品壁固定用両面テープ×1枚
質量(g)約57(乾電池除く)
スイッチAUTO・OFF・ON
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む)
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)40
光色昼白色
灯数3
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球
周囲が暗いとき人が近づくと点灯します
人検知で自動点灯延長
小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニレフ球
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)77
質量(g)41
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
使用場所屋内
配光角度(°)90
待機時消費電力(W)0.1
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます
●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン(最大)
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色昼白色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60
質量(g)48
口金E26
定格消費電力(W)7.2
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.1
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60
質量(g)48
口金E26
定格消費電力(W)4.7
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.1
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
質量(g)約83
消費電力(W)約0.65
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)約50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×36
センサー感知方式明暗
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
灯数8
電球の種類LED
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFも可能
明暗/人感センサー付き
常時点灯モード付き
質量(g)約172(乾電池除く)
スイッチAUTO・OFF・ON
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)約210
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76
光源LED×6個
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内/屋外
光色昼白色
灯数6
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。
白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個
質量(g)約80(電池を除く)
保護等級IP44(防飛まつ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×77×40(取付ベース含む)
光源白色LED
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒)
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約45秒
使用場所屋内/屋外
灯数1
取扱説明書(2.9MB)
電球の種類LED
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。
停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品充電用ホルダー
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×142×23
周波数50/60Hz
連続使用時間(時間)TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電)
点灯方式人感・明暗センサー
充電時間(時間)約40(満充電)
アズワン品番65-0528-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。手動でON・OFFも可能。常時点灯モード搭載
質量(g)約57(乾電池除く)
外形寸法(mm)(約)幅48×高さ100×奥行34
スイッチ切替:ON・OFF・AUTO
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約60
光源LED×12個(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
寿命新品アルカリ乾電池の使用でAUTOモードで1日10回点灯の場合は約6か月、ONモードで約7時間連続点灯(乾電池の性能や使用条件により変化します )
点灯保持時間約10秒
防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
明るさを100%/50%と2段階切り替えできます
明暗センサーの感度を切り替えできます
明暗センサーをスイッチでON/OFFできます
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
質量(g)約113
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.8
全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯)
光源LED×8個(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色電球色
灯数8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3
材質ABS
質量(g)33
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
光源白色LED(交換不可)
センサー感知方式人感明暗センサー
設置方式プラグ式
アズワン品番65-0528-48
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
点灯方法人感明暗センサー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚
質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約38
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32
光源LED×3個(交換不可)
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト
省エネで環境に優しいLEDライトを採用。
電気代ゼロのソーラー充電式。
IP44の生活防水仕様。
直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。
汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。
効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。
周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。
暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。
軽量設計で、取り付け簡単。
360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。
防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと…
そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。
デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。
コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。
ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。
ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。
サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。
セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質ABS/PC
色ブラック
質量(g)約338
消費電力(W)1
電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA
角度(°)感知:約90±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160
センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー
保護等級IP44
色温度(K)約6300
使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V
保証期間6ヶ月
センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵
設置方式ビス
設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)
バッテリー容量(mAh)1200
点灯保持時間約30秒±5
光束(Lm)約90
光色昼光色
関連資料(1.9MB)
感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
質量(g)約137(乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約40
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61
光源LED×3個(交換不可)
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内/屋外
光色昼白色
灯数3
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)103
質量(g)76
外径(Φmm)62
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
使用場所屋内
配光角度(°)約120
待機時消費電力(W)0.2
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)5.1
全長(mm)115
最大径(Φmm)60
質量(g)54
待機電力(W)0.2
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役
3モード切替スイッチ付き
コンセント充電式
明暗センサー付き
質量(g)約85
電源(V)AC100(50/60Hz)
センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時)
光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯)
センサー感知方式明暗
消費電力(mW)約148
内蔵電池ニッケル水素充電池
灯数2
取扱説明書(0.74MB)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g)約56
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
全光束(Lm)約30(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥599
税込¥659
欠品中
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯
配光角約120°、電球色40W相当の明るさ
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)5
全長(mm)103
質量(g)75
外径(Φmm)62
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
使用場所屋内
配光角度(°)約120
待機時消費電力(W)0.2
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
センサー感知方式明暗センサー
動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
天井や階段等のコーナー用照明として最適です。人感・明暗センサー式なので暗い場所で動きを感知すると点灯します。コーナーに置いたり、付属のビスで取り付けたりする事ができます。コーナーでなくても使用可能です。
用途事務所や工場の通路等に。
トラスコ品番350-6212
セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー
厚さ(mm)56
材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS
質量(g)40
縦(mm)約73
色温度(K)6000~6500
横(mm)約83
使用電池単4乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感・明暗センサー式
光源色白
センサー角度調整(°)約60
感知距離(m)センサー:約3
1個
¥909
税込¥1,000
翌日出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
色2色(ホワイト・アンバー)
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯
検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式人感+明暗
設置方式プラグ式
1個
¥2,562
税込¥2,818
欠品中
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
1個
¥1,802
税込¥1,982
当日出荷
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。
日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間)
コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間)
電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に
検知方式明暗センサー
光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
電源(AC V)100
消費電力(W)0.4
仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。
質量(g)90
タイプコンセント式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3
センサー感知方式明暗センサー
感知方式明暗
電球の種類LED
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー
自由自在に角度調整
点灯時間選択可(10秒/20秒)
電池式 単4乾電池4本使用(電池別売)
屋内用
壁面や床面に設置できます
本体質量(g)約110(乾電池を除く)
全光束(Lm)約15
光源黄色高輝度LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×4本使用
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき)
動作照度人感センサー:約5ルクス
使用場所屋内
灯数1
人感センサ検出範囲最大4m、水平方向約110°
点灯時間約10秒、約20秒(選択可)
電球の種類LED
センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
色白
質量(g)約49
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)0.4
全光束(Lm)10
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く)
点灯開始照度(Lux)約5
電球の種類白色LED
1個
¥1,043
税込¥1,147
翌々日出荷
暗くなると自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン(最大)。周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整。コンセントに差し込むだけ
質量(g)約58
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約0.5
本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行51(プラグ含む)
全光束(Lm)約65 (最大)
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
1個
¥844
税込¥928
翌々日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
口金E26
寿命40000h
待機時消費電力(W)0.1
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
定格消費電力(W)0.3
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
ソーラー充電式のストリングライト。明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯。点灯パターンは8種類から選べます。LED発光部の長さは約10m
付属品角度調節ネジ付きポール【ペグ
質量(g)110
長さ(m)【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10)
外形寸法(mm)【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て)
電源ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可)
保護等級IPX5
光源暖色LED(交換不可)
充電時間28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
暗い環境で人を検知すると自動で点灯する人感明暗センサー付きLED電球です。玄関・廊下・トイレなど、短時間の点灯に最適。約2分後に自動消灯し、消える30秒前に50%減光する「消灯お知らせ機能」で安心。E17口金の小形電球で、電球色/昼光色の2色から選べます。
全長(mm)78
質量(g)41
電源(V)交流100 50/60Hz 共用
口金E17
定格消費電力(W)6.8
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
センサー感知方式人感+明暗
直径(mm)(最大)38
待機時消費電力(W)0.1
1
2
3
4
5
6
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。