照明 :「星型 ソケット」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に星型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等
セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書
材質真ちゅう、ガラス、他
形星
質量(g)50
電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)
口金E40
保証期間3カ月
充電時間(分)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68
バッテリー容量(mAh)300(3.7V)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)4~5
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。