照明 :「電線管 ソケット」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッドハウス用着脱式LEDライト
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)30以下 全光束(Lm)4500±10% 周波数50/60Hz 保護等級IP20※防雨型ではありません。 色温度(K)5000±10% 保存温度範囲(℃)-20~50 使用場所室内 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります