6ページ目: ギヤ、ラック

805件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン)

    ヘリカルラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    CPステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ。
    用途搬送装置や産業機械などに使用します。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイル KANA(片山チエン)

    ウォームホイル

    KANA(片山チエン)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。
    用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームギヤ KANA(片山チエン)

    ウォームギヤ

    KANA(片山チエン)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。
    用途減速器・昇降機などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB200以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスねじ歯車 KANA(片山チエン)

    ステンレスねじ歯車

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。
    用途サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。材質ステンレス SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級歯直角圧力角20°歯面硬度HB187以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)

    歯研はすば歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
    用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
  • スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    スパイラルマイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)

    焼入マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。 軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。
    用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理圧力角(°)20熱処理歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)

    まがりばかさ歯車完成品

    KANA(片山チエン)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    歯幅が薄い平歯車。
    用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    CP平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
    用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 A形 KANA(片山チエン)

    平歯車 A形

    KANA(片山チエン)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    歯幅が薄い平歯車。
    用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス無しモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP歯研平歯車 KANA(片山チエン)

    CP歯研平歯車

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
    用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 B形 完成品 KANA(片山チエン)

    平歯車 B形 完成品

    KANA(片山チエン)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
    用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
  • CPステンレス平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    CPステンレス平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。材質ステンレスGB304形状ボス有り表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物 KG

    ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物

    KG
    3,298税込3,628
    1個
    13日以内出荷
    モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。仕様ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無しトラスコ品番354-5555材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B歯数30寸法(mm)かみ合い中心距離:23全長(mm)18直径(Φmm)のどの:32歯幅(mm)10モジュール1ピッチ円直径(Φmm)かみ合い;30ハブ外径(Φmm)22歯先円直径(mm)Φ33.5歯形並歯ハブ長さL(mm)8穴径(mm)Φ8歯数比1:30
  • 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 KG

    青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車

    KG
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角(°)45ハブ長さL(mm)10
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 KG

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    KG
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギアシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。トラスコ品番116-0875材質青色ポリアセタール樹脂形状B1歯数80全長(mm)12歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ外径(Φmm)50歯先円直径(mm)Φ65.6基準円直径(Φmm)64ハブ長さL(mm)7穴径(mm)Φ5
  • 青POM ギヤシリーズ マイタギヤ KG

    青POM ギヤシリーズ マイタギヤ

    KG
    1,598税込1,758
    1個
    13日以内出荷
    フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。仕様TipDistance:11.71トラスコ品番115-8271材質青色ポリアセタール樹脂歯数20全長(mm)14.53歯幅(mm)4.3モジュール1角度(°)歯先:493圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)16歯先円直径(mm)Φ21.41基準円直径(Φmm)20ハブ長さL(mm)9寸法ds(Φmm)11.83穴径(mm)Φ5歯数比1:1組立距離(mm)21穴長さ(mm)13
  • ラック 快削黄銅 KG

    ラック 快削黄銅

    KG
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
    素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
    トラスコ品番355-0192材質快削黄銅(C3604B)全長(mm)200歯幅(mm)3高さ(mm)8モジュール0.5有効歯数125歯幅b(mm)3かみ合い高さ(mm)7.5
  • DYNA ヘリカルラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ヘリカルラック

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    7,498税込8,248
    1本
    22日以内出荷
    対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
  • DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ストレートラック

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    13,980税込15,378
    1本
    22日以内出荷
    対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
  • DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート)

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    42,980税込47,278
    1個
    22日以内出荷
    専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
    セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
  • DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    47,980税込52,778
    1個
    22日以内出荷
    専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
    セット内容ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
  • 歯車教育キット KG

    歯車教育キット

    KG
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    教育現場に最適です。一般的な回転伝達エリア、転位歯車により中心距離を調整するエリア、アンチバックラッシ状態で回転を伝達するエリアに分かれており、歯車の基礎(仕組み)が理解できます。
    トラスコ品番116-3678セット内容解説書・アルミケース幅(mm)335高さ(mm)130奥行(mm)272
  • ピニオンギア 330-0622 エスアンドエスサイクル

    ピニオンギア 330-0622

    エスアンドエスサイクル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0622。2006-21年ビッグツイン、S&S 2007年スタイルTシリーズ、M8エンジンのギアドライブカムギア搭載車に使用するピニオンギア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。備考:標準サイズ
    備考標準サイズ
  • ピニオンシャフトギアスペーサー 33-4289 エスアンドエスサイクル

    ピニオンシャフトギアスペーサー 33-4289

    エスアンドエスサイクル
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4289。1954-89年ビッグツイン用ピニオンシャフトギアスペーサー。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
  • ブリーザーギアキット +0.30インチ 33-4260 エスアンドエスサイクル

    ブリーザーギアキット +0.30インチ 33-4260

    エスアンドエスサイクル
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4260。1977年後期-99年のビッグツイン用ブリーザーギアリペア用にオーバーサイズのブリーザーギアホールが必要な場合に使用する、+0.030インチのオーバーサイズリプレイスメント。販売備考:補修のためエンジン側の穴を拡張した場合に使用します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。備考:S&S SHシリーズとVシリーズエンジンに適合
    備考S&S SHシリーズとVシリーズエンジンに適合
  • ピニオンシャフトギアキット YEL 33-4185 エスアンドエスサイクル

    ピニオンシャフトギアキット YEL 33-4185

    エスアンドエスサイクル
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4185。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
  • ピニオンシャフトギアキット BLUE 33-4181 エスアンドエスサイクル

    ピニオンシャフトギアキット BLUE 33-4181

    エスアンドエスサイクル
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4181。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
  • ピニオンシャフトギアキット ブラック 33-4180 エスアンドエスサイクル

    ピニオンシャフトギアキット ブラック 33-4180

    エスアンドエスサイクル
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4180。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
  • ピニオンギア オーバーサイズ 33-4160Z エスアンドエスサイクル

    ピニオンギア オーバーサイズ 33-4160Z

    エスアンドエスサイクル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4160Z。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
  • ピニオンギア ダブルアンダーサイズ 33-4160XX エスアンドエスサイクル

    ピニオンギア ダブルアンダーサイズ 33-4160XX

    エスアンドエスサイクル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4160XX。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。材質[素材]:特殊鋼
    材質特殊鋼
  • ピニオンギア アンダーサイズ 33-4160X エスアンドエスサイクル

    ピニオンギア アンダーサイズ 33-4160X

    エスアンドエスサイクル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4160X。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。材質[素材]:特殊鋼
    材質特殊鋼
  • ピニオンギア スタンダードサイズ 33-4160 エスアンドエスサイクル

    ピニオンギア スタンダードサイズ 33-4160

    エスアンドエスサイクル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4160。標準サイズのアウタードライブピニオンギア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。備考:S&S Tシリーズエンジン(2007年式カムプレート使用)にも適合
    備考S&S Tシリーズエンジン(2007年式カムプレート使用)にも適合
  • ピニオンシャフトギアキット 33-4148 エスアンドエスサイクル

    ピニオンシャフトギアキット 33-4148

    エスアンドエスサイクル
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4148。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
  • ピニオンシャフトギア BLU 33-4124 エスアンドエスサイクル

    ピニオンシャフトギア BLU 33-4124

    エスアンドエスサイクル
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4124。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
  • ピニオンシャフトギア  ブラック 33-4122 エスアンドエスサイクル

    ピニオンシャフトギア ブラック 33-4122

    エスアンドエスサイクル
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4122。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック