8ページ目: ギヤ、ラック

807件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSSCP調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
  • KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
  • Rシリーズピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)

    Rシリーズピニオンギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC
  • SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSCP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度194HB以下
  • 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    調質歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    39,673税込43,640
    1本
    7日以内出荷
    調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
    材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
  • フードコンタクト 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車

    フードコンタクト 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車

    協育歯車
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。種別はすば歯車/ねじ歯車
  • 平歯車 S80D 協育歯車

    平歯車 S80D

    協育歯車
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
  • 平歯車 S75SU 協育歯車

    平歯車 S75SU

    協育歯車
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平歯車 S50SU 協育歯車

    平歯車 S50SU

    協育歯車
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平歯車 S2.5S 協育歯車

    平歯車 S2.5S

    協育歯車
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。 追加工がしやすい平歯車です。 品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用形状B1全長(mm)45歯幅(mm)25モジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)20
  • 平歯車 S1DB 協育歯車

    平歯車 S1DB

    協育歯車
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級取付ねじMM4取付ねじls4
  • 平歯車 S1D 協育歯車

    平歯車 S1D

    協育歯車
    699税込769
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質ポリアセタール白色(機械加工用)モジュール1
  • 歯研ノーバックラッシ 協育歯車

    歯研ノーバックラッシ

    協育歯車
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
    付属品セットスクリュー材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20歯形並歯
  • 歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車

    歯研スパイラルマイタギヤ

    協育歯車
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
  • 歯研スパイラルベベルギヤ 協育歯車

    歯研スパイラルベベルギヤ

    協育歯車
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
    用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能材質SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯車精度JISB17041級
  • 傘歯車 協育歯車

    傘歯車

    協育歯車
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
  • ラック 協育歯車

    ラック

    協育歯車
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
    用途一般産業機械、搬送用機械などに使用トラスコ品番149-5218材質機械構造用炭素鋼(S45C)全長(mm)503~506質量(kg)1.4歯幅(mm)20モジュール2有効歯数78圧力角(°)20(並歯)高さh(mm)20、【かみ合い】18
  • ヘリカル H1S 協育歯車

    ヘリカル H1S

    協育歯車
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • ヘリカル H1.5S 協育歯車

    ヘリカル H1.5S

    協育歯車
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)25歯幅(mm)15モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • ノーバックラッシ 協育歯車

    ノーバックラッシ

    協育歯車
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
  • スパイラルマイタギヤ 協育歯車

    スパイラルマイタギヤ

    協育歯車
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1
  • コントロールバックラッシ 協育歯車

    コントロールバックラッシ

    協育歯車
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。
    材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームホイール G1.5A 協育歯車

    ウォームホイール G1.5A

    協育歯車
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用歯幅(mm)15モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用仕様【ウォームのねじれ方向および条数】L2トラスコ品番149-4821材質C6191BEアルミニウム青銅形状1B歯数20全長(mm)25質量(kg)0.11歯幅(mm)15穴径(Φmm)8モジュール1.5圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)25歯形並歯歯数比10ピッチ円直径d(Φmm)30
  • ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTP シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1歯数30質量(kg)0.74モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.085中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200組立距離(mm)54
  • ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTP シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1歯数24質量(kg)0.42モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.268中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)160組立距離(mm)48
  • ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTP シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1歯数18質量(kg)0.18モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.451中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)120組立距離(mm)42
  • ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTD シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数300寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.09モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数16ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
  • ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTD シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数150寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.05モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数8ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
  • ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZST シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.26モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL全長A(mm)66有効歯数7表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)23高さC(mm)25
  • ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZST シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数300寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.26モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZST シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数150寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.13モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • チューブコネクタ KHK(小原歯車工業)

    チューブコネクタ

    KHK(小原歯車工業)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
    材質(本体)CW614N(真鍮)タイプストレートタイプ表面処理ニッケルメッキ動作温度(℃)-30~100動作圧(bar)最大80
  • チューブコネクタ KHK(小原歯車工業)

    チューブコネクタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
    材質(本体)CW614N(真鍮)タイプ直角タイプ表面処理ニッケルメッキ動作温度(℃)-30~100動作圧(bar)最大80
  • (T 潤滑装置)チューブ KHK(小原歯車工業)

    (T 潤滑装置)チューブ

    KHK(小原歯車工業)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れたチューブです。 事前にGC-F01グリースが充填されています。
    材質(本体)ポリアミド6タイプチューブ寸法(内径×外径×長さ)(mm)4×6×5000
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    57,980税込63,778
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数30質量(kg)13.1モジュール6ボス長さ6ボス径(Φmm)60深さ(mm)取付穴座グリ:44表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M16×60取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:18、取付穴座グリ穴:26
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    51,980税込57,178
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数25質量(kg)8.95モジュール6ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:52表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    44,980税込49,478
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数30質量(kg)7.52モジュール5ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    32,980税込36,278
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数20質量(kg)3.3モジュール5ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数25質量(kg)2.84モジュール4ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック