絞り込み
テープ幅(mm)
- 16
- 5(65)
- 10(213)
- 12(100)
- 15(278)
- 18(31)
- 19(98)
- 20(296)
- 25(217)
- 30(176)
- 40(86)
- 50(233)
- 60(32)
- 75(47)
- 100(71)
- 200(35)
- 300(51)
- 400(28)
- 500(31)
- 600(37)
- 1000(33)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.1(2)
- 0.12(2)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.15(3)
- 0.16(2)
- 0.17(2)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
用途
多用途(1)
基材
- アクリル系(1)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(1)
- 布系(10)
テープ長さ(m)
- 0.01(1)
- 0.07(1)
- 20(4)
- 30(1)
- 50(9)
- 100(1)
0.01・0.07・20・30・50・100
色
クリア(2)
ブラック(1)
ホワイト(10)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(11)
- 3M(スリーエム)(1)
- 寺岡製作所(1)
- リンレイテープ(1)
- マサル工業(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・寺岡製作所・リンレイテープ・マサル工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(72巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
コマンドタブ お買い得パック(M)
3M(スリーエム)¥1,198税込¥1,3181パック(60個)当日出荷仕様M寸法(mm)幅16×奥行70使用温度範囲-10~40℃適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥75,980税込¥83,5781箱(72巻)当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
ループカーペット用マヂックステッカー
マサル工業(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(30枚)当日出荷から3日以内出荷●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定テープ長さ(m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7641 #25
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。 スペーサー 。基材厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途極薄主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(62巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801箱(72巻)25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥44,980税込¥49,4781箱(64巻)10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)4.9N
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥92,980税込¥102,2781箱(72巻)10日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(63巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥31,980税込¥35,1781箱(72巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥94,980税込¥104,4781箱(72巻)24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(72巻)24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥42,980~税込¥47,278~1箱(72巻)24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥77,980税込¥85,7781箱(64巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5